1,021件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス掘込取手 栃木屋

    ステンレス掘込取手

    栃木屋
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製の掘込取手です。
    用途食品関係機器・キャビネット・計測機器等材質SUS304、SUS表面処理ヘアラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパースリム(Z23タイプ) 栃木屋

    スーパースリム(Z23タイプ)

    栃木屋
    1,598税込1,758
    1セット
    4日以内出荷
    材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球種類スライド形段数2部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
  • スウィングハンドル 栃木屋

    スウィングハンドル

    栃木屋
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • スイッチ錠 栃木屋

    スイッチ錠

    栃木屋(1件のレビュー)
    58税込64
    1個
    4日以内出荷
    材質C3604、S、C3713、SPCCRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー クォーターターン 栃木屋

    シリンダー クォーターターン

    栃木屋
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • ジュラコン(R)キャッチ(平付型) 栃木屋

    ジュラコン(R)キャッチ(平付型)

    栃木屋
    82税込90
    1個
    当日出荷
    樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
    用途樹脂特性をいかした簡易キャッチです。材質PA、POM質量(g)1.8部品名称キーパー、キャッチ表面処理白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • クォーターターン フラットシート 栃木屋

    クォーターターン フラットシート

    栃木屋
    30税込33
    1個
    4日以内出荷
    材質NBR質量(g)0.3表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • クォーターターン インサートハンドルタイプ 栃木屋

    クォーターターン インサートハンドルタイプ

    栃木屋
    789税込868
    1個
    4日以内出荷
    材質ZDC・PA表面処理塗装(黒色)・黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • クォーターターン Oリング 栃木屋

    クォーターターン Oリング

    栃木屋
    51税込56
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)0.2表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチレバー 栃木屋

    キャッチレバー

    栃木屋(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    レバーが大きいため、操作性が良くなっています。
    用途計測機器・工作機械・建設機械等材質SPCC、SWRM、S、SPHC質量(g)129.5部品名称キーパー、アーム、リベット、ベース、レバー表面処理3価クロメート許容荷重(N[kgf])491[50]RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチクリップ 栃木屋

    キャッチクリップ

    栃木屋
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    スプリングによる締付力があるアームキャッチです。あらゆる機器に幅広く使われています。
    用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛・信号機・その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロック(ショートネジタイプ) 栃木屋

    カムロック(ショートネジタイプ)

    栃木屋
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    TL-96のシリーズ品です。 取付ネジ部の長さを短くしていますので、ナットを締め付ける時間が短縮できます。 キーの回転は、A・B間90°回転です。
    用途自動販売機・バンクマシーン・防犯防災機器・コインロッカー等材質C3604、S、SUM/SPCC、SPCC部品名称ロック、取付ナット、六角ナット、キー、回転規制カム、歯付座金表面処理Cr、3価クロメート、Niキー番号No.K1161RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスケット(NBR製) 栃木屋

    ガスケット(NBR製)

    栃木屋
    929税込1,022
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷
    耐油製・耐摩耗性に優れたNBR 製のエッジプロテクションとガスケットです。 内部の芯金により差し込むだけで取り付けが可能です(一部除きます)。
    用途工作機械・ラック等材質NBR、S使用温度範囲(℃)-30~+100部品名称ガスケット、芯金、スポンジゴム表面処理黒色
  • オートヒンジ(強力型) 栃木屋

    オートヒンジ(強力型)

    栃木屋
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    スプリング荷重により移動側の開き力を補助します。本体側面に設けられた調節板の位置により、ばね荷重が一目でわかります。
    用途工作機械・各種制御装置等材質SPCC、PA、POM、SWCH、SUM、SWP、PP、POM、SUS430、CR質量(g)642部品名称ベース、ヘッド、スライド、調節板、調節棒、軸、バネ、カバー、バネ受、スライドカバー、クッション表面処理Ni、グレー、白色、3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウィングノブ 栃木屋

    ウィングノブ

    栃木屋
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    材質(シリンダー)ZDC/SUS、(Key)NSP/PA材質(本体)ZDC種類蝶形部品名称ハウジング、ハンドル、シリンダー、取付ナット、キー表面処理(取付部)3価クロメート、(キー)黒色取付部ワンタッチ形RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)S
  • インサート 栃木屋

    インサート

    栃木屋
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    材質ZDCRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミキャビネット取手 栃木屋

    アルミキャビネット取手

    栃木屋
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    前面から取り付ける取手です。 握りやすく信頼性・安定性に優れています。
    用途工作機械・治工具・特殊自動車・車輛通信機・オーディオ等材質ALRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット付パッキングキャスター 栃木屋

    アジャスターフット付パッキングキャスター

    栃木屋
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    部品名称本体、プレート、車輪、フットRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイナット 栃木屋

    アイナット

    栃木屋
    349税込384
    1個
    8日以内出荷
    機器、車輛の移動、牽引、据付等に使用されるフックです。
    用途工作機械・大型電算機・大型筺体・農器具・産業用車輛・大型制御盤・医療機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型ファスナー3型 栃木屋

    T型ファスナー3型

    栃木屋
    779税込857
    1個
    当日出荷
    スプリングによる締付力があるアームキャッチです。 スプリングは内蔵されているため、すっきりしたデザインです。
    用途計測機器・各種ケス材質SPCC、SUM、SUS304質量(g)28部品名称キーパー、シャフト(A)、アーム、ケース、スプリング、シャフト(B)、シャフト(C)、ベース、レバー表面処理3価クロメート締付力(N[kgf])約58.9[6]RoHS指令(10物質対応)対応
  • (合成ゴム車輪)ボルト型 栃木屋

    (合成ゴム車輪)ボルト型

    栃木屋
    669税込736
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (ナイロン車輪)トラック型 栃木屋

    (ナイロン車輪)トラック型

    栃木屋
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスパネル取手(抗菌仕様) 栃木屋

    ステンレスパネル取手(抗菌仕様)

    栃木屋
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    抗菌めっき(ケニファイン)仕様の取手です。防カビ・藻・ウィルスにも効果があり、光の届かない場所でも有効に働きます。 抗菌性は、従来の抗菌材料の10倍以上のスピードで発揮します。 防カビ性は、従来の抗菌材料の50倍以上で、藻・ウィルスにも効果があります。 市販の抗菌塗装、抗菌ステンレスなどに比較して、高硬度で耐キズ付き性に優れています。 パイプの強度を活かした軽量取手です。幅広い分野でご使用いただけます。
    用途医療機器・厨房食品関係・公共施設材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック付ファスナー 栃木屋

    ロック付ファスナー

    栃木屋
    839税込923
    1個
    当日出荷
    不意な解除を防ぐロック機構付きのステンレス製アームキャッチです。 内部のスプリングによる締付力もあります。
    用途計測機器・各種ケース等材質SUS304、(シャフト)SUSXM7取付(推奨)M2.6サラ小ねじ、又は呼び径2.6サラリベット(取付穴には、面取り加工を施してください。)締付力(N[kgf])約68.7[7]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)24
  • 抜差蝶番 栃木屋

    抜差蝶番

    栃木屋
    679税込747
    1個
    当日出荷
    オールステンレスのストッパー付き抜差蝶番です。 TH-159は差し込むだけで抜け止め状態になるので、安全性だけでなく操作性にも優れています。 ストッパーなしタイプのTH-160は、シャフトの長さを5mm短くしTH-159と併用しやすくなっています。
    用途通信機器・計測機器等取付ねじ(推奨)M4なべ小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ(ワンウェイ) 栃木屋

    フリーストップヒンジ(ワンウェイ)

    栃木屋
    1,898税込2,088
    1個
    14日以内出荷
    任意の位置で静止可能なフリーストップヒンジにワンウェイ機構を追加しました。 従来品では両方向にトルクが発生しましたが、本製品では一方向のトルクがほぼないため、従来品よりも軽い力で作業いただけます。
    用途通信機器・音響機器・住宅設備・配電盤等材質(ハウジングA)PA、(ハウジングB)POM、(シャフト)SUS420、(フックばね)SK許容荷重(kg)6(蓋/左右1セット)使用温度範囲(℃)0~+40取付け方法シャフト水平状態推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.63(6.4)トルク値N・m(kgf・cm)<一方向>2.6±0.4(26.6±4)/常温・左右1セット、1.3±0.2(13.3±2)/常温・ヒンジ単体、<逆方向>空転RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)42
  • ラッチ錠 栃木屋

    ラッチ錠

    栃木屋
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ストロークが約10mmのシンプルなラッチです。 操作部品は、M4ねじで取り付けられます。
    用途軽量カバー・小型扉等材質(ベース、スプリング)SUS304、(ラッチ)ZDC、(丸リベット)SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)60
  • 連動蓋止 栃木屋

    連動蓋止

    栃木屋(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    レバーとアームが連動した蓋止めです。 手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。また、アームの長さ調整が可能です。
    用途一般産業機械・工作機械・ボックス等材質SUS304圧縮許容荷重(N)196(20kgf)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)130
  • ステンレスキャッチクリップ 栃木屋

    ステンレスキャッチクリップ

    栃木屋
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
    南京錠用穴付のスマートなキャッチクリップです。ばね作用により締付効果があります。鍵用穴が側面のために、鍵なしとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付けねじを隠すため、従来品と違いドライバー等で取外すことが不可能です。
    質量(g)41.9構成キーパー付締付力(N[kgf])約98.1(10)材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304-WPB/バレル研磨(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 上蓋用ステー 栃木屋

    上蓋用ステー

    栃木屋
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    ブラケット部と分離が可能な、上蓋用ステーです。止めねじをドライバーで外す等の作業がなく、ワンタッチで取り外しが可能ですので、メンテナンス作業等が容易に行えます。
    用途計測機器、通信機器等質量(g)40許容荷重(N[kgf])88.2[9]材質/処理アーム(A)(B))・ブラケット(A)(B)・ストッパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)(ブラケット(B)シャフト・ストッパーシャフト・平セミチューブラリベット)SUSXM7(ストッパーカラー)SUS303(スプリング)SUS304-WPB(ワッシャー)PA/原色(ブラケット(B)ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。ケース部にアルミニウムを採用し、TH-122/134と取付の互換性(.R寸法が多少異なります。)を持たせながら強度アップを図りました。表面処理は、様々な筐体の色と馴染みやすいアルマイト(白色)です。
    用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等質量(g)13.5使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ケース)A603S/アルマイト(白色)(シャフト)SUSXM7/脱脂(プラグ)POM/黒色(プッシュナット)SUS(ブラケット)SUS430/パレル研磨初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)0.69(±0.15)[7(±1.5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 隠しクリーンヒンジ 栃木屋

    隠しクリーンヒンジ

    栃木屋
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ヒンジピースとシャフトの間に高性能ブッシュを採用したことにより、摺動性を高くし、摩擦による金属紛の発生を抑えています。また、摩擦抵抗が少ないため、ヒンジの開閉が滑らかです。筺体の外観を損なわないよう、表から見えないように取り付けられるタイプの蝶番です。
    用途半導体機器・実験設備・医療機器等質量(g)89使用温度範囲(℃)-40~80難燃性(UL)94HB材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/電解研磨(シャフト)SUS304(フランジブッシュ・ブッシュ)POM/黒色(ワッシャー(A)(B))SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロスイッチ付カムロック 栃木屋

    マイクロスイッチ付カムロック

    栃木屋
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    電気式と機械式を併用したマイクロスイッチ付のカムロックです。ソレノイドにより、錠本体がA点でロック状態となり、キーを差し込んでも、キーの回転ができない状況になります。キーの抜き差しはA点のみ可能(1点抜き)。キーのA・B間90°回転は、ソレノイドに通電させなければ回転できません。B・A間90°回転は、常時回転可能です。マイクロスイッチはA位置より約80°の位置から作動します。
    用途計測機器・OA機器・管理BOX等質量(g)126消費電力(W)1.2定格AC125V 5A(抵抗負荷)DC 30V 4A(抵抗負荷)定格電圧(V)ソレノイド/DC12(連続定格)適合パネル厚さ(mm)0.8~4.5材質/処理(錠本体・化粧ナット)C3604/Cr(取付ナット)SWCH/Zn(キー)C3713/Ni(止め金具)SPCC/Znキー番号373
  • FKロックミニ 栃木屋

    FKロックミニ

    栃木屋
    1,198税込1,318
    1個
    14日以内出荷
    各種機器の縮小化に伴い開発されたFKロックの小型・小径タイプです。小型化されてもセキュリティーの高さは変わりません。止め金具の方向を組み替えることによる左右兼用型です。左付はキーおよび止め金具の回転は、D・A間90°です。右付はキーの回転はD・C間90°、止め金具の回転はB・A間90°です。キーの抜き差しは、D点でのみ可能です。(1点抜き)
    用途情報端末・制御装置・OA機器等質量(g)30.2材質/処理(ロック)C3604/Cr(取付ナット)C3604/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn(キー)C3713/Niキー番号358RoHS指令(10物質対応)対応
  • 前蓋用ステー 栃木屋

    前蓋用ステー

    栃木屋
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クッションを使用していますので、蓋を開けたときの衝撃を和らげます。
    用途キャビネット・家具等質量(g)59許容荷重(N[kgf])196[20]材質/処理(アーム)SWRM/Cr(クッション)発泡クロロプレンゴム/黒色(ストッパー・L形金具)SPCC/Cr(軸)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)PA6/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 前蓋用ステー 栃木屋

    前蓋用ステー

    栃木屋
    339税込373
    1個
    当日出荷
    クッションを使用していますので、蓋を開けたときの衝撃を和らげます。
    用途キャビネット・家具等質量(g)36許容荷重(N[kgf])196[20]材質/処理(アーム)SWRM/Cr(ストッパー・L形金具)SPCC/Cr(クッション)スポンジ/-(ワッシャー)PA/-(セミチューブラリベット)BSW/Sn-Co「Cr色」RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット TM-257S(ステンレス) 栃木屋

    アジャスターフット TM-257S(ステンレス)

    栃木屋
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から24日以内出荷
    受皿底部に六角ナットを圧入しておりますので取付が容易です。
    用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他材質/処理(シャフト・フット・ナット)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCアジャスター(補強型) TM-170R(亜鉛メッキ) 栃木屋

    PCアジャスター(補強型) TM-170R(亜鉛メッキ)

    栃木屋
    1,698税込1,868
    1個
    9日以内出荷
    荷重を分散する円錐形を採用し、旋回部の接触部にはベアリングの代わりにスラストリングを使用。手で回転操作を容易にできる凹凸を設けたプラスチック製アジャスターフット。
    用途事務機器。OA機器・オーディオ・インテリア・精密機器など質量(g)173.2表面処理亜鉛メッキ圧縮許容荷重(N)垂直時2.26傾斜時1.28材質/処理(脚(本体))ABS/黒色(脚(インサート))S/Zn(台座(基板))SPCC/Zn(台座(緩衝部))CR/黒色(スラストリング)POM/-(ワッシャー)PA6/-(十字穴付きタッピングネジ)S/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル取手用座金(2型) 栃木屋

    パネル取手用座金(2型)

    栃木屋(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    14日以内出荷
    パネル取手(THA-31)と一緒に使用すると取付けがスッキリ見えます。
    材質/処理BSBM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • U型取手(大) 栃木屋

    U型取手(大)

    栃木屋
    629税込692
    1個
    当日出荷
    用途計測機器・通信機器等ねじ径M6許容荷重(N[kgf])981(100)/垂直RoHS指令(10物質対応)対応