カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 栃木屋
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,063)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,624)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,428)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る

ステンレス片立上がり蝶番
栃木屋¥299税込¥3291個当日出荷厚板の扉や段差のある場所に適した蝶番です。用途計測機器・通信機器等材質SUS304表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ネジ
栃木屋¥28税込¥311個当日出荷TM-373-1と-2併用で扉の開放保持のドアストッパーとしてご使用いただけます。用途各種筐体・盤等材質(本体)黄銅タイプ横開き用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ステンレス丸棒取手
栃木屋¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使いください。用途計測機器・通信機器等材質ステンレス高さ(mm)47タイプオールステンレス裏取付型ねじ径M5取付ピッチ(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
アートスリム取手
栃木屋¥85税込¥941個4日以内出荷パネル表面に出る部分ができるだけ薄くなるようにデザインされた取手です。他の色調も取り扱っています(特注対応)。用途事務机・整理庫の引出し・各種計測機等材質合成樹脂タイププッシュイン取付型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
U型取手
栃木屋¥439~税込¥483~1個4日以内出荷足付・足ナシがございます。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。用途計測機器・通信機器等材質亜鉛高さ(mm)23タイプ裏取付型ねじ径M6取付ピッチ(mm)87垂直許容荷重(N[kgf])1177(120)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
超重量用ステンレスアジャスター
栃木屋¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷従来品より垂直圧縮許容荷重が大きくなりました。アジャストボルト底面に十字穴を設けておりますので、プラスドライバーにてスピーディに取り付け可能です。用途半導体製造装置・OA機器・工作機械・各種筐体・その他材質ステンレスタイプオールステンレス標準型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ソレノイドラッチ(自己保持型)
栃木屋¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷自己保持型ソレノイド(キープソレノイド)を内蔵したラッチユニットです。施錠・解錠のそれぞれの位置を保持する際、電力が必要ないため、省電力化が可能です。印加する極性を切り替え、短時間(0.1秒)通電することで、施錠・解錠が可能です。非常解錠用として機械式錠も内蔵しています。各電圧対応品を取り揃えております。鍵なし品、指定コネクタの取付も特注で対応いたします。用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質鉄ストローク(mm)7タイプ自己保持型、非常解除機能付き型種類定格:間欠定格機能鍵付き吸引力(N[kgf])1.0(0.1)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ステー
栃木屋¥229税込¥2521個4日以内出荷TM-373-1と-2併用で扉の開放保持のドアストッパーとしてご使用いただけます。用途各種筐体・盤等材質鉄長さ(mm)165タイプ横開き用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
プッシュソレノイドラッチ
栃木屋¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。通電によりラッチが飛び出します。従来製品よりストロークが長い仕様です。ストロークを長くしましたが、消費電力と押出力は従来製品と同等です。用途医療機器・什器・制御盤・ロッカー等
ステンレス平型蝶番(耐食仕様)
栃木屋¥429税込¥4721個7日以内出荷すべての部品がSUS316製のため、通常のステンレス製品よりも耐食性が高いです。M4のサラねじで取り付ける蝶番です。用途屋外用機器・厨房機器・通信機器・計測機器等
スイッチ付きマグネットキャッチ
栃木屋¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷扉の開閉によりスイッチがON・OFFできます。マグネットキャッチにマイクロスイッチが内蔵されているため、検知をコンパクトに一体化できました。検知スイッチ部が太く、小型でも丈夫です。用途工作機械(設備カバー)・OA機器・収納庫・クローゼット・その他防犯用扉
掘込取手
栃木屋¥1,898~税込¥2,088~1個7日以内出荷SEMI規格(指かけ型ハンドル4本指)に適合したステンレス製の掘込取手です。ヘアライン仕上げ品と黒色半艶塗装品、ナット取付タイプとねじ止めタイプをご用意しております。用途厨房機器・計測機器・医療機器等材質ステンレスタイプオールステンレス、裏取付型/ナット固定タイプRoHS指令(10物質対応)対応SEMI規格準拠S8-0701(セクション6.9.1)
平面ラッチ(2P)(保持型)
栃木屋¥5,980税込¥6,5781個7日以内出荷ロッドの使用で2 点ロックが可能な平面ハンドルです。アーム” 引き込み状態” 及び” 飛び出し状態” のそれぞれの状態を保持します。ロッドが施錠位置に勝手に戻ることがありません。ハンドルとアームは連動して動きます。ロッドの状態は、ハンドルの状態で一目で識別できます。取付面からの突起の少ないフラッシュタイプで左右兼用型です。THA-433-F(固定型)を併用することにより、観音開き(両開き)用としてもご使用になれます。用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等適合板厚(mm)最大0.8RoHS指令(10物質対応)対応
導電性ガタレスヒンジ(裏蝶番型)
栃木屋¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷筐体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられるヒンジの導電仕様です。従来品と比べ、開き角度を大きくし、ヒンジピースとシャフトのガタを軽減しております。横使いおよび縦使いが可能です。用途什器(精算機、チャージ機)・扉の開き角度を大きく取りたい筐体・扉の垂れを嫌う筐体・導電性を求める筐体・デザイン重視で外観を損ねたくない筐体等仕様縦使い可、導電材質ステンレス長さ(mm)62幅(mm)61タイプ隠し・裏付型、ガタレス型使用温度範囲(℃)0~60板厚(mm)2取付方向シャフト水平状態および垂直状態抵抗値ヒンジピース(A)・(B)間で0.1Ω以下RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス座金(丸棒取手用)
栃木屋¥159税込¥1751個7日以内出荷ステンレス丸棒取手THA-239 と一緒に使用すると取り付けがスッキリ見えます。ステンレス製のため、耐食性に優れています。適合機種THA-239-1・2・3・4材質ステンレス型式Φ12用タイプ取手付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス座金(丸棒取手用)
栃木屋¥75~税込¥83~1個7日以内出荷ステンレス丸棒取手 THA-31SUSと一緒に使用すると取り付けがスッキリ見えます。ステンレス製のため、耐食性に優れています。材質ステンレスタイプ取手付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスセミパチン錠(セット品)
栃木屋¥289~税込¥318~1セット7日以内出荷開放状態でもレバーが振らつかないステンレス製のアームキャッチです。ステンレス製の為、耐食性に優れています。用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械 等材質ステンレスタイプオールステンレス、パチン錠RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスセミパチン錠
栃木屋¥239税込¥2631個7日以内出荷開放状態でもレバーが振らつかないステンレス製のアームキャッチです。南京錠用の穴がある、施錠可能なタイプもご用意しております。ステンレス製の為、耐食性に優れています用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械 等材質ステンレスタイプオールステンレス、パチン錠許容荷重(N[kgf])65(6.6)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスセミパチン錠
栃木屋¥269~税込¥296~1個7日以内出荷開放状態でもレバーが振らつかないステンレス製のアームキャッチです。ステンレス製の為、耐食性に優れています。用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械 等材質ステンレスタイプオールステンレス、パチン錠許容荷重(N[kgf])85(8.7)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスセミパチン錠
栃木屋¥319税込¥3511個7日以内出荷開放状態でもレバーが振らつかないステンレス製のアームキャッチです。南京錠用の穴がある、施錠可能なタイプもご用意しております。ステンレス製の為、耐食性に優れています。用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械 等材質ステンレスタイプオールステンレス、パチン錠許容荷重(N[kgf])85(8.7)RoHS指令(10物質対応)対応
抜け止めワッシャー(工具)
栃木屋¥2,398税込¥2,6381個22日以内出荷本品はTM-320-M3用の取付治具です。適合機種M3材質ステンレスタイプオールステンレス、抜け止めワッシャー・座金RoHS指令(10物質対応)対応
抜け止めワッシャー(工具)
栃木屋¥2,398税込¥2,6381個22日以内出荷本品はTM-320-M8用の取付治具です。適合機種M8材質ステンレスタイプオールステンレス、抜け止めワッシャー・座金RoHS指令(10物質対応)対応
抜け止めワッシャー(工具)
栃木屋¥2,398税込¥2,6381個22日以内出荷本品はTM-320-M4用の取付治具です。適合機種M4材質ステンレスタイプオールステンレス、抜け止めワッシャー・座金RoHS指令(10物質対応)対応
抜け止めワッシャー(工具)
栃木屋¥2,398税込¥2,6381個22日以内出荷本品はTM-320-M5用の取付治具です。適合機種M5材質ステンレスタイプオールステンレス、抜け止めワッシャー・座金RoHS指令(10物質対応)対応
抜け止めワッシャー(工具)
栃木屋¥2,398税込¥2,6381個22日以内出荷本品はTM-320-M6用の取付治具です。適合機種M6材質ステンレスタイプオールステンレス、抜け止めワッシャー・座金RoHS指令(10物質対応)対応
導電性フリーストップヒンジ(裏蝶番型)
栃木屋¥1,789~税込¥1,968~1個7日以内出荷任意の位置で静止できるヒンジの導電仕様です。筐体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられます。従来品と比べ、開き角度を大きく確保できます。横使いおよび縦使いが可能です。用途什器(精算機、チャージ機)・扉の開き角度を大きく取りたい筐体・扉の垂れを嫌う筐体・導電性を求める筐体・デザイン重視で外観を損ねたくない筐体等長さ(mm)【ヒンジピース(B)を取り付けるスタッドボルト】10以下使用温度範囲(℃)0~+60取付方向シャフト水平状態および垂直状態抵抗値ヒンジピース(A)・(B)間で0.1Ω以下耐久性シャフト水平状態:20000回(常温),シャフト垂直状態:20000回(常温)RoHS指令(10物質対応)対応
導電性スライドレール(2本1セット)
栃木屋¥6,198税込¥6,8181セット7日以内出荷ダブルスライド、オーバートラベル製品です。専用部品を組み込み導通性を確保しています。用途各種測定機器、通信機等の筐体、OA機器等仕様抵抗値0.1Ω以下/セット(静止時)(キャビネットメンバー、ドロワーメンバー間)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス大型埋込取手
栃木屋¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷SEMI規格S8-0218(セクション6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合したステンレス製の埋込取手です。広く深い開口部で、握りやすく操作しやすい形状です。用途半導体製造装置・厨房機器・計測機器・大型扉・コンテナ等RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキャッチクリップ(ロック付)本体
栃木屋¥679~税込¥747~1個7日以内出荷スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。簡易ロック機能が付いており、意図しない開放を防ぎます。いたずら防止の効果も期待できます。ロックレバーを押し込みながら操作することで開放が可能です。用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛用等RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパワーグリップ
栃木屋¥2,698~税込¥2,968~1個7日以内出荷半導体製造装置の規格であるSEMI規格S8-0218(セクション6.7.1)。「取っ手型ハンドル」に適合しています。【THA-476SUS-160は、SEMI規格S8-0218付属書3(APPENDIX3)に適合】。ねじの脱落や紛失防止の対策には、ねじ用抜け止めワッシャーを使用してください。用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等材質ステンレスタイプオールステンレス、表取付型、裏取付型RoHS指令(10物質対応)対応SEMI規格準拠S8-0218(セクション6.7.1)
ステンレスパチン錠(キーパーのみ)
栃木屋¥12税込¥131個7日以内出荷操作性の良いシンプルなアームキャッチです。ステンレス製の為、耐食性に優れています。用途計測機器・工作機械・屋外きょう体 等適合機種TL-446SUS材質ステンレスタイプオールステンレス、アームキャッチ付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパチン錠
栃木屋¥209税込¥2301個7日以内出荷操作性の良いシンプルなアームキャッチです。ステンレス製の為、耐食性に優れています。用途計測機器・工作機械・屋外きょう体 等材質ステンレスタイプオールステンレス、パチン錠許容荷重(N[kgf])37.5(3.82)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパチン錠(セット品)
栃木屋¥219税込¥2411個7日以内出荷操作性の良いシンプルなアームキャッチです。ステンレス製の為、耐食性に優れています。用途計測機器・工作機械・屋外きょう体 等材質ステンレスタイプオールステンレス、パチン錠許容荷重(N[kgf])37.5(3.82)RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチ錠(非連動型)
栃木屋¥969税込¥1,0661個7日以内出荷ラッチが相手側に確実に収まる様、ラッチストロークをロッドに伝える安全設計です。THA-284-1は、ラッチ解除時のみ連動する非連動型です。閉扉時に平面ラッチやハンドルが連動する事はありません。用途配電盤・分電盤・制御盤・車輛関係・他一般キャビネット材質亜鉛タイプラッチ型RoHS指令(10物質対応)対応鍵なし
耐振動ラッチ(傷低減)
栃木屋¥799税込¥8791個7日以内出荷押込むだけで簡単に蓋を固定できるラッチ反転型のストッパーです。ラッチが樹脂製なので筐体側に傷が付きにくいです。用途錆・外観等の理由から傷ついて欲しくない蓋・扉等。各種工作機器・包装機器・小型収納箱等耐振動性能JIS Z 0200:2023(レベル1 ランダム波):ラッチの外れなし、JIS C 60068-2-6:2010(10~55Hz 振幅 0.35mm):ラッチの外れなし ※本結果は、試験結果です。蓋質量などの条件により左右されますので、実装によりご確認ください。RoHS指令(10物質対応)対応
大型レバーキャッチ(締付力調整型)
栃木屋¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷強力な締め付けが可能なレバーキャッチです。取付後に締付力の調整が可能で、希望の操作感に設定ができます。また締付状態では、南京錠を併用することで、ロック機構を設けることも可能です。用途建築機械・工作機器・計測機器 等仕様みぞ付き六角ナットを回転させることで、締付力の調整が可能です。取付ねじM5サラ小ねじ締付力(N[kgf])(初期値)412(42) ※寸法調整範囲部が23mmでの締付力RoHS指令(10物質対応)対応