6ページ目:

1,006件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
双輪キャスター 栃木屋双輪キャスター栃木屋(1件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
車輪タイプ双輪
上蓋用ステー 栃木屋上蓋用ステー栃木屋
499税込549
1個
4日以内出荷
用途キャビネット・家具等RoHS指令(10物質対応)対応
隅金具(A型) 栃木屋隅金具(A型)栃木屋(2件のレビュー)
379税込417
1個
予約販売
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等材質BSP質量(g)13表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルレベラー 栃木屋フレキシブルレベラー栃木屋(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から13日以内出荷
アジャストボルトの首振り角度が大きく傾斜面にも使用できるアジャスターフットです。取り付けはドライバー等でも簡単にできるように底面に十字穴付ピンを圧入しています。取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途OA機器・自動販売機・工作機械等RoHS指令(10物質対応)対応部品名称アジャストボルト、ベース、十字穴付組付ピン、ワッシャー材質SWCH、SPCC、PC/POM表面処理3価クロメート、透明
キャッチクリップ用受金具 栃木屋キャッチクリップ用受金具栃木屋(2件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途キャッチクリップ用材質SPCC表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング蝶番 栃木屋スプリング蝶番栃木屋(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ばね付きの蝶番です。従来品に比べ、スプリングへの負荷を減らし耐久性をアップしています。また、スプリング先端は体裁面に突出しないため、安全性に優れています。主材質は耐食性に優れたSUS304です。
用途OA機器・通信機器・計測機器等材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304(シャフト)SUS304/潤滑めっき(カラー)SUS303耐久性(ばね耐久回数)100万回以上RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ(調整型) 栃木屋フリーストップヒンジ(調整型)栃木屋(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
操作トルクを調整できるフリーストップヒンジです。TH-125-1・2・3と取付互換性があります。(トルク有効範囲を除きます。)
用途大量生産に入る前の試作組込調査等材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト(A))SUS420(シャフト(B))SUS303(本体・スペーサー)SUS301(プラグ・フランジブッシュ)POM/黒色(ワッシャー)SUS304/潤滑めっき(六角ナット)SUS/潤滑めっき(カバー)ABS/グレー(E形止め輪)SUS仕様トルク有効範囲/約125°質量(g)68.8使用温度範囲(℃)-5~40トルク調整範囲(N・m)0.25~1.96(常温)初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)(設定)0.34±0.1[3.5±1]RoHS指令(10物質対応)対応
スタンドフット 栃木屋スタンドフット栃木屋(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
機器の操作面を見やすくするための支持足です。使用しないときは、アームを後方へ回転収納できる構造で、アームは前後ともにストップ機構があります。
用途計測機・OA機器・各種精密機器等質量(g)12.5許容荷重(N[kgf])29.4[3]材質/処理(アーム・ベース)PC/黒色(シャフト)SUS/-(クッション)ウレタンゴム/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーステー(上蓋用) 栃木屋ロータリーステー(上蓋用)栃木屋(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
蓋を開けるとロータリーの作動により、保持状態になります。閉じる時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・点検口等材質/処理(アーム・取付金具・ロータリー)SUS304/バレル研磨(ロータリーバネ)SUS301/-(軸)SUS303/-(ナイロンワッシャー)PA/-(ワッシャー)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ 栃木屋プッシュラッチ栃木屋(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
ラッチとレバーが一体の簡易ラッチです。パネル止めを使用することによりパネルのガタつきを容易に調整することができます。
用途計測機器・分電盤等質量(g)12.7材質/処理(ラッチ受)SPCC/Uc(ラッチ)PC/黒色(支軸・スプリング・E形止め輪)SUS304/-
ハンドルキーロック 栃木屋ハンドルキーロック栃木屋(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
鍵穴が下方向にあるため正面からは見えません。防犯・イタズラ防止に効果があります。
用途小型制御版・スイッチボックス・各種収納ボックス仕様キーの回転はA・B間80°です。キーの抜差しはA点でのみ可能です。(1点抜き)回転規制カムを裏返しに組み替えることにより、キーの回転がAD間80°になります。A点、B(D)点においてデテント機構を有します。質量(g)47材質/処理(錠本体)ZDC/Cr(取付ナット・止め金具)SPCC/Zn(回転規制カム)SPCC/Uc(歯付き座金(内歯形)・六角ナット・スペーサー)S/Zn(キー)SPCC/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
玉締り(メッキ付) 栃木屋玉締り(メッキ付)栃木屋
349税込384
1個
当日出荷
埋込みタイプなので、スペースの有効利用がはかれます。
用途計測機器・家具等材質/処理(スチールボール)SWCH/Ni(取付板・シリンダー・キーパー)BSP/Ni(スプリング)SUS304/-質量(g)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
T型サインファスナー(ヘッドT6) 栃木屋T型サインファスナー(ヘッドT6)栃木屋(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から14日以内出荷
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械建設機械・車輌等材質/処理HSK16M/Cr寸法D20°RoHS指令(10物質対応)対応
スペアキー 栃木屋スペアキー栃木屋
249税込274
1個
7日以内出荷
メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.2200
用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスガタレスヒンジ 栃木屋ステンレスガタレスヒンジ栃木屋
769税込846
1個
4日以内出荷
ヒンジピースとシャフトのガタを軽減したヒンジです。
用途屋外筐体・各種機器等、扉の垂れを嫌う装置材質ステンレスタイプクリーン型(防塵型)ガタレス型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ステンレス丸棒取手(傾斜型) 栃木屋ステンレス丸棒取手(傾斜型)栃木屋
769税込846
1個
7日以内出荷
角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使いください。
用途計測機器・通信機器等材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合処理方法バフ研磨
プッシュロック 栃木屋プッシュロック栃木屋
669税込736
1個
当日出荷から4日以内出荷
ツマミを押し込むことで施開錠操作を行うことが出来る簡易錠前です。 外力で不用意に回転しにくい構造です。 本品ツマミは取手の代わりに使用できます。 止め金具の角度は90°毎に設定可能です。
用途各種ボックス、分電盤、ゴミ箱、その他扉材質/処理本体:ZDC/PBT(ガラス入り) / Cr/黒色、回転規制カム:SPCC/3 価クロメート、平座金・十字穴付なべタッピンねじ:S/3 価クロメート、取付ナット:ZDC/3 価クロメート、止め金具:SPCC/3 価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
平型蝶番(亜鉛めっき鋼板・サラ穴) 栃木屋平型蝶番(亜鉛めっき鋼板・サラ穴)栃木屋
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途に応じて大きさが選べます。
用途各種産業機械材質亜鉛めっき鋼板、SWRM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
抜差旗蝶番 栃木屋抜差旗蝶番栃木屋(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフトRoHS指令(10物質対応)対応
重量用平型蝶番 栃木屋重量用平型蝶番栃木屋
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
重量用から軽量用まで使用できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等材質SPCC、SUS304部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャー表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)25
化粧ビス 栃木屋化粧ビス栃木屋(1件のレビュー)
16税込18
1個
当日出荷から6日以内出荷
装飾用クロームめっきを施したJIS規格の丸サラ小ねじです。
用途計測機器・分電盤・工作機械等材質C2700表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
ローラーキャッチ 栃木屋ローラーキャッチ栃木屋
149税込164
1個
当日出荷から8日以内出荷
接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。
用途計測機器・工作機械・家具等部品名称ハウジング、スプリング、シャフト(A)、アーム、シャフト(B)、ローラー、キーパーRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーダンパー 栃木屋ロータリーダンパー栃木屋
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
軽量BOX、カバーなどをソフトに開閉します。AV機器、通信機器、測定機器、各種収納ケース等に幅広く使用できます。 また、ギア付タイプは直線運動に制動を必要とされる場合等に適します。
用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース
レジリエントロールストック 栃木屋レジリエントロールストック栃木屋
10税込11
1個
4日以内出荷
摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。 耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用・制振作用があります。 裏紙をはがすだけで、簡単に固定することができます。
用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等材質ポリウレタンフォーム表面処理黒色ロール幅(mm)114.3ロール長さ(m)32.9RoHS指令(10物質対応)対応
ミニロック 栃木屋ミニロック栃木屋
1,398税込1,538
1個
当日出荷
従来のパイプキータイプのカムロックを一回り小型化したカムロックです。各種機器のコンパクト化に沿って開発いたしました。性能、機能は従来品と全く変わりありません。あらゆる機器、システムの保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等仕様キーの回転は、A・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点のみ可能です(2点抜きは受注生産)。鍵違いは、3000種まで製作可能です(→受注生産)。キーの回転角度A・D間90°仕様も製作可能です(受注生産:コードNo.1436)。推奨締付トルク:[取付ナット]4.9N・m(50.0kgf・cm)止め金具は組み替えできません。材質C3604、SWRCH、SPCC、S、C3603/SPCC質量(g)45.8部品名称錠本体、取付ナット、回転規制カム、止め金具、歯付座金、六角ナット、キー、スペーサー表面処理Cr、3価クロメート、Niキー番号No.224RoHS指令(10物質対応)対応
ミニラッチL 栃木屋ミニラッチL栃木屋
279税込307
1個
当日出荷
プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。
用途音響機器・家電等材質POM、PA、SUS304-WPB、SWPA、POM使用温度範囲(℃)-10~60部品名称ケース、ラッチ、ガイドレバー、スプリング、キーパー表面処理黒色、3価クロメート保持力N(kgf)約34.5(3.5)RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトマグネット 栃木屋ベルトマグネット栃木屋(1件のレビュー)
529税込582
1本(1m)
当日出荷から6日以内出荷
柔軟性に富んだ素材を使用していますので、欠けたり、割れを生じる事が無く、加工性に優れています。耐熱性、耐候性、耐薬品に優れ、且つ優秀な磁気特性を備えています。
用途各種事務用品・玩具・家電・広告宣伝用媒体・簡易マグネット・キャッチ等仕様使用温度範囲:-20℃~80℃材料配分:磁性分85~90%材質バリューム系フェライト、プラスチック表面処理黒茶色RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット(H型) 栃木屋ブラケット(H型)栃木屋(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA機器・医療機械・工作機械等材質SUS304、SUS303、SUS質量(g)74.5部品名称ブラケット、ピン、スナップピン表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
プラキャッチ 栃木屋プラキャッチ栃木屋(1件のレビュー)
37税込41
1個
当日出荷
樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
用途計測機器・工作機械・家具等材質PP、POM質量(g)1.9部品名称キーパー、キャッチ表面処理茶色RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンヒンジ 栃木屋ソフトダウンヒンジ栃木屋
8,098税込8,908
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型で高トルク設計のダンパーヒンジです。 オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、スローでソフトな動きです。 開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。
用途医療機器・通信機器・OA 機器等材質ZDC、S45C、シリコン、SUS304、SK3使用温度範囲(℃)-5~+50部品名称本体、シャフト、オイル、ヒンジピース、ニードル表面処理塗装(シルバー)、窒化処理、NiRoHS指令(10物質対応)対応耐久回数20000 回(開閉1サイクル23℃)
クランピングスクリュー 栃木屋クランピングスクリュー栃木屋
349税込384
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
用途工作機器・治工具・各種金型・試験機等部品名称本体、ボールRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング用 ブラケット 栃木屋ガススプリング用 ブラケット栃木屋
439税込483
1個
当日出荷
ガススプリング用のブラケットと取付ボルトです。 本品を使用することにより、取り付けが簡単になります。
用途TM-149・TM-150等材質SUS304質量(g)38.5表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット 栃木屋ガスケット栃木屋
509税込560
1本(1m)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
はめ込むだけで取り付けられるガスケットです。
用途ラック・筐体等使用温度範囲(℃)-40~+100表面処理黒色
MCラッチ 栃木屋MCラッチ栃木屋
319税込351
1個
当日出荷
ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。
用途計測機器・OA機器・家具等材質ABS、POM、SPCC、SUS304、SWP-B、フェライト質量(g)21.5部品名称ケース、スライド、ベース、ヨーク、ロックアーム、バネ、フェライト、キーパー表面処理茶色、Br吸着力(N[kgf])約9.81[1]RoHS指令(10物質対応)対応
L型カムロック 栃木屋L型カムロック栃木屋
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
鍵違いが豊富です。
用途自動販売機・コインロッカ・ゲム機等仕様キーの回転は、A・B間90°回転です。材質C3604、S、SUM/SPCC、SPCC質量(g)95.6部品名称ロック、取付ナット、六角ナット、キー、回転規制カム、歯付座金表面処理Cr、3価クロメート、NiRoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ 栃木屋プッシュラッチ栃木屋
959税込1,055
1個
当日出荷
扉のロック・解錠が容易にできるラッチです。
用途工作機器・計測機器等RoHS指令(10物質対応)対応質量(g)34.7材質/処理(フック)SMS1025/バレル研磨(ケース・プッシュボタン)BPS/Ni(ベース)BS/Ni(リベット)SUS304/-(プッシュナット)SUS/-
フット 栃木屋フット栃木屋(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
機器の操作面を見やすくするための支持足です。単品にてゴム足としても使用することができます。
用途計測機・OA機器・各種精密機器等質量(g)4.5材質/処理(ベース)PC/黒色(クッション)ウレタンゴム/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
プルアップハンドル 栃木屋プルアップハンドル栃木屋(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
薄形でスマートなデザインのハンドルです。取付けネジ等が表面に現れず、突起部分も有りませんので、あらゆる機器、装置等に違和感無くご使用いただけます。
用途各種携帯用試験器・測定器・事務機器・理工学機・医療機器等材質/処理(グリップ)エラストマー、(板バネ)SUS301、(カバー、ベース)ABS、(サポート)SUS303、(スペーサー)SUS304/(グリップ)黒色、(カバー、ペースト)黒色、(サポート、スペーサー)生地質量(g)75..2垂直許容荷重(N[kgf])545[55.5]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアングルヒンジ 栃木屋ステンレスアングルヒンジ栃木屋(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等材質/処理SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
特車蝶番 栃木屋特車蝶番栃木屋(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
特殊車輌の装備用に設計された大型のヒンジで、後部荷台のフェンスやコンテナーの扉等に適しています。材質は耐食性の良いSUS304を使用しています。
用途トラック・消防車・コンテナー車・フリーザー・食品関係等RoHS指令(10物質対応)対応