カテゴリ

  • 機構部品(129)
    • ロック、鍵、キー(127)
    • キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • モノタロウ(14)
  • ハイロジック(13)
  • ジョー・プリンス竹下(225)
  • ノーブランド(4)
  • ABUS(12)
  • 日本ロックサービス(10)
  • SOL HARD(7)
  • WAKI(和気産業)(51)
  • ベッセル(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9)
  • TAKAGI(高儀)(965)
  • イトーキ(912)
  • アカギ(557)
  • タカギ(546)
  • TAKIGEN(タキゲン)(358)
  • TRUSCO(312)
  • あかぎ園芸(216)
  • サンポール(160)
  • ハーフェレ(158)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(125)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「カギ」の検索結果

129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
宅配錠(右取付) 栃木屋宅配錠(右取付)栃木屋
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
抜き差ししやすいディンプル錠を採用し、耐候性に優れる樹脂製インジケーターを備えた宅配錠です。また、操作しやすい非常解錠機構を有しています。添付シールに記載の番号とキーNo.は同一になっており、製品底面にも同じシールが貼付されています。キー紛失時に備えてシールを添付していますので、管理者あるいは使用者は適宜保管いただくか、記載の番号を控えてください。シール記載の番号はキーを紛失した 場合の再発行に必要になります。キー単品でのカタログ販売はしておりませんので、再発行をご希望される場合はシール記載の番号を持ち合わせの上、最寄りの営業所にお問合せください。
用途宅配ボックス・ロッカータイプ右施錠・左吊り仕様RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
宅配錠(左取付) 栃木屋宅配錠(左取付)栃木屋
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
抜き差ししやすいディンプル錠を採用し、耐候性に優れる樹脂製インジケーターを備えた宅配錠です。また、操作しやすい非常解錠機構を有しています。添付シールに記載の番号とキーNo.は同一になっており、製品底面にも同じシールが貼付されています。キー紛失時に備えてシールを添付していますので、管理者あるいは使用者は適宜保管いただくか、記載の番号を控えてください。シール記載の番号はキーを紛失した 場合の再発行に必要になります。キー単品でのカタログ販売はしておりませんので、再発行をご希望される場合はシール記載の番号を持ち合わせの上、最寄りの営業所にお問合せください。
用途宅配ボックス・ロッカータイプ左施錠・右吊り仕様RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ハードロック 栃木屋ハードロック栃木屋
54,980税込60,478
1セット(5個)
19日以内出荷
鉄、アルミ、ステンレス、FRP等の接着性に優れた2液主剤・変性アクリレート系の構造用接着剤です。常温で硬化し、作業性がよく、耐衝撃性、剥離強度にすぐれており、同時にシール効果の確保も可能です。接着工法への切り換えによって、従来の溶接工法に比べ、歪み取りなどの仕上げ工程の短縮や、コストの削減が可能です。
用途配電盤・制御盤・キュービクルの組み立て・金属ドア・パネル等の補強その他【被着体別引張剪断強度】鉄(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):22.3(228)、ステンレス(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):19.7(201)、アルミニウム(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):19.7(201)、ベークライト(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):8.0(82)、ポリエステル(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):5.6(57)、エポキシ(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):6.1(62) ※代表値であるため、この数値を保証するものではありません。内容量(g)A剤・B剤各200主成分変性アクリル粘度20000(B型粘度計ローターNo.6、2分値) ※代表値であるため、この数値を保証するものではありません。外観半透明粘ちゅう液(M-372-20A)、灰色系粘ちゅう液(M-372-20B)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.72MB)グリーン購入法適合
シリンダー錠 栃木屋シリンダー錠栃木屋
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
ローコストな簡易錠前です。キーの回転は、A・B間90°回転です。キーはA点でのみ抜差し可能です(1点抜き)。止め金具は固定されています。無理な組み替えは破損する場合があります。
用途小型キャビネット・各種小型機器材質亜鉛寸法(mm)首下~止め金具:15.5タイプディスクタンブラー型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.79MB)No.121推奨締付トルク(N・m)5.9グリーン購入法適合
レバーロックハンドル(防水型) 栃木屋レバーロックハンドル(防水型)栃木屋
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
レバーロック、レバーストップ、シリンダーロック、この3つの新機構のハンドルです。シリンダーロックもオールステンレス製の為、耐塩・耐火・耐酸・耐薬品性に特に優れ、塩害地域、トンネルや地下道等の多湿地帯、高速道路等の排気ガス地帯、化学プラント、山林等と、さまざまな環境に適しています。
用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等材質ステンレスタイプレバー型機能防水、耐火No.200
カムロック(ショートネジタイプ) 栃木屋カムロック(ショートネジタイプ)栃木屋
799税込879
1個
当日出荷
取付ネジ部の長さを短くしていますので、ナットを締め付ける時間が短縮できます。
用途自動販売機・バンクマシーン・防犯防災機器・コインロッカー等付属品鍵2本トラスコ品番206-3838材質快削黄銅(C3604)幅(mm)22キー番号NO.K1161RoHS指令(10物質対応)対応位置鍵抜差:A
ハンドルキーロック 栃木屋ハンドルキーロック栃木屋
979税込1,077
1個
当日出荷
鍵穴が下方面にあり正面からは見えないため、防犯・イタズラ防止効果があります。
用途小型制御盤・スイッチボックス・各種収納ボックス等付属品鍵1本トラスコ品番206-3814材質亜鉛合金ダイカストシリンダー径(Φmm)19キー番号NO.293RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ付シリンダー錠 栃木屋キャップ付シリンダー錠栃木屋
839税込923
1個
当日出荷
鍵穴部にキャップが付いている為、防塵効果が高いシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等付属品鍵2本トラスコ品番206-3822材質亜鉛合金ダイカスト全長(mm)32.4シリンダー径(Φmm)26キー番号NO.200RoHS指令(10物質対応)対応
防水シリンダー錠(シャッター付) 栃木屋防水シリンダー錠(シャッター付)栃木屋
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
ディンプルキー仕様の防水シリンダー錠です。 シャッターにより錠への異物進入を防ぎます。
用途配電盤・制御盤・ポスト・自動販売機等材質/処理ロック:C3604/Cr,パッキン:CR/黒色,回転規制カム:SUS304/-,歯付座・金六角ナット:S/3 価クロメート,平座金:SPCC/Ni,取付ナット:ZDC/3 価クロメート,キー:C3713/NiRoHS指令(10物質対応)対応
オープンチェッカー 栃木屋オープンチェッカー栃木屋
139税込153
1個
4日以内出荷
扉(引出し)の開扉履歴を、色調の切り替えで管理するインジケーターです。 封印状態を目視で確認できます。 従来の封印具は消耗品でしたが、本品は機械式のため繰り返し使用することができます。
用途開扉履歴の管理が必要な扉(引出し)RoHS指令(10物質対応)対応
防水シリンダー錠 栃木屋防水シリンダー錠栃木屋
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
ディンプルキー仕様の防水シリンダー錠です。
用途配電盤・制御盤・ポスト・自動販売機等仕様キー回転は、A・B間90度回転です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)鍵番号No.434材質ロック:C3604、パッキン:CR、回転規制カム:SUS304、歯付座金・六角ナット:S、平座金:SPCC、取付ナット:ZDC、キー:C3713質量(g)80.5表面処理ロック:Cr、パッキン:黒色、歯付座金・六角ナット:3価クロメート、平座金:Ni、取付ナット:3価クロメート、キー:Ni防水仕様IP×6RoHS指令(10物質対応)対応適合板厚t0.5~8.0
ツマミロック 栃木屋ツマミロック栃木屋
679税込747
1個
7日以内出荷
スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。 指でつまみやすい形状です。更に、一目で止め金具の向きが分かります。
用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等仕様引込力N(kgf):11.8(1.2)~18.6(1.9)材質ツマミ:PBT/SWCH、ハウジング:PBT、止め金具:SPCC、取付ナット:PBT、スプリング:SUS304WPB、内歯座金・六角ナット:S質量(g)35表面処理ツマミ:黒色 / 3価クロメート、ハウジング:黒色、止め金具:3価クロメート、取付ナット:黒色、内歯座金・六角ナット:3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
防水シリンダー錠(インジケーター付) 栃木屋防水シリンダー錠(インジケーター付)栃木屋
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が使用可能な防水型のシリンダー錠です。施錠・解錠がインジケータ一の「色」で確認できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等材質SUS304/ZDC、ZDC、SUS304、PC、SUS304-WPB、SPCC、EPDM、NBR、S、C3713P質量(g)81.9部品名称ロック、ケース、ケースカバー、ジョイントプラグ、クリアカバー、インジケーターカラー、シール(A)、シール(B)、リングワッシャー、取付ナット、価クロメート、回転規制カム、パッキン、Oリング、丸R形止め輪、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー表面処理3価クロメート、Cr、無色透明、緑色、赤色、黒色、燐酸塩被膜、Ni最大適合板厚(mm)t8キー番号No.200RoHS指令(10物質対応)対応
平面扉用止め金具(六角ナット) 栃木屋平面扉用止め金具(六角ナット)栃木屋
13税込14
1個
4日以内出荷
ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等材質C3604、SPCC、S、C3603質量(g)2.2部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー表面処理Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
平面扉用止め金具(取付板) 栃木屋平面扉用止め金具(取付板)栃木屋
169税込186
1個
4日以内出荷
ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等材質C3604、SPCC、S、C3603質量(g)9部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー表面処理Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
平面扉用止め金具(止め金具) 栃木屋平面扉用止め金具(止め金具)栃木屋
189税込208
1個
4日以内出荷
ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等材質C3604、SPCC、S、C3603部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー表面処理Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
平面扉用止め金具(セット品) 栃木屋平面扉用止め金具(セット品)栃木屋
589税込648
1個
4日以内出荷
ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等材質C3604、SPCC、S、C3603部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー表面処理Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
錠前用緩み止め平座金 栃木屋錠前用緩み止め平座金栃木屋
40税込44
1個
4日以内出荷
錠を取り付ける際に使用することで、ナットの脱落を防止します。
用途各種錠前RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーキャッチ 栃木屋ロータリーキャッチ栃木屋(1件のレビュー)
61税込67
1個
当日出荷
樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
用途計測機器・工作機械・家具等部品名称ベース、ローラー、キーパー表面処理白色RoHS指令(10物質対応)対応
レンチストッパー(セット品) 栃木屋レンチストッパー(セット品)栃木屋
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
六角レンチにて締付る簡易錠式の扉止めです。
用途工作機械・分電盤等材質C3604、ZDC、S20C、SUS304、PA、ZDC質量(g)89.3部品名称化粧ナット、取付ナット、主軸、本体、スプリング、ラッチ、ガイド、ワッシャー、E形止め輪、キーレンチ表面処理Cr、3価クロメート、Ni、原色RoHS指令(10物質対応)対応
レンチストッパー 栃木屋レンチストッパー栃木屋
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
六角レンチにて締付る簡易錠式の扉止めです。
用途工作機械・分電盤等材質C3604、ZDC、S20C、SUS304、PA、ZDC質量(g)72.9部品名称化粧ナット、取付ナット、主軸、本体、スプリング、ラッチ、ガイド、ワッシャー、E形止め輪、キーレンチ表面処理Cr、3価クロメート、Ni、原色RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチ錠 栃木屋ラッチ錠栃木屋
749税込824
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応表面処理3価クロメート、Cr
ミニロック 栃木屋ミニロック栃木屋
1,398税込1,538
1個
予約販売
従来のパイプキータイプのカムロックを一回り小型化したカムロックです。各種機器のコンパクト化に沿って開発いたしました。性能、機能は従来品と全く変わりありません。あらゆる機器、システムの保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等仕様キーの回転は、A・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点のみ可能です(2点抜きは受注生産)。鍵違いは、3000種まで製作可能です(→受注生産)。キーの回転角度A・D間90°仕様も製作可能です(受注生産:コードNo.1436)。推奨締付トルク:[取付ナット]4.9N・m(50.0kgf・cm)止め金具は組み替えできません。材質C3604、SWRCH、SPCC、S、C3603/SPCC質量(g)45.8部品名称錠本体、取付ナット、回転規制カム、止め金具、歯付座金、六角ナット、キー、スペーサー表面処理Cr、3価クロメート、Niキー番号No.224RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック クォーターターン 止め金具 栃木屋プラスチック クォーターターン 止め金具栃木屋
219税込241
1個
4日以内出荷
材質PA表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック クォーターターン ハウジング 栃木屋プラスチック クォーターターン ハウジング栃木屋
249税込274
1個
4日以内出荷
材質PA表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック クォーターターン インサート 栃木屋プラスチック クォーターターン インサート栃木屋
219税込241
1個
4日以内出荷
材質PA表面処理黒色
ファスニングロック 栃木屋ファスニングロック栃木屋
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
キーの回転により、止め金具を引き寄せるリフト機構を採用しています。 筐体とのガタツキを防止できます。 鍵穴形状は、ダブルビットタイプと角型タイプの2種類をご用意しました。
材質ZDC、S部品名称ハウジング、インサート、取付ナット表面処理塗装(黒色)、3価クロメート
パネルロック 栃木屋パネルロック栃木屋
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
厚みのある止め金具付きの錠前です。 キの回転角度はA・B間または、A・D間90°回転です。キの抜差はA点、B点または、A点、D点にて可能です(2点抜き)。止め金具は右へ90°回転して取付可能です。
用途小型キャビネット・各種小型機器材質C3713、ZDC、SPCC、S質量(g)76.2部品名称キー、ロック、ケース、サラワッシャー、取付ナット、止め金具、ワン形ワッシャー、十字穴付きサラ小ねじ表面処理Ni、Cr、3価クロメートキー番号No.500RoHS指令(10物質対応)対応
ハウジング(ナット付き) 栃木屋ハウジング(ナット付き)栃木屋
369税込406
1個
4日以内出荷
材質ZDCRoHS指令(10物質対応)対応
ハウジング 栃木屋ハウジング栃木屋
249税込274
1個
4日以内出荷
材質PA表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
パースロック 栃木屋パースロック栃木屋(3件のレビュー)
15税込17
1個
当日出荷
ねじるだけで簡単に束線ができます。各種配線コードをまとめるとき、ビニールチューブ等を支柱に簡易固定する場合にご使用ください。
材質PARoHS指令(10物質対応)対応
ドライバー錠(インジケーター付き) 栃木屋ドライバー錠(インジケーター付き)栃木屋
999税込1,099
1個
当日出荷
マイナスドライバーやコイン等で容易に開閉が可能なインジケーター付きの簡易ロックです。施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。 回転規制カム組み換えによる左右回転兼用仕様です。ドライバー溝の回転はA・B間90°回転又はA・D間90°回転となります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。
用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等材質ZDC、PC、S、SPCC、SUJ2、SUS304-WPB質量(g)18.1部品名称ケース、プラグ、クリアカバー、インジケーターシール、取付ナット、回転規制カム、止め金具、デテントボール、スプリング、抜け止めリング、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ表面処理Cr、無色透明、緑色、3価クロメート推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])取付ナット/3.0[30.6]、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ/0.63[6.4]RoHS指令(10物質対応)対応
トチロック 栃木屋トチロック栃木屋
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
ロック解除部のワンタッチ操作で、簡単に伸縮が可能です。引き出した高さ(長さ)で自動的にロックが掛かるので、面倒なネジ止めやピン止めが不要です。任意の高さ(長さ)でロックができるので、自在に調整が可能です。お客様のアイデア次第で、脚、スタンド、アーム等、高さ(長さ)の調整を必要とする様々なシーンでご使用頂けます。※ストローク違い、ロック方向違いについては特注対応にて承りますので、ご相談ください。
用途モニタースタンド、案内板、点滴台、譜面台、POSレジ、ショップ棚など、高さ(長さ)調整が必要な箇所仕様許容荷重軸方向圧縮強度(A方向):98.1N(10kgf)アーム(A)を固定し、アーム(B)の軸方向に直角の荷重を加えた曲げ強度(B方向):19.6N(2kgf)ワンウェイロック機構アーム(B)の引出し方向への操作はフリーですが、引出した任意の位置からの収納は、ボタンを収納方向に押し込むことで可能となります。ロック解除力(ボタン押込力):約19.6N(約2kgf)材質A6063、PA、SUS304、POM質量(g)96.8使用温度範囲(℃)0~60部品名称アーム(A)、アーム(B)、ブッシュ、ロックユニット、スプリング、ボタン、シール表面処理アルマイト(白色)、黒色RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数20000回
ドアロック 栃木屋ドアロック栃木屋
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
押し込みタイプと引き込みタイプの2種類用意しました。操作はいずれもハンドルを約55度回転させるとラッチが引込む機構になっています(左右兼用型)。又、本品はハンドルの組替が自由にできます。
用途建設機械(オペレーターキャブフロントウィンド)・工作機械・点検口等・その他材質SPCC、ZDC、S質量(g)260部品名称ケース、カバー、ラッチ(A)、カム、ガイドピン、スプリング、リベット、ハンドル、なべ小ねじ表面処理ZB、3価クロメート、塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
ツマミロック(インジケーター付) 栃木屋ツマミロック(インジケーター付)栃木屋(1件のレビュー)
859税込945
1個
4日以内出荷
TL-284のインジケーター仕様です。 施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。 スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。 レバーは180°回転です。
用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等材質PBT/SWCH、PBT、SPCC、S、SUS304、PA・黒鉛質量(g)35部品名称ツマミ、ハウジング、レバー、六角ナット、歯付き座金、取付ナット、スプリング、ポリスライダー、シール(A)、シール(B)表面処理黒色/3価クロメート、黒色、3価クロメート、緑色、赤色RoHS指令(10物質対応)対応
ツマミロック 栃木屋ツマミロック栃木屋
649税込714
1個
当日出荷
スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。
用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等材質PBT/SWCH、PBT、SPCC、SUS304WPB、S質量(g)35部品名称ツマミ、ハウジング、止め金具、取付ナット、スプリング、内歯ワッシャー、六角ナット表面処理黒色/3価クロメート、黒色、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイド付キースイッチ 栃木屋ソレノイド付キースイッチ栃木屋
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
電気式と機械式を併用したソレノイド付きのキースイッチです。 キーの抜き差しはA点のみ可能です(1点抜き)。ソレノイドに給電時のみキーが抜けます。
用途計測機器・OA機器等材質C3604、SPCC、C2801、SUS304WPB、S、SUS304、C3713形式単極切換型定格AC250V 10A DC8V 10A(抵抗負荷)端子形状板型半田付端子部品名称錠本体、ブラケット、マイクロスイッチ、スイッチカム、ソレノイド、回転規制カム、スプリング、十字穴付なべ小ねじ、E形止め輪、キー耐電圧非連続1000V、各端子とアース1500V表面処理Cr、3価クロメート、黒色、Ni絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+80(但し氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下機械的寿命5000万回以上RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命30万回以上
ソレノイドロック 栃木屋ソレノイドロック栃木屋
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
扉等を閉めることにより、ラッチがキーパーに掛かって施錠します。この際、キーパーがスイッチプレートを押すことにより、マイクロスイッチがON状態となります(COM(黄)-NO(青))。ソレノイドに通電することにより、ラッチのロックが解除されます(赤-白:DC24[V])。※ロック解除のみで、ラッチ自体は動作しません。この状態で扉等を引くと、ラッチからキーパーを外すことができます。各種錠前と組み合わせて使用することにより、非常時にキーによる解錠ができます(本品に、錠前及びキーは付属しておりません)。取付用の穴の両面に皿加工を施していますので、左右どちらでも取り付けが可能です。
用途計測機器・OA機器・管理BOX等材質ZDC、SUS304、SUS303、SUS304-WPB、SUS420J2、SUS質量(g)218定格DC30V2A(抵抗負荷)定格電圧(V)DC24部品名称本体、蓋、ラッチ、ラッチベース、スイッチプレート、ソレノイドリンク、ラッチストッパー、ラッチベースシャフト、ラッチシャフト、ソレノイドリンクシャフト、リンクカシメピン、プレート用スプリング、ソレノイド用スプリング、ラッチ用スプリング、ソレノイド、マイクロスイッチ、グロメット、リード線、コネクター、スプリングピンストレート形、十字穴付き皿小ねじ、平座金耐電圧AC500V/1分間表面処理3価クロメート、バレル研磨直流抵抗303Ω定格消費電力(W)1.9絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~+40接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(結露なきこと)絶縁階級A種定格電流(mA)79以下通電率100%(連続定格)RoHS指令(10物質対応)対応
セミ型鍵穴付蓋止 栃木屋セミ型鍵穴付蓋止栃木屋
699税込769
1個
4日以内出荷
南京錠用の穴がある開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。
用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械等材質C2801、SUS、C2700、SUS304部品名称ベース、レバー、シャフト、アーム、スプリング、キーパー表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
スライドロック 栃木屋スライドロック栃木屋
3,998税込4,398
1個
当日出荷
グリップを90°回転させることでピンロックが作動し、自動的にロックします。 特に振動を有する機器に安心して使用できます。
用途建設機械・特装車輌・その他扉止め材質SPHC、S25C、SUP質量(g)167部品名称ロックボディ、ピンロック、スプリング、グリップ、ストッパ―表面処理3価クロメート(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら