任意の角度で静止できるヒンジです。
トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他
使用温度範囲(℃)5~40
材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に応じて大きさが選べます。
用途各種産業機械
材質亜鉛めっき鋼板、SWRM
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
所定位置の抜け止め付き抜き差し蝶番です。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Cr(シャフト)SUM/Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に応じて大きさが選べます。
用途各種機器
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
所定位置の抜け止め付き抜差蝶番です。
用途OA 機器・通信機器・計測機器等
材質SPCC、SUM
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂材料の摩擦抵抗を利用しているため、磨耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくく、任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・OA機器・音響機器等
材質/処理(ケース)POM/黒色(シャフト)SUSXM7/-(プッシュナット)SUS/-(ブラケット)SUS430/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
表からは見えない蝶番です。
用途配電盤・分電盤・通信機器等
材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Zn(シャフト)SWCH/Zn
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂材料の摩擦抵抗を利用している為、磨耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくく、任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・OA機器・音響機器
材質/処理(ケース)POM/黒色(シャフト)SUSXM7/-(プッシュナット)SUS/-
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接専用の扉用隠し蝶番です。ヒン
ジピースがパイプ状ですのでスペースをとりません。
E 形止メ輪(TH-121E 等)もあわせて使用可能です。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
材質STKM、SWCH
部品名称カラー(A)、カラー(B)、シャフト
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機器・建設機器等
材質SPCC、SWCH
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード