13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のキャッチクリップに比べてスマートになり南京錠用穴がつきました。鍵付となりましたが、鍵用穴が側面のため、鍵ナシとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付ネジを隠す為、従来品と異なり、ドライバー等で取外すことが不可能です。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器・輸送用BOX等 材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304WP/-(シャフト)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

南京錠用穴付のスマートなキャッチクリップです。ばね作用により締付効果があります。鍵用穴が側面のために、鍵なしとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付けねじを隠すため、従来品と違いドライバー等で取外すことが不可能です。
締付力(N[kgf])約98.1(10) 材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304-WPB/バレル研磨(シャフト)SUS304/- 質量(g)41.9 構成キーパー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷

栃木屋ハンドルロック用キー
エコ商品
ピンタンブラー方式によるハンドルロックです。 キーは、A・B間90°回転とし、A・B点共に抜差し可能(2点抜き)(回転規制カムの組替えによりキー回転A・C間90°、A・C点共に抜差し可能)。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等 材質ZDC、CR、SWP、ZDC、S、SPCC、ベリック 部品名称ケース、シャフト、パッキン、リングワッシャー、取付ナット、座金組込六角ボルト、回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金、キー 表面処理3価クロメート、塗装(シルバー)、黒色、Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋ハンドルロック
エコ商品
ピンタンブラー方式によるハンドルロックです。 キーは、A・B間90°回転とし、A・B点共に抜差し可能(2点抜き)(回転規制カムの組替えによりキー回転A・C間90°、A・C点共に抜差し可能)。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等 材質ZDC、CR、SWP、ZDC、S、SPCC、ベリック 部品名称ケース、シャフト、パッキン、リングワッシャー、取付ナット、座金組込六角ボルト、回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金、キー 表面処理3価クロメート、塗装(シルバー)、黒色、Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


栃木屋レンチロック セット品
エコ商品
六角レンチで操作する簡易錠とキーのセットです。
用途分電盤・工作機械等 質量(g)85.8 材質/処理(シリンダー)BSBM/Cr(ナットA)ZDC/Zn(カム・タング)SPCC/Zn(ワッシャー)SUS304/-(ナットB)S/Zn(シャフト)ZDC/Cr(キーレンチ)ZDC/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

栃木屋鍵付コーナーパチン錠
エコ商品
筐体等のコーナーに取付ける鍵付のパンチ錠です。カムやロッド棒を取付ける必要がないので、スペースを有効に利用できます。
用途分電盤・制御盤・配電盤・筐体等 許容荷重(N[kgf])294.3(30) 材質/処理(レバー・アーム組立)SUS304/ビーズブラスト(ベース)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-(ミニロック)BSBM・SUS/Cr・-(キー)BSBMSPCC/Ni 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、AB点共に可能です。(2点抜き) 質量(g)247 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
14日以内出荷

C点まで回したキーは手を放せば自動的にB点まで戻るリターン機構付きです。 キーの抜差は、A点のみ可能です(1点抜き)。BC間はリターン区間です。
用途計測機器・OA機器等 材質C3604、C2801、ファイバ、ワニスクロス、C3603、SUS304WP、C3713 質量(g)199.6 形式単極切換型 定格AC250V 5A DC30V 5A、DC125V 0.4A 端子形状半田付端子 部品名称錠本体、化粧ナット、取付ナット、カム、ピン、スイッチ取付板、マイクロスイッチ、インシュレータ(A)、インシュレータ(B)、リターンシャフト、スプリング、ホルダー、カバー、キー 耐電圧非連続端子間AC1,000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1,500V1分間、各端子とアース間AC1,500V1分間 表面処理Cr/Ni、Cr、Ni 使用周囲温度(℃)-25~+80℃(但し氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)(初期)50mΩ以下(DC6~8V1A電圧降下法) 使用周囲湿度85%RH以下 機械的寿命1000万回以上(開閉頻度60回/分) キー番号No.143 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V,絶縁抵抗計) RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

筐体等に取付ける鍵付のパンチ錠です。カムやロッド棒を取付ける必要がないので、スペースを有効に利用できます。
許容荷重(N[kgf])294.3(30) 材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト)SUS304/ビーズブラスト(キーパー)SUS304/バレル研磨(ミニロック)BSBM・SUS/Cr(キー)BSBM・SPCC/Ni 仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き) 質量(g)205 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

施錠・解錠が、インジケーターの「色」で確認できる平面ハンドルです。指先でハンドルを引き上げられます。マルチタムキーの採用により、豊富な鍵違いが製作可能です(受注生産)。THA-506-2と取り付けの互換性があります。 回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は、180°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です(2点抜き)。インジケーター色:解錠時=赤色、施錠時=緑色
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等 材質ZDC、NBR、PC、SUS/ZDC、SPCC、エラストマー、SUS304、C3713/PP 質量(g)423 部品名称ケース、ハンドル、シャフト、Oリング、インジケーターフック、クリアカバー、ロック、回転規制カム、取付金具、座金組込なべ小ねじ(A)、座金組込なべ小ねじ(B)、パッキン、リテーナ、キー 表面処理Cr(サチライト)、Cr、黒色、透明、3価クロメート、灰色、Ni/黒色 キー番号No.M345 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

ハンドルを収納すると止め金具が引き寄せられるリフト機構を採用した平面ハンドルです。扉を締め付けるためガタツキもなく密閉し、さらにシールド効果が高められます。取付面からの奥行が浅く、スペースの有効利用が可能です。THA-409Mは、マスターキー仕様が可能です。TL-326やTL-347と同じキーで操作が可能(受注生産)なため、組み合わせて使用することにより作業の効率化が図れます。
用途情報機器(デジタル装置、磁気ディスク装置)等のEMI防止用シールドラック・制御盤・鉄道・車両・航空機等※EMIシールドラック等の場合、ラック側に電磁波障害防止対策を施してください。 材質ZDC、SUS303、SPCC、S、SUS、C3713 仕様THA-409-2KおよびTHA-409M-2Kは、キャップの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は90°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です(2点抜き)。止め金具は付属しておりません。ハンドルが右回転の場合、THA-413が使用可能です。 型式左右兼用 部品名称ケース、ハンドル、ラッチ、キャップ、シャフト、取付板、トラス小ねじ、サラばね、座金組込なべ小ねじ、サラ小ねじ、ラッチカバー、ロック、キー 表面処理ZDC、SUS303、SPCC、S、SUS、ZDC/SUS304、C3713
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)