45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA機器・医療機器・工作機械等 使用温度(℃)-20~80 シリンダー径(Φmm)22 ロッド径(Φmm)10 引張強度(kN[kgf])4.91[500]以上 耐久性3万回以上 使用上の注意※1.分解したり火中に投じないで下さい。※2.曲げ荷重をかけないで下さい。※3.物体重量に応じたガススプリングをご使用下さい。※4.ピストンロッドを下側にして取り付けて下さい。※5.雨や水のかかる所、埃の多い所での使用はさけて下さい。※6.長時間開放される場合はドアにストッパー又は補助棒を設けて下さい。※7.ピストンロッドとシリンダの傷や曲がりを防止する為、衝撃を加えないで下さい。※8.ピストンロッドに塗料やビニールなどの異物が付着しないようにして下さい。※9.ピストンロッドとシリンダを最伸状態にて回転させないで下さい。回転させる場合はピストンロッドを圧縮した状態で行って下さい。 材質/処理(本体)BSP/塗装(黒色)(ロッド)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

栃木屋ガススプリング
エコ商品
長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA 機器・医療機械・工作機械等 表面処理(本体)艶消塗装(黒色) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

栃木屋ガススプリング
エコ商品
TM-150 の小型タイプです。 小型装置の扉や蓋の開閉にご使用ください。
用途OA 機器・医療機械・工作機械等 反発力(N)147 反発力Fa(N)147±20 表面処理(本体)艶消塗装(黒色) 材質ウェーブワッシャー:SUS304、ワッシャー:PA/原色 使用温度(℃)-20~80 引張強度N(kgf)2942(300)以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ばね作用により締付効果があります。ステンレス製の為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輌用等 締付力(N[kgf])約108(11) 材質/処理(ベース・レバー・アーム・スプリング・シャフト・キーパー)SUS304/バレル研磨 質量(g)35.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

ばね作用により締付効果があります。ステンレス製の為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・工作機械等 締付力(N[kgf])約157(16) 材質/処理(ベース・レバー・アーム・スプリング・シャフト・キーパー)SUS304/バレル研磨 質量(g)100.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷

スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。スプリングは内蔵されているため、すっきりしたデザインです。
用途計測機器・各種ケース 締付力(N[kgf])約58.8[6] 材質SUS304、(シャフト)SUSXM7 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)19
1個
679 税込747
当日出荷

ばね作用により振動を吸収します。
用途計測機器・各種ケース 締付力(N[kgf])約98.1(10) 材質/処理(キーパー・アーム・ケース・レバー・ベース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni(スプリング)SUS304/- 質量(g)21 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷

ばね作用により、締付力があります。 耐食性の良いステンレスを使用しています。
用途マリングッズ・小型計測機器・小型精密機器等 締付力(N[kgf])約49.1(5) 材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(ガイドプレート・シャフト)SUS304/-(コイルスプリング)SUS631J1-WPC 質量(g)7.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

ばね作用により振動を吸収します。
用途計測機器・各種ケース 締付力(N[kgf])約206(21) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリングによる締付力があるアームキャッチです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輌用等 締付力(N[kgf])約265[27] 材質SPCC、SWRM、SWP、SUS303 質量(g)149 部品名称ベース、レバー、アーム、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、バネ押え板、キーパー 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

スプリングによる締付力があるアームキャッチです。
用途計測機器・工作機械等 締付力(N[kgf])約275[28] 材質SPCC、SWRM、SWP、SUS303 質量(g)208 部品名称ベース、レバー、アーム、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、バネ押え板、キーパー 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

栃木屋角型キャッチクリップ
エコ商品
スプリングによる締付力があるアームキャッチです。
用途車輌・輸送用機器・工作機械等 締付力(N[kgf])約275[28] 材質SPCC、SWRM、SWP、SUS303 質量(g)209.3 部品名称ベース、レバー、アーム、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、バネ押え板、キーパー 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛用等 材質ステンレス 締付力(N[kgf])1mm:98(10.0)、2mm:132(13.5)、3mm:172(17.5)、4mm:201(20.5)、5mm:226(23.0) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
680 税込748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリングによる締付力があるアームキャッチです。あらゆる機器に幅広く使われています。
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛・信号機・その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛用等 材質ステンレス タイプオールステンレスキャッチクリップ 締付力(N[kgf])1mm:69(7.0)、2mm:83(8.5)、3mm:98(10.0)、4mm:108(11.0) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
439 税込483
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋キャッチクリップ
エコ商品
スプリングによる締付力があるアームキャッチです。あらゆる機器に幅広く使われています。
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛・信号機・その他 材質 タイプキャッチクリップ 締付力(N[kgf])147(15) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋ロック付ファスナー
エコ商品
不意な解除を防ぐロック機構付きのステンレス製アームキャッチです。 内部のスプリングによる締付力もあります。
用途計測機器・各種ケース等 締付力(N[kgf])約68.7[7] 材質SUS304、(シャフト)SUSXM7 取付(推奨)M2.6サラ小ねじ、又は呼び径2.6サラリベット(取付穴には、面取り加工を施してください。) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)24
1個
759 税込835
当日出荷

コーナーに取付ける事ができます。ばね作用により耐振動性に優れています。
用途計測機器・工作機械等 締付力(N[kgf])約137(14) 材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー・スプリング)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/- 質量(g)42.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷

栃木屋ステンレスパチン錠
エコ商品
キーパーが隠れるデザイン性に優れたアームキャッチです。内部のスプリングによる締付力もあります。
用途計測機器・制御盤・配電盤・分電盤等 締付力(N[kgf])約52[5.3] 材質SUS316 質量(g)46.8 部品名称レバー、ベース、アーム、シャフト、キーパー 表面処理バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
当日出荷

ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等 材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト・スプリング・キーパー)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋キャッチクリップ
エコ商品
スプリングによる締付力があるアームキャッチです。あらゆる機器に幅広く使われています。
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛・信号機・その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等 材質(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C 質量(g)120 保持力N(kgf)150[15.3] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

安全ロックの採用により、扉をガッチリと固定します。又、ロック解除はステー前面のストッパーをスライドさせるだけのワンタッチ方式を採用。スプリングの内蔵と相まってとてもスマートな外観になっています。
用途配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ばね作用により、締付力があります。耐食性に優れたSUS304オールステンレス製です。南京錠用穴付ですが、鍵用穴が側面のため、鍵なしとしても外観を損ないません。
用途各種筐体・輸送機等 締付力(N[kgf])245(25) 材質/処理(ベース・スプリングマウント・キーパー)SUS304/バレル研磨(レバー・アーム)SUS304/光沢バレル研磨(シャフト・スプリング)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

栃木屋重量扉用ステー
エコ商品
TM-223の姉妹品です。簡易ストッパーの採用により、扉をシッカリと支えます。また、スプリングの内蔵によりスマートな外観となっています。
用途配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等 材質SUS304、SUS304、SUS304-WP 質量(g)513.5 部品名称アーム(A)、アーム(B)、ブラケット(A)、ブラケット(B)、ストッパー、ローラー、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、シャフト(C)、ピン(A)、ピン(B)、スペーサー(A)、スペーサー(B)、スペーサー(C) 表面処理SUS304、SUS304、SUS304-WP RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])1500[153]
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャッチクリップ(連動式) 栃木屋 動画あり
レバーとアームが連動した蓋止めです。 手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。 また、内部のスプリングによる締付力もあります。
用途一般産業機械・工作機械・計測機器・ボックス等 締付力(N[kgf])約49[5] 質量(g)56 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南京錠用穴付のスマートなキャッチクリップです。ばね作用により締付効果があります。鍵用穴が側面のために、鍵なしとしても外観を損ないません。
締付力(N[kgf])約98.1(10) 材質/処理(レバー・ベース・アーム)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304-WPB/バレル研磨(シャフト)SUS304/- 構成キーパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
14日以内出荷

南京錠用穴付のスマートなキャッチクリップです。ばね作用により締付効果があります。鍵用穴が側面のために、鍵なしとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付けねじを隠すため、従来品と違いドライバー等で取外すことが不可能です。
締付力(N[kgf])約98.1(10) 材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304-WPB/バレル研磨(シャフト)SUS304/- 質量(g)41.9 構成キーパー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷

ロック機構により、振動等で外れる心配がありません。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器等 締付力(N[kgf])約138(14) 材質/処理(レバー・ベース・アーム・スライド・キーパー)SUS304/バレル研磨(ストッパーピン)SUS303/-(シャフトA)SUS/バレル研磨(シャフトB・スプリング)SUS304/- 質量(g)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等 材質/処理(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨(シャフト・リベット)SUS304/-(板ばね)SUS304-CSP/-(ナイロンワッシャー)PA/原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のキャッチクリップに比べてスマートになり南京錠用穴がつきました。鍵付となりましたが、鍵用穴が側面のため、鍵ナシとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付ネジを隠す為、従来品と異なり、ドライバー等で取外すことが不可能です。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器・輸送用BOX等 材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304WP/-(シャフト)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。開放状態でもレバーがふらつきません。
用途計測機器・分電盤・制御盤・配電盤・工作機械等 材質/処理(レバー・ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・シャフト・スプリング)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開放状態でもレバーがふらつきません。
用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等 材質/処理(ベース・レバー・キーパー)BSP/Ni(スプリング・シャフト)SUS/-(アーム)BSW/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開放状態でもレバーがふらつきません。
用途計測機器・分電盤・制御盤等 許容荷重(N[kgf])78.5(8) 材質/処理(キーパー・レバー・ベース)BSP/Ni(アーム・シャフト)BSW/Ni(リーフスプリング)PBP/Ni 質量(g)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷

開放状態でもレバーがふらつきません。
用途計測機器・各種ケース 材質/処理(ベース・レバー・キーパー)BSP/Ni(アーム・シャフト・リベット)BSW/Ni(板ばね)PBSP/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋セミ型蓋止
エコ商品
開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。
用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械等 許容荷重(N[kgf])85[8.66] 材質SUS304、SPCC、SWCH、SWM-B 質量(g)9.4 部品名称スプリング、キーパー、シャフト、アーム、レバー、ベース 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
欠品中

栃木屋P型蓋止
エコ商品
キーパーが隠れるデザイン性に優れたアームキャッチです。
用途計測機器・各種ケース 許容荷重(N[kgf])118(12) 材質BSP、SUS、BSW 質量(g)24.6 部品名称アーム、キーパー、ベース、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、レバー 表面処理Cr、Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
4日以内出荷

栃木屋ロック付蓋止
エコ商品
施錠時にロックが掛かりレバーがふらつかない蓋止です。 ロックを蓋止本体側に押すことでロック解除となります。
用途計測機器・制御盤・分電盤・各種ボックス等 材質/処理ベース:SUS304/光沢バレル研磨、レバー:SUS304/光沢バレル研磨、アーム:SUS304/光沢バレル研磨、シャフト:SUS304W1/2H/光沢バレル研磨、ロック:SUS304/光沢バレル研磨、スプリング:SUS304-WPB/光沢バレル研磨、キーパー:SUS304/光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])196[20]
1個
849 税込934
4日以内出荷

栃木屋S-2型蓋止
エコ商品
開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。
用途計測機器・各種ケース 許容荷重(N[kgf])49.1[5] 材質C2801、C2700、SUS304 質量(g)23.5 部品名称キーパー、アーム、レバー、ベース、シャフト、スプリング 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
4日以内出荷

栃木屋樹脂蓋止
エコ商品
樹脂製により軽量です。ストッパーにより、誤操作や、不意の開放を防げます。開ける際も閉じる際もワンタッチ操作です。
用途一般産業機械・計測機器・ボックス等 許容荷重(N[kgf])70[7.1] 材質PC、SUSXM7、SUS304-WPB 質量(g)20 部品名称ベース、カバー、解除レバー、キーパー、シャフト(A)、シャフト(B)、スプリング 表面処理黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷