93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
用途各種産業機械
1個
特価
78 税込86
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他 使用温度範囲(℃)5~40 材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ばね作用により締付効果があります。ステンレス製の為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輌用等 締付力(N[kgf])約108(11) 材質/処理(ベース・レバー・アーム・スプリング・シャフト・キーパー)SUS304/バレル研磨 質量(g)35.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

ロック機構により、振動等で外れる心配がありません。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器等 締付力(N[kgf])約138(14) 材質/処理(レバー・ベース・アーム・スライド・キーパー)SUS304/バレル研磨(ストッパーピン)SUS303/-(シャフトA)SUS/バレル研磨(シャフトB・スプリング)SUS304/- 質量(g)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

ばね作用により締付効果があります。ステンレス製の為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・工作機械等 締付力(N[kgf])約157(16) 材質/処理(ベース・レバー・アーム・スプリング・シャフト・キーパー)SUS304/バレル研磨 質量(g)100.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷

ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等 質量(g)62.2 商品構成本体+キーパー 材質/処理(ケース・プッシュボタン・キーパー)SUS304/バレル研磨(ロックボタン)SUS303/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

省スペースを考慮した小型製品です。ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途車輌・航空機・計測器・OA機器等 材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
220 税込242
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバー部分を上から軽く押さえるだけでロックでき、振動等で開いてしまう心配がありません。ロックの解除は、サイド部のストッパーを押しながらレバーを引き上げるだけの操作しやすい機構です。ステンレス製の為耐食性に優れています。
用途計測・通信機器・工作機器・各種筐体等 材質/処理(ベース・レバー・ストッパー・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/-(シャフト)SUS/- 質量(g)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷

取付部にタップ加工を施し、取付を容易にしました。ナットエレメントが可動するので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途計測機器・OA機器・工作機械等 材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
208 税込229
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等 材質/処理(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨(シャフト・リベット)SUS304/-(板ばね)SUS304-CSP/-(ナイロンワッシャー)PA/原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作性、安全性を求めた設計となっています。特に振動を有する機器に最適です。
用途特装車輌・門扉・その他 質量(g)198 材質/処理(本体カバー・受けカバー)SUS304/光沢バレル研磨(本体ベース・受けバース)SUS304/-(ツマミ)SUS303/光沢バレル研磨(ロッド)SUS303/バレル研磨(スプリング)SUS304WP/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等 質量(g)51.5 商品構成本体のみ 材質/処理(ケース・プッシュボタン)SUS304/バレル研磨(ロックボタン)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
欠品中

ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等 許容荷重(N[kgf])78.5(8) 材質/処理(アーム・ベース・レバー)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/バレル研磨 質量(g)54.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷

多少の中心ズレでもネジが締付けられます。
用途計測機器・工作機器等 材質/処理(ベース・角ナット)SUS304/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓋を開けるとロータリーの作動により、保持状態になります。閉じる時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・点検口等 材質/処理(アーム・取付金具・ロータリー)SUS304/バレル研磨(ロータリーバネ)SUS301/-(軸)SUS303/-(ナイロンワッシャー)PA/-(ワッシャー)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 付属品座金、ばね座金、六角ナット各2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
639 税込703
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
809 税込890
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

従来のキャッチクリップに比べてスマートになり南京錠用穴がつきました。鍵付となりましたが、鍵用穴が側面のため、鍵ナシとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付ネジを隠す為、従来品と異なり、ドライバー等で取外すことが不可能です。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器・輸送用BOX等 材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304WP/-(シャフト)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋ガススプリング
エコ商品
長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA 機器・医療機械・工作機械等 表面処理(本体)艶消塗装(黒色) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA機器・医療機械・工作機械等 材質SUS304、SUS303、SUS 質量(g)74.5 部品名称ブラケット、ピン、スナップピン 表面処理バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷

ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。開放状態でもレバーがふらつきません。
用途計測機器・分電盤・制御盤・配電盤・工作機械等 材質/処理(レバー・ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・シャフト・スプリング)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉のロック・解錠が容易にできるラッチです。
用途工作機器・計測機器等 RoHS指令(10物質対応)対応 質量(g)34.7 材質/処理(フック)SMS1025/バレル研磨(ケース・プッシュボタン)BPS/Ni(ベース)BS/Ni(リベット)SUS304/-(プッシュナット)SUS/-
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性に優れたSUS304オールステンレス製です。ワンタッチで開閉操作ができるキャッチです。取付面がフラットなボックス等にご使用ください。
用途制御盤・コントロールボックス・計器盤ボックス等 使用方法蓋を開ける場合はロックを引き起こし、蓋の操作を行って下さい。また、蓋を閉める場合はロックが掛かる位置まで蓋の操作を行って下さい。 材質/処理(カバー・ロック・キーパー)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-(スプリング)SUS304WPB/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバー等による不正開錠が困難なシリンダー錠タイプの平面ハンドルです。 止め金具の組替えによる左右兼用型です。 キーの回転は90度回転です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・OA機器・筐体等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

栃木屋パネル取手用座金
エコ商品
パネル取手用の座金です。
用途THA-239・THA-240・THA-240S RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67 税込74
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型のステンレス製バチン錠です。 TL-2と取付寸法に互換性があります。
用途計測機器・制御盤・分電盤 許容荷重(N[kgf])49(5) 材質ベース:SUS304・レバー:SUS304/バレル研磨・アーム:SUS304・薄平中空リベット:SUSXM7・キーパー:SUS304 質量(g)6
1個
169 税込186
当日出荷

ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。南京錠で施錠することができます。
用途計測機器・工作機械・分電盤・スイッチボックス等 材質/処理(ベース・レバー・シャフト・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨 質量(g)69 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

ばね作用により、締付力があります。 耐食性の良いステンレスを使用しています。
用途マリングッズ・小型計測機器・小型精密機器等 締付力(N[kgf])約49.1(5) 材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(ガイドプレート・シャフト)SUS304/-(コイルスプリング)SUS631J1-WPC 質量(g)7.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

全開角度は180°で、45°毎の位置にデテント機構(簡易ロック機構)を持っています。
用途計測機器・制御機器等 材質/処理(取付金具)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/バフ研磨(軸・板バネ・スペーサー)SUS304/-(ワッシャー)PA/-(ボール)SUJ/- 質量(g)80 許容荷重(N[kgf])88.3[9] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂材料の摩擦抵抗を利用しているため、磨耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくく、任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・OA機器・音響機器等 材質/処理(ケース)POM/黒色(シャフト)SUSXM7/-(プッシュナット)SUS/-(ブラケット)SUS430/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフト&サイレント/新開発のロータリーダンパー機構を蝶番に採用した、軽量かつコンパクトな、高トルク設計のダンパーヒンジです。オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、回転速度がスローでソフトとなります。セーフティ/ラックやケース等の蓋をゆっくり静かに開閉しますので閉じる特のショック、衝撃音を吸収して機器の故障や人身の障害事故等を防止する安全対策を図ることができます。
用途OA機器・医療機器・通信機器・輸送用その他各種収納ケース 航空機・車両用手荷物収納ラック・AV機器・インテリア等 材質/処理(ヒンジ本体)ADC/塗装(シルバー)(シャフト)SUM/Ni(シリコンオイル)-/-(ヒンジピース)SUS304/バレル研磨 仕様耐久性/2万サイクル以上(開閉サイクル、室温23℃)一方方向ダンパー/1WAY制動 質量(g)98 使用温度範囲(℃)-20~40
1個
特価
3,042 税込3,346
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ガススプリング用のブラケットと取付ボルトです。 本品を使用することにより、取り付けが簡単になります。
用途TM-149・TM-150等 材質SUS304 質量(g)38.5 表面処理バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。
用途配電盤・分電盤・各種筐体等 材質/処理SUS304/光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

扉の開閉によりスイッチがON・OFFできます。マグネットキャッチにリードスイッチが内蔵されているため、保持と検知をコンパクトに一体化できました。 マグネットが樹脂製の本体で被われているため、金属粉塵の発生がありません。
用途クリーンルーム・クリーンブース・工作機械(設備カバー)・OA機器・収納庫・クローゼット・その他防犯用扉 材質POM、ネオジウム、SPCC、SUS430 質量(g)42 部品名称ハウジング、カバー、マグネット、バックヨーク、リードスイッチ、キーパー 表面処理黒色、Ni、光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷