「ヒンジ 軽量」の検索結果
任意の角度で静止できるヒンジです。小型タイプの為、省スペース製品に最適です。
用途事務機器・家具・小型軽量扉
材質POM、SUS303
仕様取付方向:シャフト水平状態耐久回数:20,000 回(常温)使用温度範囲:+15℃~+45℃
部品名称ヒンジピース(A)・(B)、シャフト
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製のため軽く、軽量化を要する場所に適しています。ヒンジ本体は樹脂(アイボリー色)、シャフトにはステンレス(SUS304)を使用しています。
用途軽量ケース・各種筐体等
材質/処理(ヒンジピース・キャップ)PA/アイボリー(シャフト)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ異形材を使用しているために、軽量でコンパクト(シャフト外径)な蝶番です。
用途通信機器・計測機器・各種筐体等
材質/処理(ヒンジピースA・B)A6063S/アルマイト(白色)(シャフト)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフト&サイレント/新開発のロータリーダンパー機構を蝶番に採用した、軽量かつコンパクトな、高トルク設計のダンパーヒンジです。オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、回転速度がスローでソフトとなります。セーフティ/ラックやケース等の蓋をゆっくり静かに開閉しますので閉じる特のショック、衝撃音を吸収して機器の故障や人身の障害事故等を防止する安全対策を図ることができます。
用途OA機器・医療機器・通信機器・輸送用その他各種収納ケース
航空機・車両用手荷物収納ラック・AV機器・インテリア等
材質/処理(ヒンジ本体)ADC/塗装(シルバー)(シャフト)SUM/Ni(シリコンオイル)-/-(ヒンジピース)SUS304/バレル研磨
仕様耐久性/2万サイクル以上(開閉サイクル、室温23℃)一方方向ダンパー/1WAY制動
質量(g)98
使用温度範囲(℃)-20~40
任意の角度で静止できるヒンジです。
トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他
使用温度範囲(℃)5~40
材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量BOX、カバーなどをソフトに開閉します。AV機器、通信機器、測定機器、各種収納ケース等に幅広く使用できます。
また、ギア付タイプは直線運動に制動を必要とされる場合等に適します。
用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース
任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器等
材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト)SUS(プラグ(L)(R))POM/黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
重量用から軽量用まで使用できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
材質SPCC、SUS304
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャー
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉質量(kg)25