94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットの原理により、ハーネスやホース等をしっかり締めつけて固定できます。また、レバーを動かすことでバンド部分をゆるめたり、はずすことも可能です。
材質PA 表面処理黒色 締付範囲(Φmm)(最小)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等 材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト・スプリング・キーパー)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等 材質/処理HSK16M/Cr 寸法D22° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付面が2方向選べるようになっています。
用途配電盤・分電盤・工作機械等 材質/処理(ハウジング)ZDC/Ni(梨地)(ベース)ZDC/Ni(ヨーク)SPCC/Zn(マグネット)フェライト(キーパー)SPCC/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ばね作用により締付効果があります。ステンレス製の為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輌用等 締付力(N[kgf])約108(11) 材質/処理(ベース・レバー・アーム・スプリング・シャフト・キーパー)SUS304/バレル研磨 質量(g)35.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

レバー部分を上から軽く押さえるだけでロックでき、振動等で開いてしまう心配がありません。ロックの解除は、サイド部のストッパーを押しながらレバーを引き上げるだけの操作しやすい機構です。ステンレス製の為耐食性に優れています。
用途計測・通信機器・工作機器・各種筐体等 材質/処理(ベース・レバー・ストッパー・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/-(シャフト)SUS/- 質量(g)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷

パネルとパネルを止める簡易ファスナーです。穴埋用としてもご使用になれます。
用途計測機器・分電盤・工作機械等 材質PA 耐熱性-50℃~80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13 税込14
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

サインファスナー用のスプリングです。
用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等 材質/処理SWP/Zn 仕様使用ヘッド/T8 質量(g)1.7 寸法H(mm)6 寸法E(mm)6 寸法J(mm)1.6 寸法G(mm)28 寸法F(Φmm)2.6 寸法D22° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷

キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等 材質/処理(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨(シャフト・リベット)SUS304/-(板ばね)SUS304-CSP/-(ナイロンワッシャー)PA/原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロック機構により、振動等で外れる心配がありません。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器等 締付力(N[kgf])約138(14) 材質/処理(レバー・ベース・アーム・スライド・キーパー)SUS304/バレル研磨(ストッパーピン)SUS303/-(シャフトA)SUS/バレル研磨(シャフトB・スプリング)SUS304/- 質量(g)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

ばね作用により締付効果があります。ステンレス製の為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・工作機械等 締付力(N[kgf])約157(16) 材質/処理(ベース・レバー・アーム・スプリング・シャフト・キーパー)SUS304/バレル研磨 質量(g)100.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷

マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型の為、省スペース化が可能です。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器 吸着力(N[kgf])約3.9[0.4]以上 材質/処理(ハウジング・カバー)POM(マグネット)ネオジウム/Ni(バックプレート・キーパー)SUS430 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受金具を使用しないコーナーキャッチです。ばね作用により耐振動性に優れています。
用途計測機器・工作機械等 材質/処理(レバー・ベース・アーム)SPCC/Uc(シャフト)SS41/Uc(スプリング)SWP/Uc(キーパー)SPCC/Uc 質量(g)44.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

従来のキャッチクリップに比べてスマートになり南京錠用穴がつきました。鍵付となりましたが、鍵用穴が側面のため、鍵ナシとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付ネジを隠す為、従来品と異なり、ドライバー等で取外すことが不可能です。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器・輸送用BOX等 材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304WP/-(シャフト)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等 材質/処理HSK16M/Cr 寸法D21° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等 許容荷重(N[kgf])78.5(8) 材質/処理(アーム・ベース・レバー)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/バレル研磨 質量(g)54.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷

ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。開放状態でもレバーがふらつきません。
用途計測機器・分電盤・制御盤・配電盤・工作機械等 材質/処理(レバー・ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・シャフト・スプリング)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジウム磁石を使用し、薄型で高い吸着力が得られます。取付面が吸着面と平行で取付が容易です。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等 吸着力(N[kgf])約53.9[5.5] 材質/処理(ベース)SPCC/Ni(マグネット)ネオジウム/Ni 質量(g)9.5 使用温度範囲(℃)0~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷

表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等 材質/処理HSK16M/Cr 寸法D20° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
49 税込54
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スペースの有効利用ができる薄型タイプです。
用途計測機器・分電盤等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂の特性を活かしたファスナーです。本体は一体形成で、部品点数の少ないローコスト製品です。外観も構造が単純な為、コンパクトであり洗練されたデザイン機器に適します。プラスチックの特性を活かす、防水・塩害防止等を必要とする機器に最適です。
用途計測機器・医療機器等 材質/処理(ラッチ・キーパー)PP/黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サインファスナー用のスプリングです。
用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等 質量(g)0.7 仕様使用ヘッド/T6 寸法H(mm)4 寸法E(mm)4 寸法J(mm)1.2 寸法G(mm)20 寸法F(Φmm)2.2 寸法D20° 材質/処理SWP/Zn RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

開放状態でもレバーがふらつきません。
用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等 材質/処理(ベース・レバー・キーパー)BSP/Ni(スプリング・シャフト)SUS/-(アーム)BSW/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ばね作用により、締付力があります。 耐食性の良いステンレスを使用しています。
用途マリングッズ・小型計測機器・小型精密機器等 締付力(N[kgf])約49.1(5) 材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(ガイドプレート・シャフト)SUS304/-(コイルスプリング)SUS631J1-WPC 質量(g)7.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

スプリングによる締付力があるアームキャッチです。あらゆる機器に幅広く使われています。
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛・信号機・その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等 材質/処理HSK16M/Cr 寸法D23° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

開放状態でもレバーがふらつきません。
用途計測機器・分電盤・制御盤等 許容荷重(N[kgf])78.5(8) 材質/処理(キーパー・レバー・ベース)BSP/Ni(アーム・シャフト)BSW/Ni(リーフスプリング)PBP/Ni 質量(g)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷

サインファスナー用のハトメです。
用途計測機器・分電盤・工作・機械・建設機械・車輌等 材質アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ばね作用により振動を吸収します。
用途計測機器・各種ケース 締付力(N[kgf])約98.1(10) 材質/処理(キーパー・アーム・ケース・レバー・ベース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni(スプリング)SUS304/- 質量(g)21 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷

栃木屋角型USパチン
エコ商品
シンプルなアームキャッチです。
用途計測機器・工作機械等 許容荷重(N[kgf])200[20.4] 材質SPCC、SWRM 質量(g)26 部品名称キーパー、アーム、レバー、ベース 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷

開放状態でもレバーがふらつきません。
用途計測機器・各種ケース 材質/処理(ベース・レバー・キーパー)BSP/Ni(アーム・シャフト・リベット)BSW/Ni(板ばね)PBSP/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋ステンレスパチン錠
エコ商品
キーパーが隠れるデザイン性に優れたアームキャッチです。内部のスプリングによる締付力もあります。
用途計測機器・制御盤・配電盤・分電盤等 締付力(N[kgf])約52[5.3] 材質SUS316 質量(g)46.8 部品名称レバー、ベース、アーム、シャフト、キーパー 表面処理バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
当日出荷

従来品はコインで容易に外せます。本品はイタズラ防止・防犯用で工具(六角レンチ)を使用しないと外せません。
用途計測機器。分電盤。工作機械等 材質/処理HSK16M/Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コーナーに取付ける事ができます。ばね作用により耐振動性に優れています。
用途計測機器・工作機械等 締付力(N[kgf])約137(14) 材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー・スプリング)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/- 質量(g)42.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷

栃木屋プッシュロック
エコ商品
ツマミを押し込むことで施開錠操作を行うことが出来る簡易錠前です。 外力で不用意に回転しにくい構造です。 本品ツマミは取手の代わりに使用できます。 止め金具の角度は90°毎に設定可能です。
用途各種ボックス、分電盤、ゴミ箱、その他扉 材質/処理本体:ZDC/PBT(ガラス入り) / Cr/黒色、回転規制カム:SPCC/3 価クロメート、平座金・十字穴付なべタッピンねじ:S/3 価クロメート、取付ナット:ZDC/3 価クロメート、止め金具:SPCC/3 価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋薄型パチン錠
エコ商品
ステンレス製の、極めて薄いパチン錠です。 薄く、しかもラウンド形状ですので、不意に引っ掛かってしまったり、ぶつかってしまう等が起こりにくいです。
用途計測機器、工作機器等 引張荷重(N)14.7[1.5] 材質/処理カバー:SUS304/光沢バレル研磨、ベース・キーパー:SUS304/バレル研磨、アーム:SUS304-CSP/-、シャフト(A)Pin(A)・シャフト(B)Pin(B):SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷

栃木屋ロック付ファスナー
エコ商品
不意な解除を防ぐロック機構付きのステンレス製アームキャッチです。 内部のスプリングによる締付力もあります。
用途計測機器・各種ケース等 締付力(N[kgf])約68.7[7] 材質SUS304、(シャフト)SUSXM7 取付(推奨)M2.6サラ小ねじ、又は呼び径2.6サラリベット(取付穴には、面取り加工を施してください。) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)24
1個
759 税込835
当日出荷

スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。スプリングは内蔵されているため、すっきりしたデザインです。
用途計測機器・各種ケース 締付力(N[kgf])約58.8[6] 材質SUS304、(シャフト)SUSXM7 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)19
1個
679 税込747
当日出荷