ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。
用途工作機械等
質量(g)16.3
材質/処理(ケース)ABS/茶色(スライド・ベース)POM/茶色(ヨーク)SPCC/Br(アーム)SPCC/塗装(茶色)(ロックアーム)SUS304/-(バネ)SWP-B/-(キックバネ)SWP-A/-(ピン)SUS/-(キーパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)
保持力N(kgf)約19.6(2)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
安全ロックの採用により、扉をガッチリと固定します。又、ロック解除はステー前面のストッパーをスライドさせるだけのワンタッチ方式を採用。スプリングの内蔵と相まってとてもスマートな外観になっています。
用途配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮方向に5段階でロックを掛けられる上蓋用・天蓋用の伸縮式のステンレス製ステーです。
用途工作機械・制御装置・点検口等
材質(取付ブラケット、アーム、カム、ロック押さえ)SUS304、(シャフト)SUS303、(ピン)SUSXM7、(ロック)SK3、(板ばね)SUS301-CSP
左右区別左
仕様左右取付兼用型
耐久性25000回以上
圧縮許容荷重(N)58.8(6kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)90
1個
¥1,998
税込¥2,198
14日以内出荷
従来のキャッチクリップに比べてスマートになり南京錠用穴がつきました。鍵付となりましたが、鍵用穴が側面のため、鍵ナシとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付ネジを隠す為、従来品と異なり、ドライバー等で取外すことが不可能です。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器・輸送用BOX等
材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304WP/-(シャフト)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
不意な解除を防ぐロック機構付きのステンレス製アームキャッチです。
内部のスプリングによる締付力もあります。
用途計測機器・各種ケース等
締付力(N[kgf])約68.7[7]
材質SUS304、(シャフト)SUSXM7
取付(推奨)M2.6サラ小ねじ、又は呼び径2.6サラリベット(取付穴には、面取り加工を施してください。)
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)24
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
アームを固定側受部に引掛け、締付けてロックする。スプリング式アームの為、振動にも耐え、気密性効果もある構造です。取付けは裏側よりブラケットにて固定する方法で、前面からのネジ1本にて、簡単に取付けることができます。キーはTHA-234専用です。
用途船舶・車輛・鉄道・輸送用機器・一般産業機械・工作機械・配電盤・分電盤・その他
材質ZDC、SUS304-WP、SPCC
部品名称ハウジング、アーム、ハンドル、ラッチ、キー、ブラケット
表面処理Cr(梨地)、Ni、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
南京錠用穴付のスマートなキャッチクリップです。ばね作用により締付効果があります。鍵用穴が側面のために、鍵なしとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付けねじを隠すため、従来品と違いドライバー等で取外すことが不可能です。
締付力(N[kgf])約98.1(10)
材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304-WPB/バレル研磨(シャフト)SUS304/-
質量(g)41.9
構成キーパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。
用途計測機器・OA機器・家具等
材質ABS、POM、SPCC、SUS304、SWP-B、フェライト
質量(g)21.5
部品名称ケース、スライド、ベース、ヨーク、ロックアーム、バネ、フェライト、キーパー
表面処理茶色、Br
吸着力(N[kgf])約9.81[1]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
ロック解除部のワンタッチ操作で、簡単に伸縮が可能です。引き出した高さ(長さ)で自動的にロックが掛かるので、面倒なネジ止めやピン止めが不要です。任意の高さ(長さ)でロックができるので、自在に調整が可能です。お客様のアイデア次第で、脚、スタンド、アーム等、高さ(長さ)の調整を必要とする様々なシーンでご使用頂けます。※ストローク違い、ロック方向違いについては特注対応にて承りますので、ご相談ください。
用途モニタースタンド、案内板、点滴台、譜面台、POSレジ、ショップ棚など、高さ(長さ)調整が必要な箇所
仕様許容荷重軸方向圧縮強度(A方向):98.1N(10kgf)アーム(A)を固定し、アーム(B)の軸方向に直角の荷重を加えた曲げ強度(B方向):19.6N(2kgf)ワンウェイロック機構アーム(B)の引出し方向への操作はフリーですが、引出した任意の位置からの収納は、ボタンを収納方向に押し込むことで可能となります。ロック解除力(ボタン押込力):約19.6N(約2kgf)
材質A6063、PA、SUS304、POM
質量(g)96.8
使用温度範囲(℃)0~60
部品名称アーム(A)、アーム(B)、ブッシュ、ロックユニット、スプリング、ボタン、シール
表面処理アルマイト(白色)、黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数20000回
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。
ストライクが丸い為、多少の振動にも耐えられます。
用途工作機械・計測機器等
材質ABS、SUS304、シリコン、SW、POM、PA
質量(g)23.3
部品名称ケース、板ばね、ピンゴム、スプリング、ロックピン、スライダー、ローラー、バネ、アーム、ストライク
表面処理黒色、原色、3価クロメート、白色
保持力N(kgf)約19.6(2)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
施錠時にロックが掛かりレバーがふらつかない蓋止です。
ロックを蓋止本体側に押すことでロック解除となります。
用途計測機器・制御盤・分電盤・各種ボックス等
材質/処理ベース:SUS304/光沢バレル研磨、レバー:SUS304/光沢バレル研磨、アーム:SUS304/光沢バレル研磨、シャフト:SUS304W1/2H/光沢バレル研磨、ロック:SUS304/光沢バレル研磨、スプリング:SUS304-WPB/光沢バレル研磨、キーパー:SUS304/光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
引張荷重(N[kgf])196[20]
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
施錠時にはロックがかかります。指定形状のキーを使用し、解錠するパチン錠です。外観に突起が無く、不正解除しにくい構造のパチン錠です(イタズラ防止構造)。
用途一般産業機械・建設機械・各種カバー等
許容荷重(N[kgf])68.7[7]
材質SUS304
質量(g)36
部品名称ベース、レバー、アーム、ロック、キーパー、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、シャフト(C)
表面処理バレル研磨、光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
ロッドの使用で2点ロックが可能です。
取付面からの突起が少なく、フラッシュタイプの平面ラッチです。
THA-433-F(固定型)の併用により、両開き用としてご使用になれます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質ZDC、SUS304、SPCC、CR、S、SUS303、SUS、C3713
部品名称ケース、ハンドル、ジョイント、ピン、取付ブラケット、パッキン、スプリング、十字穴付サラ小ねじ、アーム(A)、アーム(B)、アーム(C)、ボス、平座金、割りピン、ロック、キー
表面処理Cr(サチライト)、Cr、3価クロメート、黒色、Cr(梨地)
最大適合板厚(mm)t0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
筐体等に取付ける鍵付のパンチ錠です。カムやロッド棒を取付ける必要がないので、スペースを有効に利用できます。
許容荷重(N[kgf])294.3(30)
材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト)SUS304/ビーズブラスト(キーパー)SUS304/バレル研磨(ミニロック)BSBM・SUS/Cr(キー)BSBM・SPCC/Ni
仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
質量(g)205
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ロッド棒の使用で2点ロックが可能な平面ラッチです。取付面に突起の少ないフラッシュタイプで、左右兼用型です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
質量(g)648
材質/処理(ケース・ハンドル)ZDC/Cr(サチライト)(ピン・スプリング)SUS304/-(ベース・取付金具・アーム)SPCC/Zn(パッキン)エラストマー/グレー(なべ小ねじ)S/Zn(ロック)ZDC/Cr(梨地)(キー)BSP/Ni
キー番号固定型(キー無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
14日以内出荷
筐体等のコーナーに取付ける鍵付のパンチ錠です。カムやロッド棒を取付ける必要がないので、スペースを有効に利用できます。
用途分電盤・制御盤・配電盤・筐体等
許容荷重(N[kgf])294.3(30)
材質/処理(レバー・アーム組立)SUS304/ビーズブラスト(ベース)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-(ミニロック)BSBM・SUS/Cr・-(キー)BSBMSPCC/Ni
仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、AB点共に可能です。(2点抜き)
質量(g)247
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
14日以内出荷
関連キーワード