溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)対応
折り曲げて使用できます。
用途通信機器・制御機器等
幅(mm)40
厚さ(mm)2.3
全長(mm)158
耐荷重(kg)(2個使用時)10
RoHS指令(10物質対応)対応
穴付側は本体にねじ止め、穴なし側は扉にスポット溶接する量産向きのヒンジです。
用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等
材質SPCC、SWM
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
任意の位置で静止できるヒンジです。筐体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられます。
溶接による取り付け、横使いおよび縦使いが可能です。
用途通信機・配電盤・音響機器・アミューズメント機器・工作機械等
材質(シャフト、軸受シャフト、固定ブラケット、可動ブラケット、ディスク、緩み止めワッシャー)SUS304、(摩擦板)C1990、(サラばね)S、(薄平リベット、六角ナット)SUS
使用温度範囲(℃)0~+60
取付け方法ねじ止めまたは溶接
取付方向シャフト水平状態および垂直状態
設定トルク(Nm)0.735±0.147(7.5kgf・cm±1.5)
参考質量(kg)5(※蝶番を2個使用した場合の値です。強度に対してのものであり、トルクに対してのものではありません。)
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)44.9
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
溶接専用の扉用隠し蝶番です。ヒン
ジピースがパイプ状ですのでスペースをとりません。
E形止メ輪(TH-121E等)もあわせて使用可能です。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
材質STKM、SWCH
部品名称カラー(A)、カラー(B)、シャフト
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接専用の扉用隠し蝶番です。ヒン
ジピースがパイプ状ですのでスペースをとりません。
E 形止メ輪(TH-121E 等)もあわせて使用可能です。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
材質STKM、SWCH
部品名称カラー(A)、カラー(B)、シャフト
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード