13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

操作トルクを調整できるフリーストップヒンジです。TH-125-1・2・3と取付互換性があります。(トルク有効範囲を除きます。)
用途大量生産に入る前の試作組込調査等 材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト(A))SUS420(シャフト(B))SUS303(本体・スペーサー)SUS301(プラグ・フランジブッシュ)POM/黒色(ワッシャー)SUS304/潤滑めっき(六角ナット)SUS/潤滑めっき(カバー)ABS/グレー(E形止め輪)SUS 仕様トルク有効範囲/約125° 質量(g)68.8 使用温度範囲(℃)-5~40 トルク調整範囲(N・m)0.25~1.96(常温) 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)(設定)0.34±0.1[3.5±1] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

栃木屋ハンドルロック用キー
エコ商品
ピンタンブラー方式によるハンドルロックです。 キーは、A・B間90°回転とし、A・B点共に抜差し可能(2点抜き)(回転規制カムの組替えによりキー回転A・C間90°、A・C点共に抜差し可能)。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等 材質ZDC、CR、SWP、ZDC、S、SPCC、ベリック 部品名称ケース、シャフト、パッキン、リングワッシャー、取付ナット、座金組込六角ボルト、回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金、キー 表面処理3価クロメート、塗装(シルバー)、黒色、Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。油が付着してもトルク変動が少ないため、工作機器にご使用できます。
用途音響機器・工作機器等 材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304(スラストプレート)SK5/Ni(クローム球)SUJ(サラばね)SUS304(六角ナット)SUS(ナットカバー)POM/黒色 使用温度範囲(℃)0~60 耐久性10000回(常温 16sec/1cycle) 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)2.94±0.49[30±5] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
欠品中

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ハンドルを2段階引き上げるメカニズムの採用により、急激な飛出しで指を痛めることがなく、安全性が向上しました。 回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。 キーの回転は、180°です。 キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等 仕様左右兼用型で簡単に組換えできます。キーはすべて同一番号です。シリンダーは右180度回転させることにより施錠できます。キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。Oリング使用の防水型です。
1個
4,798 税込5,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
339 税込373
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

栃木屋ハンドルロック
エコ商品
ピンタンブラー方式によるハンドルロックです。 キーは、A・B間90°回転とし、A・B点共に抜差し可能(2点抜き)(回転規制カムの組替えによりキー回転A・C間90°、A・C点共に抜差し可能)。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等 材質ZDC、CR、SWP、ZDC、S、SPCC、ベリック 部品名称ケース、シャフト、パッキン、リングワッシャー、取付ナット、座金組込六角ボルト、回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金、キー 表面処理3価クロメート、塗装(シルバー)、黒色、Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

任意の位置で静止できるヒンジです。筐体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられます。 溶接による取り付け、横使いおよび縦使いが可能です。
用途通信機・配電盤・音響機器・アミューズメント機器・工作機械等 材質(シャフト、軸受シャフト、固定ブラケット、可動ブラケット、ディスク、緩み止めワッシャー)SUS304、(摩擦板)C1990、(サラばね)S、(薄平リベット、六角ナット)SUS 使用温度範囲(℃)0~+60 取付け方法ねじ止めまたは溶接 取付方向シャフト水平状態および垂直状態 設定トルク(Nm)0.735±0.147(7.5kgf・cm±1.5) 参考質量(kg)5(※蝶番を2個使用した場合の値です。強度に対してのものであり、トルクに対してのものではありません。) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)44.9
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器・その他 材質/処理(可動ブラケット・固定ブラケット)SUS430/バレル研磨(シャフト)SUS416/-(ディスク・プラグトレイ)SUS304/-(スラストプラグ)POM/黒色(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜(押さえワッシャー)SUS430/-(六角ナット)SUS/- 仕様耐久性/20000回(常温12sec/1cycle) 質量(g)47.8 使用温度範囲(℃)-10~+50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊車輌の装備用に設計された大型のヒンジで、後部荷台のフェンスやコンテナーの扉等に適しています。材質は耐食性の良いSUS304を使用しています。
用途トラック・消防車・コンテナー車・フリーザー・食品関係等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋DCヒンジ
エコ商品
取付面がヘヤライン加工された美しいステンレスカバーでクローズされ取付ネジ等が見えなくなるため、各種機器のデザインがより一層グレードアップされます。
用途環境試験・工作機械・各種筐体等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルを 2 段階で引き上げることにより、 急な飛び出しをなくし、安全性を向上させたハンドルです。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等 材質/処理本体・ハンドル・シャフト・ローターケース:ZDC/Cr、パッキン:エラストマー/黒色、取付板・角穴ワッシャー・平座金:SPCC/3価クロメート、十字穴付六角ボルト:S/3価クロメート、ローター:SUS/ZDC / 3価クロメート、キー:C3713/Ni、なべ小ねじ:S/3 価クロメート、カムストッパー:SPCC/3 価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)