取手部に板ばねを使用しています。
用途計測機器・通信機器等
プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。通電によりラッチが飛び出します。ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等
材質SPCC、SUS303、SUS、PA66
質量(g)0.5
部品名称ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線
表面処理3価クロメート、原色、黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥68
税込¥75
当日出荷
メラミン塗装により高級感のある取手です。外側、内側どちらかでも取付可能。取付面がフラットになります。
用途制御機器・計測機器等
材質(フランジカバー、ハンドル)ADC、(カバー)SECC、(サポーター)ABS、(スプリングA・B)SUS304、(クッション)ポリウレタン、(トラス小ねじ)S、(平座金)C2680、(六角ナット)SUS
許容荷重(N[kgf])245(25)
RoHS指令(10物質対応)対応
THA-131にスプリングを内蔵し、ハンドルがぶつからないようにした取手。
用途計測機器・小型ボックス・搬送機器等
材質/処理(ベース)SPCC、(ハンドル)SWRM、(スプリング)SUS304、(十字穴付丸さら小ねじ、六角ナット)S/(ベース、ハンドル)Cr、(十字穴付丸さら小ねじ)Cr、(六角ナット)Ni
質量(g)163
許容荷重(N[kgf])98.1(10)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ハンドルを2段階引き上げるメカニズムの採用により、急激な飛出しで指を痛めることがなく、安全性が向上しました。
回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。
キーの回転は、180°です。
キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等
仕様左右兼用型で簡単に組換えできます。キーはすべて同一番号です。シリンダーは右180度回転させることにより施錠できます。キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。Oリング使用の防水型です。
プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。
通電によりラッチが飛び出します。
ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等
材質SPCC、SUS303、SUS、PA66
質量(g)130
部品名称ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線
表面処理3価クロメート、原色、黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。
通電によりラッチが飛び出します。
連続通電時の温度上昇が少ないため、ラッチ周囲の熱対策が簡素化可能です。
ソレノイドはコネクタ付きのリード線となっており、配線が容易に行えます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等
材質/処理ベース:SPCC/3 価クロメートラッチ:SUS303/-、復帰バネ:SUS304/-、E形止め輪:S/3 価クロメート、リード線:-/黒、コネクタ:PA6/黒、十字穴付皿小ねじ:S/3 価クロメート、六角ナット:SUS/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
扉をしっかりとロックする3点ラッチ機構をコンパクトにまとめました。
ラッチ方式により、閉じるときは、扉を押込むだけ、また、開ける時はハンドルを引起こすだけの簡単操作のラッチングシステムです。
用途各種軽量ボックス等
セット内容ハンドル本体、ラッチ(A)、ラッチ(B)×2
材質PA、POM、POM・G、SPCC、S、SWRM、SWP、SUS
質量(g)189
取付方式ハンドル本体をブラケットにてドアに取り付けます(ねじは仮止めとして下さい)。ラッチ(A)、ラッチ(B)を、それぞれハンドル本体にねじ込み、その後、ラッチとドア端面の距離を微調節してねじ止めします。ハンドルを操作して動きがスムーズであることを確認してから、本体をしっかりと締付けてください。
部品名称ケース、レバー、カバー、ジョイント(A)、ジョイント(B)、ブラケット、なべ小ねじ、ラッチ、ラッチケース、ロッド(A)、六角ナット(A)、ロッド(B)、スプリング、E形止メ輪、六角ナット(B)
表面処理黒色、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
扉をしっかりとロックする3点ラッチ機構をコンパクトにまとめました。
ラッチ方式により、閉じるときは、扉を押込むだけ、また、開ける時はハンドルを引起こすだけの簡単操作のラッチングシステムです。
用途各種軽量ボックス等
セット内容ハンドル本体、ラッチ(B)×2
材質PA、POM、POM・G、SPCC、S、SWRM、SWP、SUS
質量(g)181
取付方式ハンドル本体をブラケットにてドアに取り付けます(ねじは仮止めとして下さい)。ラッチ(A)、ラッチ(B)を、それぞれハンドル本体にねじ込み、その後、ラッチとドア端面の距離を微調節してねじ止めします。ハンドルを操作して動きがスムーズであることを確認してから、本体をしっかりと締付けてください。
部品名称ケース、レバー、カバー、ジョイント(A)、ジョイント(B)、ブラケット、なべ小ねじ、ラッチ、ラッチケース、ロッド(A)、六角ナット(A)、ロッド(B)、スプリング、E形止メ輪、六角ナット(B)
表面処理黒色、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
扉をしっかりとロックする3点ラッチ機構をコンパクトにまとめました。
ラッチ方式により、閉じるときは、扉を押込むだけ、また、開ける時はハンドルを引起こすだけの簡単操作のラッチングシステムです。
用途各種軽量ボックス等
セット内容ハンドル本体、ラッチ(A)
材質PA、POM、POM・G、SPCC、S、SWRM、SWP、SUS
質量(g)116
取付方式ハンドル本体をブラケットにてドアに取り付けます(ねじは仮止めとして下さい)。ラッチ(A)、ラッチ(B)を、それぞれハンドル本体にねじ込み、その後、ラッチとドア端面の距離を微調節してねじ止めします。ハンドルを操作して動きがスムーズであることを確認してから、本体をしっかりと締付けてください。
部品名称ケース、レバー、カバー、ジョイント(A)、ジョイント(B)、ブラケット、なべ小ねじ、ラッチ、ラッチケース、ロッド(A)、六角ナット(A)、ロッド(B)、スプリング、E形止メ輪、六角ナット(B)
表面処理黒色、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ハンドルを 2 段階で引き上げることにより、 急な飛び出しをなくし、安全性を向上させたハンドルです。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等
材質/処理本体・ハンドル・シャフト・ローターケース:ZDC/Cr、パッキン:エラストマー/黒色、取付板・角穴ワッシャー・平座金:SPCC/3価クロメート、十字穴付六角ボルト:S/3価クロメート、ローター:SUS/ZDC / 3価クロメート、キー:C3713/Ni、なべ小ねじ:S/3 価クロメート、カムストッパー:SPCC/3 価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード