8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライバー等による不正開錠が困難なシリンダー錠タイプの平面ハンドルです。 止め金具の組替えによる左右兼用型です。 キーの回転は90度回転です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・OA機器・筐体等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

栃木屋レンチロック
エコ商品
六角レンチで操作する簡易錠です。
用途分電盤・工作機械等 質量(g)69.4 材質/処理(シリンダー)BSBM/Cr(ナットA)ZDC/Zn(カム・タング)SPCC/Zn(ワッシャー)SUS304/-(ナットB)S/Zn(シャフト)ZDC/Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷

シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等 質量(g)81 適合板厚(mm)9.5(最大) 材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni キー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

防水型のロックハンドルです。 施錠解錠、何れの操作もキーハンドルの押し回しが必要なため、自重や振動等で止め金具が不用意に回転することがありません。 2点抜きタイプには解錠状態を目視にて確認できるインジケーターが付いています。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 材質(ケース、シャッター、シャフト、取付けナット)ZDC、(スプリング、リングワッシャー)SUS304-WPB、(ケースカバー)PC、(カバーベース)PE、(回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金)SPCC、(丸R形止め輪、六角ボルト)S、(Oリング)NBR 自重(g)96
1個
1,298 税込1,428
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋レンチロック セット品
エコ商品
六角レンチで操作する簡易錠とキーのセットです。
用途分電盤・工作機械等 質量(g)85.8 材質/処理(シリンダー)BSBM/Cr(ナットA)ZDC/Zn(カム・タング)SPCC/Zn(ワッシャー)SUS304/-(ナットB)S/Zn(シャフト)ZDC/Cr(キーレンチ)ZDC/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が、使用できます。シャッター付なので、異物の進入を防ぐ構造です。 キーの回転はA・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点、B点共に可能です(2点抜き)。
用途配電盤・分電盤・受電設備内の蓋や扉の施錠用 材質SUS304/ZDC、ZDC、SPCC、S、SPHC、C3713P 質量(g)74 部品名称ロック、ケース、取付ナット、回転規制カム、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー 表面処理3価クロメート、Cr、Ni キー番号No.200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が使用可能な防水型のシリンダー錠です。施錠・解錠がインジケータ一の「色」で確認できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 材質SUS304/ZDC、ZDC、SUS304、PC、SUS304-WPB、SPCC、EPDM、NBR、S、C3713P 質量(g)81.9 部品名称ロック、ケース、ケースカバー、ジョイントプラグ、クリアカバー、インジケーターカラー、シール(A)、シール(B)、リングワッシャー、取付ナット、価クロメート、回転規制カム、パッキン、Oリング、丸R形止め輪、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー 表面処理3価クロメート、Cr、無色透明、緑色、赤色、黒色、燐酸塩被膜、Ni 最大適合板厚(mm)t8 キー番号No.200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷