330件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表からは見えない蝶番です。
用途配電盤・分電盤・通信機器・計測機器等 材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Zn(シャフト)SWRM/Zn RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

栃木屋重量扉用ステー
エコ商品
TM-223の姉妹品です。簡易ストッパーの採用により、扉をシッカリと支えます。また、スプリングの内蔵によりスマートな外観となっています。
用途配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等 材質SUS304、SUS304、SUS304-WP 質量(g)513.5 部品名称アーム(A)、アーム(B)、ブラケット(A)、ブラケット(B)、ストッパー、ローラー、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、シャフト(C)、ピン(A)、ピン(B)、スペーサー(A)、スペーサー(B)、スペーサー(C) 表面処理SUS304、SUS304、SUS304-WP RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])1500[153]
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉をあけるとストッパーの作動によりロック状態(ステーがスライドしてストッパーに落ちる)になります。扉は開けた状態にて固定され、ストッパー取付軸を押せばステーはスライド可能となり扉はそのまま閉じられます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 材質/処理(ステー・ワッシャー)SPCC/Zn(ストッパー・支店軸・ストッパー取付軸・ストッパーベース)SUM/Zn(六角ナット・スプリングワッシャー)S/Zn(スプリング)SWP/Zn(歯付き座金・E形止メ輪)SUS304/- 質量(g)330 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全ロックの採用により、扉をガッチリと固定します。又、ロック解除はステー前面のストッパーをスライドさせるだけのワンタッチ方式を採用。スプリングの内蔵と相まってとてもスマートな外観になっています。
用途配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

栃木屋DL-1型扉ロック
エコ商品
扉を押せば密閉ロック! 簡単な取り付けで作業時間を短縮。 開閉は簡単確実。 長時間使用しても密着性は変わりません。 確実なシールで油の浸入をシャットアウト。
用途制御盤・配電盤・分電盤・計測機器・その他各種の扉 材質PA、SPCC、S 質量(g)77.7 部品名称ホルダーアセンブリ、ガイド、フレームアセンブリ、金具、ねじ(A)、ねじ(B) 表面処理黒色、3価クロメート、Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

栃木屋簡易扉止めストッパー
エコ商品
ツマミを押すと、ストッパーがさがり、離すと戻ります。
用途計測機器・分電器等 材質/処理(軸A)SUS304/-(軸B・ツマミ)BSBM/Ni(ストッパー・軸受)BSP/Ni(スプリングA)SWP/Ni(E形止め輪)SUS/-(止めねじ)S/-(スプリングB)SWP/テンパ 仕様ツマミを押した距離(締付け範囲内)だけストッパーが移動。ツマミを回すだけでストッパーになります。 質量(g)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷

栃木屋扉止ストッパー(標準型)
エコ商品
ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
用途計測機器・分電器等 材質/処理(軸受・ストッパー・抜止め金具)BSP/Ni(ツマミねじ・カラー)BSBM/Ni(バネ・円スイバネ)SWP/Ni 質量(g)20.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
14日以内出荷

ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等 材質C3604、SPCC、S、C3603 質量(g)19 部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー 表面処理Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58 税込64
4日以内出荷

栃木屋扉止ストッパー(NT-1型)
エコ商品
ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
用途計測機器・分電器等 材質/処理(軸受・ストッパー・抜止め金具)BSP/Ni(ツマミねじ・カラー)BSBM/Ni(バネ・円スイバネ)SWP/Ni 質量(g)29.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷

栃木屋扉止ストッパー(S-2型)
エコ商品
ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
用途計測機器・分電器等 材質/処理(軸受・ストッパー抜止め金具)SPCC/Zn(ねじ軸・カラー)S20C/Zn(バネ・円スイバネ)SWP/Zn 質量(g)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
14日以内出荷

栃木屋扉止ストッパー(NA-2型)
エコ商品
ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
用途計測機器・分電器等 材質/処理(軸受・抜止め金具)BSP/Ni(ツマミねじ)BSBM/Cr(ストッパー)SPCC/Cr(バネ・円スイバネ)SWP/Ni(カラー)BSBM/Ni 質量(g)31.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
14日以内出荷

栃木屋扉止ストッパー(MD-1型)
エコ商品
ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
用途計測機器・分電器等 材質/処理(軸受・ストッパー・抜止め金具)BSP/Ni(ねじ軸・ツマミ)BSBM/Cr(バネ・円スイバネ)SWP/Ni(カラー)BSBM/Ni(止めねじ)S/- 質量(g)32.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷

栃木屋自動扉止金具
エコ商品
ばねの作用により受金具を引き寄せ締付けます。
用途工作機械等 材質SPCC、SWP、SUM 質量(g)72 部品名称フレーム、アーム、スプリング、リベット、ローラー、ローラーシャフト、キーパー 表面処理3価クロメート 挿入力約19.6N(2kgf) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

栃木屋扉止ストッパー(TF-1型)
エコ商品
ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
用途計測機器・分電器等 材質/処理(軸受・ストッパー・抜止め金具)BSP/Ni(ツマミねじ・カラー)BSBM/Ni(バネ・円スイバネ)SWP/Ni 質量(g)23.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
14日以内出荷

ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等 材質C3604、SPCC、S、C3603 質量(g)2.2 部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー 表面処理Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13 税込14
4日以内出荷

ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等 材質C3604、SPCC、S、C3603 質量(g)10.2 部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー 表面処理Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
4日以内出荷

ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等 材質C3604、SPCC、S、C3603 質量(g)9 部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー 表面処理Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
4日以内出荷

ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等 材質C3604、SPCC、S、C3603 部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー 表面処理Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等 材質C3604、SPCC、S、C3603 部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー 表面処理Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等 材質C3604、SPCC、S、C3603 表面処理Ni、3価クロメート 質量(g)0.9 種類スプリングワッシャー 部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18 税込20
4日以内出荷

溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軟質塩ビ製のエッジプロテクションです。 板金等の端面のカバーとしてのご利用に適しています。 芯金の使用により差し込むだけで装着可能です。
用途ラック・筐体等 材質/処理本体:PVC/黒色、芯金:S/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1m)ほか
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等 質量(g)81 適合板厚(mm)9.5(最大) 材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni キー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等 仕様左右兼用型90度回転防水仕様 質量(g)100 材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷

材質NSP(洋白)・PA 形状EK333 質量(g)5.9 タイプ樹脂キャップ 表面処理無し・黒色
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のパイプキータイプのカムロックを二回り以上も小型化したカムロックです。 プレートキータイプのシリンダー錠に比べても、たいへんコンパクトになりました。 あらゆる機器、システムのコンパクト化、保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き) 質量(g)31.4 材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(取付ナット)SWRCH/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)S/Zn(キー)BSBM・SPCC/Ni(スペンサー)S55C/Zn キー番号225 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷

2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。
用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等 表面処理3価クロメート
1個
119 税込131
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。耐摩耗性に優れています。緩衝作用・制振作用があります。裏紙をはがすだけで、簡単に固定することができます。
用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等 材質ポリウレタン 表面処理黒色 ロール幅(mm)114.3±1.0 測定方法10mm角にカットされたTM-182-808を各被着体に2kgローラ1往復圧着後、室温24時間養生後、引張速度300mm/分の速度で剪断方向に引き剥がすときの強度を測定しcm2あたりの強度に換算。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8 税込9
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等 RoHS指令(10物質対応)対応 材質SPCC 表面処理3価クロメート
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端のフックで取り付けが容易にでき、鞄などのショルダーベルトだけでなく荷造り時の簡易結束や、棚の荷崩れ防止にも利用できます。
用途ハンディー計測器・キャリーケース・カバン等 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用荷重(kg)12 材質/処理(ベルト)ポリプロピレン/黒色(フック・アジャスト)POM/黒色
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスや樹脂板に取り付ける美観の優れたマグネットキャッチ用受金具です。クッションによって衝撃を吸収し扉を保護します。
用途ガラス扉・樹脂扉等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32 税込35
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性に富んだ素材を使用していますので、欠けたり、割れを生じる事が無く、加工性に優れています。耐熱性、耐候性、耐薬品に優れ、且つ優秀な磁気特性を備えています。
用途各種事務用品・玩具・家電・広告宣伝用媒体・簡易マグネット・キャッチ等 仕様使用温度範囲:-20℃~80℃材料配分:磁性分85~90% 材質バリューム系フェライト、プラスチック 表面処理黒茶色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)
529 税込582
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

錠前用の止め金具です。
適合機種TL-96シリーズ・TL-247・TL-245・TL-230・TL-365 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等 材質(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C 質量(g)120 保持力N(kgf)150[15.3] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

上端が開放されていますので、そこから押込むだけで配線作業が楽にできるクリップです。
材質PA 表面処理原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21 税込23
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 材質/処理(プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni キー番号035 仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途自動販売機・コインロッカー等 RoHS指令(10物質対応)対応 材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni 仕様キーの回転は、AB間90度です。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA機器・医療機械・工作機械等 材質SUS304、SUS303、SUS 質量(g)74.5 部品名称ブラケット、ピン、スナップピン 表面処理バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷

厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)