「蓋 持ち上げ」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
蓋を開けるとロータリーの作動により、保持状態になります。閉じる時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・点検口等
材質/処理(アーム・取付金具・ロータリー)SUS304/バレル研磨(ロータリーバネ)SUS301/-(軸)SUS303/-(ナイロンワッシャー)PA/-(ワッシャー)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等
許容荷重(N[kgf])294[30]
RoHS指令(10物質対応)対応
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
左付専用です。
用途OA機器・事務機器・通信機器等
材質/処理(アーム・ストッパー・L金具)SPCC/Cr(ベース・カム)SPCC/Zn(カバー・U金具)SPCC/塗装「茶色」(リベットA)SUM/Zn(リベットB)SUM/Cr(ワッシャー)PA/-(クッション)フェルト/白色(リベットC)SWRM/Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
蓋を開けるとストッパーが作動するステーです。閉める時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置・清掃器・点検口等
材質S、STKMR、SPCC、SUS304
質量(g)446
部品名称シャフト(A)、シャフト(B)、アーム(A)、アーム(B)、ストッパーシャフト、ストッパー、ウェーブワッシャー、ストッパー金具、ワッシャー、取付板
表面処理3価クロメート
垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)300(30.6)
RoHS指令(10物質対応)対応
任意の位置で静止可能なフリーストップヒンジにワンウェイ機構を追加しました。従来品では開閉両方向にトルクが発生しましたが、開方向のトルクがほぼゼロのため、蓋の重量のみで持ち上げることができます。
用途通信機器・音響機器・住設・配電盤等
材質SUS304、SUS303、POM、SUS301、SUS、SMF4030、SUJ2、ポリスライダー、ABS
仕様使用温度範囲:+5℃~+40℃納入時、カバーはバラ状態です。
質量(g)110
部品名称固定ブラケット、可動ブラケット、シャフト、スリーブ、チルト本体、チルトプラグ、チルトスペーサー、チルトカシメワッシャー、薄平リベット、リング、平座金(A)、皿リベット、ディスク、ローラー、ポリスライダーワッシャー、平座金(B)、カバー(A)、カバー(B)
表面処理バレル研磨、黒色、防錆処理
設定トルク(Nm)トルク方向:2.94 +0.49-0.2(30 +5-2kgf・cm)、トルクレス方向:0.49 以下(5kgf・cm以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
耐食性・耐火性に優れ、また取付板厚の範囲も広くなっています。
キハンドルはA点、B点、D点それぞれ押し込まないと回転できないため、蓋を持ち上げる時などは本体から脱落することはありません。
キハンドルはA・B間90°回転です。A点でのみ抜き差し可能です(1点抜き)。回転規制カムの簡単な組み替えによる左右兼用型です。Oリング使用の防水型です。
適用板厚:THA-421-1は、t2.0~t42.5THA-421-2は、t2.0~t22.5キハンドルはTHA-422やTHA-307Jをご使用ください。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤・浄水処理関係点検口マンホル蓋等
材質SCS13、SUS304、NBR、CR、SUS
部品名称本体、止め金具、Oリング、キャップ、パッキン、ブラケット、リングワッシャ-、ばね座金、六角ナット
表面処理バレル研磨、黒色