カテゴリ

  • 機構部品(182)
    • ロック、鍵、キー(44)
    • キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー(99)
  • 防犯用品(1)
    • 南京錠(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • モノタロウ(41)
  • LAMP(スガツネ工業)(206)
  • アルファ(71)
  • ノーブランド(75)
  • APLUS(クマモト)(14)
  • ハイロジック(261)
  • ミネベアショウワ(37)
  • ABUS(207)
  • TAKIGEN(タキゲン)(378)
  • GOAL(ゴール)(245)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,072)
  • イトーキ(1,230)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(762)
  • MIWA(701)
  • TOSTEM(LIXIL)(638)
  • エスコ(435)
  • 美和ロック(395)
  • TRUSCO(379)
  • メディアカバーマーケット(348)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(180)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「錠」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャッチクリップ(本体) 栃木屋キャッチクリップ(本体)栃木屋
269税込296
1個
7日以内出荷
スプリングによる締付力があるアームキャッチです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛用等材質タイプキャッチクリップRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
キャッチクリップ 栃木屋キャッチクリップ栃木屋
289税込318
1個
7日以内出荷
スプリングによる締付力があるアームキャッチです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛用等材質タイプキャッチクリップRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスアジャストパチン錠(キーパー) 栃木屋ステンレスアジャストパチン錠(キーパー)栃木屋
54税込59
1個
7日以内出荷
アームを回すことで、取付ピッチの調整が可能です。ステンレス製のため、耐食性に優れています。
用途工作機械・屋外きょう体等材質ステンレスタイプオールステンレス、アームキャッチ付帯部品機能締付調整可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスアジャストパチン錠(本体) 栃木屋ステンレスアジャストパチン錠(本体)栃木屋
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
アームを回すことで、取付ピッチの調整が可能です。ステンレス製のため、耐食性に優れています。
用途工作機械・屋外きょう体等材質ステンレスタイプオールステンレス パチン錠機能締付調整可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスアジャストパチン錠 栃木屋ステンレスアジャストパチン錠栃木屋
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
アームを回すことで、取付ピッチの調整が可能です。ステンレス製のため、耐食性に優れています。
用途工作機械・屋外きょう体等材質ステンレスタイプオールステンレス パチン錠機能締付調整可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
宅配錠(右取付) 栃木屋宅配錠(右取付)栃木屋
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
抜き差ししやすいディンプル錠を採用し、耐候性に優れる樹脂製インジケーターを備えた宅配錠です。また、操作しやすい非常解錠機構を有しています。添付シールに記載の番号とキーNo.は同一になっており、製品底面にも同じシールが貼付されています。キー紛失時に備えてシールを添付していますので、管理者あるいは使用者は適宜保管いただくか、記載の番号を控えてください。シール記載の番号はキーを紛失した 場合の再発行に必要になります。キー単品でのカタログ販売はしておりませんので、再発行をご希望される場合はシール記載の番号を持ち合わせの上、最寄りの営業所にお問合せください。
用途宅配ボックス・ロッカータイプ右施錠・左吊り仕様RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
宅配錠(左取付) 栃木屋宅配錠(左取付)栃木屋
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
抜き差ししやすいディンプル錠を採用し、耐候性に優れる樹脂製インジケーターを備えた宅配錠です。また、操作しやすい非常解錠機構を有しています。添付シールに記載の番号とキーNo.は同一になっており、製品底面にも同じシールが貼付されています。キー紛失時に備えてシールを添付していますので、管理者あるいは使用者は適宜保管いただくか、記載の番号を控えてください。シール記載の番号はキーを紛失した 場合の再発行に必要になります。キー単品でのカタログ販売はしておりませんので、再発行をご希望される場合はシール記載の番号を持ち合わせの上、最寄りの営業所にお問合せください。
用途宅配ボックス・ロッカータイプ左施錠・右吊り仕様RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
シリンダー錠 栃木屋シリンダー錠栃木屋
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
ローコストな簡易錠前です。キーの回転は、A・B間90°回転です。キーはA点でのみ抜差し可能です(1点抜き)。止め金具は固定されています。無理な組み替えは破損する場合があります。
用途小型キャビネット・各種小型機器材質亜鉛寸法(mm)首下~止め金具:15.5タイプディスクタンブラー型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.79MB)No.121推奨締付トルク(N・m)5.9グリーン購入法適合
ボックスラッチ(プッシュ) 栃木屋ボックスラッチ(プッシュ)栃木屋
419税込461
1個
翌々日出荷
ボタンを押すだけでラッチが解除します。
用途計測機器・OA機器・工作機械等トラスコ品番206-3816材質POM幅(mm)15高さ(mm)36.5寸法A(mm)M3寸法B(mm)Φ3.2許容荷重(N)30RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ 栃木屋プッシュラッチ栃木屋
929税込1,022
1個
翌日出荷
扉のロック・解錠が容易にできます。
用途工作機械・計測機器等トラスコ品番206-3860材質焼結ステンレス材(SMS1025)ストローク(mm)5幅(mm)10.2高さ(mm)31.5RoHS指令(10物質対応)対応
SS型ファスナー 栃木屋SS型ファスナー栃木屋
699税込769
1個
翌々日出荷
ロック操作の簡単なファスナーです。
用途計測機器・分電盤・工作機械などに。トラスコ品番206-3836材質快削鋼(SUM)幅(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
パチン錠(インジケーター付) 栃木屋パチン錠(インジケーター付)栃木屋
599税込659
1個
翌日出荷
締付状態・開放状態が、色により一目で確認できます。
用途計測機器・制御盤・分電盤等トラスコ品番206-3825材質ステンレス(SUS)幅(mm)30.5高さ(mm)11.3穴径(Φmm)受け:6.1縦(mm)65取付穴寸法(mm)(本体)Φ4.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)60
連動蓋止 栃木屋連動蓋止栃木屋
889税込978
1個
翌日出荷
レバーとアームが連動した蓋止めです。
用途一般産業機器・工作機械・ボックスなどに。トラスコ品番206-3823材質ステンレス(SUS)幅(mm)25許容荷重(kg)140高さ(mm)14.5穴径(Φmm)受け:3.8縦(mm)40.5取付穴寸法(mm)(本体)Φ3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスファスナー 栃木屋ステンレスファスナー栃木屋
639税込703
1個
翌々日出荷
スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。
用途計測機器・各種ケースなどに。トラスコ品番206-3824材質ステンレス(SUS)幅(mm)22.8高さ(mm)9.5穴径(Φmm)受け:3.2縦(mm)27取付穴寸法(mm)(本体)Φ3.2RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)58.8
ドロウキャッチ 栃木屋ドロウキャッチ栃木屋
64税込70
1個
当日出荷
金属を使用していないため、防水・塩害防止等を必要とする機器に適します。
用途計測機器・医療機器などに。RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ付シリンダー錠 栃木屋キャップ付シリンダー錠栃木屋
839税込923
1個
翌日出荷
鍵穴部にキャップが付いている為、防塵効果が高いシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等付属品鍵2本トラスコ品番206-3822材質亜鉛合金ダイカスト全長(mm)32.4シリンダー径(Φmm)26キー番号NO.200RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドラッチ 栃木屋ソレノイドラッチ栃木屋
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
ソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 従来製品よりストロークが長く、吸引力が高い仕様です。 扉を押し込むことで施錠し、通電により解錠します。 ソレノイドはコネクタ付のリード線となっており、配線が容易に行えます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質ベース:SPCC/3価クロメート、スライドプレート:SUS304/バレル研磨、復帰ばね:SUS304、ラッチ:SUS303、スプリングピン:SUS420、コネクタ:PA/黒色、十字穴付皿小ねじ:S/3価クロメート定格電圧(V)DC24(連続定格)消費電力(W)5定格電流(mA)208コイル抵抗(Ω)115±10%(at20℃)吸引力(N[kgf])3.44(0.35)以上:ストローク6mm/初期値/スプリング実装/水平にて絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500Vメガにて(コイル~フレーム間)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1000または1200(コイル~フレーム間/遮断電流2mA)絶縁階級A種絶縁温度上昇60K以下:DC24V連続印加にて(周囲温度20℃/抵抗法)
セミ型蓋止 栃木屋セミ型蓋止栃木屋
169税込186
1個
当日出荷
小型のステンレス製バチン錠です。 TL-2と取付寸法に互換性があります。
用途計測機器・制御盤・分電盤許容荷重(N[kgf])49(5)材質ベース:SUS304・レバー:SUS304/バレル研磨・アーム:SUS304・薄平中空リベット:SUSXM7・キーパー:SUS304質量(g)6
ESTロック(ソレノイド D) 栃木屋ESTロック(ソレノイド D)栃木屋
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
扉を施錠する電気式の錠です。扉を押し込むことにより扉をロックし、電気的通電によりロックが解除します。
用途ポスト、パーソナルボックス等、電気解錠が必要な小型ボックス材質/処理ケース・カバー:ABS(ガラス入り)/黒色、ロック:SUS304/バレル研磨、ロック受け:POM/黒色、ホルダー:SUS304/バレル研磨、ロックスプリング・ソレノイドスプリング:SUS304-WPB/-、キーパー組立:POM/SUS / 白色/バレル研磨、スプリングピン:SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
ESTロック(ソレノイド A-M) 栃木屋ESTロック(ソレノイド A-M)栃木屋
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
扉を施錠する電気式の錠です。扉を押し込むことにより扉をロックし、電気的通電によりロックが解除します。
用途宅配ボックス、ポスト、パーソナルボックス等、電気解錠が必要なボックス材質/処理ケース・カバー:ABS(ガラス入り)/黒色,ロック:SUS304/バレル研磨,ロック受け:POM/黒色,ホルダー:SUS304/バレル研磨,ロックスプリング・ソレノイドスプリング:SUS304-WPB/-,キーパー組立:POM/SUS / 黒色/バレル研磨,スプリングピン:SUS/-,超極低頭ノンサート:S/3 価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ESTロック(ソレノイド A) 栃木屋ESTロック(ソレノイド A)栃木屋
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
扉を施錠する電気式の錠です。扉を押し込むことにより扉をロックし、電気的通電によりロックが解除します。
用途宅配ボックス、ポスト、パーソナルボックス等、電気解錠が必要なボックス材質/処理ケース・カバー:ABS(ガラス入り)/黒色、ロック:SUS304/バレル研磨、ロック受け:POM/黒色、ホルダー:SUS304/バレル研磨、ロックスプリング・ソレノイドスプリング:SUS304-WPB/-、キーパー組立:POM/SUS / 黒色/バレル研磨、スプリングピン:SUS/-、超極低頭ノンサート:S/3 価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
錠前用潤滑スプレー 栃木屋錠前用潤滑スプレー栃木屋
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
シリンダー錠(鍵)専用のフッ素系潤滑剤
用途シリンダー錠の潤滑剤容量(mL)50危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性凍結浸透潤滑
防水シリンダー錠(シャッター付) 栃木屋防水シリンダー錠(シャッター付)栃木屋
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
ディンプルキー仕様の防水シリンダー錠です。 シャッターにより錠への異物進入を防ぎます。
用途配電盤・制御盤・ポスト・自動販売機等材質/処理ロック:C3604/Cr,パッキン:CR/黒色,回転規制カム:SUS304/-,歯付座・金六角ナット:S/3 価クロメート,平座金:SPCC/Ni,取付ナット:ZDC/3 価クロメート,キー:C3713/NiRoHS指令(10物質対応)対応
プッシュロック 栃木屋プッシュロック栃木屋
669税込736
1個
当日出荷から4日以内出荷
ツマミを押し込むことで施開錠操作を行うことが出来る簡易錠前です。 外力で不用意に回転しにくい構造です。 本品ツマミは取手の代わりに使用できます。 止め金具の角度は90°毎に設定可能です。
用途各種ボックス、分電盤、ゴミ箱、その他扉材質/処理本体:ZDC/PBT(ガラス入り) / Cr/黒色、回転規制カム:SPCC/3 価クロメート、平座金・十字穴付なべタッピンねじ:S/3 価クロメート、取付ナット:ZDC/3 価クロメート、止め金具:SPCC/3 価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
オートリターンツマミ 栃木屋オートリターンツマミ栃木屋
549税込604
1個
4日以内出荷
止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付きの簡易ロックです。 各種 BOX 等の蓋や扉をワンタッチで施錠可能です。
用途工具箱、各種 BOX 等材質/処理ケース・ツマミ:PA6(GF30)/黒、スプリング:SUS304-WPB/-、取付ナット:PA6(GF30)/黒、抜け止めリテーナ:SUS304-CSP/-、止め金具:SPCC/3価クロメート、十字穴付きタッピンねじ:S/3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
薄型パチン錠 栃木屋薄型パチン錠栃木屋
349税込384
1個
当日出荷
ステンレス製の、極めて薄いパチン錠です。 薄く、しかもラウンド形状ですので、不意に引っ掛かってしまったり、ぶつかってしまう等が起こりにくいです。
用途計測機器、工作機器等引張荷重(N)14.7[1.5]材質/処理カバー:SUS304/光沢バレル研磨、ベース・キーパー:SUS304/バレル研磨、アーム:SUS304-CSP/-、シャフト(A)Pin(A)・シャフト(B)Pin(B):SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
ロック付蓋止 栃木屋ロック付蓋止栃木屋
849税込934
1個
4日以内出荷
施錠時にロックが掛かりレバーがふらつかない蓋止です。 ロックを蓋止本体側に押すことでロック解除となります。
用途計測機器・制御盤・分電盤・各種ボックス等材質/処理ベース:SUS304/光沢バレル研磨、レバー:SUS304/光沢バレル研磨、アーム:SUS304/光沢バレル研磨、シャフト:SUS304W1/2H/光沢バレル研磨、ロック:SUS304/光沢バレル研磨、スプリング:SUS304-WPB/光沢バレル研磨、キーパー:SUS304/光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])196[20]
EST ロック(ソレノイドE-MS) 栃木屋EST ロック(ソレノイドE-MS)栃木屋
5,298税込5,828
1個
当日出荷
オートロック機能 扉を閉めることで自動的に施錠します。 ポップアップ機能 通電によってロックが外れ、自動的に扉を押し出して開扉します。 非常解錠機能 ”非常解錠レバー”を操作することで、強制解錠をすることができます。 検知機能 内臓のマイクロスイッチによって施解錠状態を検知できます。 衝撃吸収機能 内部のダンパー部品により閉扉時の衝撃を軽減します。
用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー材質ケース・カバー:ABS、フック・ロック:POM、フックスプリング・ロックスプリング:SUS304-WPB、レバー:POM、スプリングピン・十字穴付サラタッピンねじ・キーパー組立:SUS、ソレノイド:-、六角ナット:SUS、マイクロスイッチ:-、ダンパー:POM/SUS質量(g)50定格DC30V/2A(抵抗負荷)定格電圧(V)DC24耐電圧ソレノイド:AC500V(50/60Hz)/1分間、マイクロスイッチ::AC600V/1分間定格電流(A)1.6表面処理ケース・カバー:黒色、フック:原色、ロック:黒色、レバー:原色、ダンパー:黒色直流抵抗15Ω(周囲温度 20℃)絶縁抵抗(MΩ)ソレノイド:50以上/DC500V、マイクロスイッチ:100以上/DC500V接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)耐熱クラス(絶縁階級):クラス 155(F)コイル温度上昇値(℃)抵抗法にて115K以下(DC24V印加 ON1s・OFF15s 間欠通電温度飽和後)通電率間欠6.25%(ON1s・OFF15s)RoHS指令(10物質対応)対応
EST ロック(ソレノイドC-M) 栃木屋EST ロック(ソレノイドC-M)栃木屋
4,998税込5,498
1個
当日出荷
オートロック機能 扉を閉めることで自動的に施錠します。 ポップアップ機能 通電によってロックが外れ、自動的に扉を押し出して開扉します。 非常解錠機能 ”非常解錠レバー”を操作することで、強制解錠をすることができます。 検知機能 内臓のマイクロスイッチによって施解錠状態を検知できます。 防滴性能:[IP×3]相当 水が掛かっても電気的に影響が起きない構造です。
用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー材質ケース・カバー:ABS、フック・ロック:POM、フックスプリング・ロックスプリング:SUS304-WPB、レバー:POM、スプリングピン・十字穴付サラタッピンねじ・キーパー組立:SUS、ソレノイド:-、六角ナット:SUS、マイクロスイッチ:-質量(g)50定格DC30V/2A(抵抗負荷)定格電圧(V)DC24耐電圧ソレノイド:AC500V(50/60Hz)/1分間、マイクロスイッチ::AC600V/1分間定格電流(A)1.6表面処理ケース・カバー:黒色、フック:原色、ロック:黒色、レバー:原色直流抵抗15Ω(周囲温度 20℃)絶縁抵抗(MΩ)ソレノイド:50以上/DC500V、マイクロスイッチ:100以上/DC500V接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)耐熱クラス(絶縁階級):クラス 155(F)コイル温度上昇値(℃)抵抗法にて115K以下(DC24V印加 ON1s・OFF15s 間欠通電温度飽和後)防水仕様IP×3相当通電率間欠6.25%(ON1s・OFF15s)RoHS指令(10物質対応)対応
防水シリンダー錠 栃木屋防水シリンダー錠栃木屋
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
ディンプルキー仕様の防水シリンダー錠です。
用途配電盤・制御盤・ポスト・自動販売機等仕様キー回転は、A・B間90度回転です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)鍵番号No.434材質ロック:C3604、パッキン:CR、回転規制カム:SUS304、歯付座金・六角ナット:S、平座金:SPCC、取付ナット:ZDC、キー:C3713質量(g)80.5表面処理ロック:Cr、パッキン:黒色、歯付座金・六角ナット:3価クロメート、平座金:Ni、取付ナット:3価クロメート、キー:Ni防水仕様IP×6RoHS指令(10物質対応)対応適合板厚t0.5~8.0
連動蓋止 栃木屋連動蓋止栃木屋
999税込1,099
1個
3日以内出荷
レバーとアームが連動した蓋止めです。手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。また、アームの長さ調整が可能です。
用途一般産業機械・工作機械・ボックス等許容荷重(N[kgf])196[20]材質SUS304、SUS304CSP質量(g)130部品名称ベース、レバー、リンク、アーム、アジャストスクリュー、フック、シャフト(A)、シャフト(B)、シャフト(C)、ポール、板バネ、キーパー表面処理光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
防水シリンダー錠(インジケーター付) 栃木屋防水シリンダー錠(インジケーター付)栃木屋
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が使用可能な防水型のシリンダー錠です。施錠・解錠がインジケータ一の「色」で確認できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等材質SUS304/ZDC、ZDC、SUS304、PC、SUS304-WPB、SPCC、EPDM、NBR、S、C3713P質量(g)81.9部品名称ロック、ケース、ケースカバー、ジョイントプラグ、クリアカバー、インジケーターカラー、シール(A)、シール(B)、リングワッシャー、取付ナット、価クロメート、回転規制カム、パッキン、Oリング、丸R形止め輪、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー表面処理3価クロメート、Cr、無色透明、緑色、赤色、黒色、燐酸塩被膜、Ni最大適合板厚(mm)t8キー番号No.200RoHS指令(10物質対応)対応
平面ラッチTHA-283 栃木屋平面ラッチTHA-283栃木屋
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
3Pラッチングシステム商品です。 平面ラッチ(THA-282)にリンク機構を内蔵し、ラッチ錠(THA-284)と組合わせることによって3方向のラッチにより、扉を確実に固定します。 また、ラッチ錠と平面ラッチの連結用ロッドは、平面ラッチ側にロッドホルダーを採用、プッシュイン方式で取り付けの簡易化をはかりました。
用途配電盤・分電盤・制御盤・車輛関係・工作機械等材質ZDC、SPCC、S、C3713、PA質量(g)597部品名称ケース、レバー、ベース、ラッチ、取付金具、なべ小ネジ、ローター、キー、アーム(A)、アーム(B)、ロッドホルダー表面処理Cr(梨地)、Cr、3価クロメート、Ni、原色キー番号No.282RoHS指令(10物質対応)対応
平面ラッチ 栃木屋平面ラッチ栃木屋
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
ワンタッチで開閉が容易です。左右兼用です。インジケーター機能(ロック識別表示)がついています。 インジケーター色:解錠時=緑(B点)、施錠時=赤(A点)キーの回転はA・B間90°回転です。キーの抜差しは、A・B点共に可能です(2点抜き)。
用途大型分・配電盤、制御盤、工作機械、特殊車両、屋外コントロールボックス等材質ZDC、SPCC適合板厚(mm)t0.8~t3表面処理Cr(サチライト)、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル 栃木屋平面ハンドル栃木屋
1,898税込2,088
1個
当日出荷
部品名称本体、ハンドル、プッシュボタン、止め金具、カバー、止めねじ、ワン形ワッシャー、取付ねじ、ロック、キー表面処理Cr(梨地)、Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
平面インジケーターハンドル 栃木屋平面インジケーターハンドル栃木屋
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
施錠・解錠が、インジケーターの「色」で確認できる平面ハンドルです。指先でハンドルを引き上げられます。マルチタムキーの採用により、豊富な鍵違いが製作可能です(受注生産)。THA-506-2と取り付けの互換性があります。 回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は、180°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です(2点抜き)。インジケーター色:解錠時=赤色、施錠時=緑色
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等材質ZDC、NBR、PC、SUS/ZDC、SPCC、エラストマー、SUS304、C3713/PP質量(g)423部品名称ケース、ハンドル、シャフト、Oリング、インジケーターフック、クリアカバー、ロック、回転規制カム、取付金具、座金組込なべ小ねじ(A)、座金組込なべ小ねじ(B)、パッキン、リテーナ、キー表面処理Cr(サチライト)、Cr、黒色、透明、3価クロメート、灰色、Ni/黒色キー番号No.M345RoHS指令(10物質対応)対応
菱型USパチン 栃木屋菱型USパチン栃木屋(1件のレビュー)
229税込252
1個
5日以内出荷
シンプルなアームキャッチです。
用途計測機器・工作機械等許容荷重(N[kgf])90[9.2]材質SPCC、SWRM質量(g)26部品名称キーパー、アーム、レバー、ベース表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
南京錠 栃木屋南京錠栃木屋
8,298税込9,128
1個
当日出荷から5日以内出荷
受電設備用扉ハンドルの鍵と互換性があります。 1本の鍵で施錠・解錠が可能。 メンテナンス時における作業能率の向上が図れます。 市販品鍵番号No.200との互換性もあります。
用途受電設備・自家用電気工作物等の防護フェンス・1号柱パス・リレーボックス・キュービクル防護用フェンス・分電盤等材質BSBM、ZDC/SUS、C3713部品名称本体、シャックル、シリンダー、キー表面処理3価クロメート、Niキー番号No.2200RoHS指令(10物質対応)対応
大型蓋止 栃木屋大型蓋止栃木屋
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。レバーが大きいため操作性が良くなっています。
用途工作機械・建設機械・コンテナ等許容荷重(N[kgf])441[45]材質SPCC、SWRM、C5191質量(g)199部品名称キーパー、アーム、板ばね、シャフト、レバー、ベースRoHS指令(10物質対応)対応
錠前用緩み止め平座金 栃木屋錠前用緩み止め平座金栃木屋
40税込44
1個
4日以内出荷
錠を取り付ける際に使用することで、ナットの脱落を防止します。
用途各種錠前RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら