鍵違いの豊富な八万ロックタイプです。
キーの抜差はA点のみ可能です(1点抜き)。
キーはすべて同一番号です。
用途計測機器・OA機器等
材質SPCC/SUM、C3604、SPCC、ワニスクロス、SUP、SWRM、SWCH、C2801、SK、S20C
質量(g)99.8
形式単極切換型
定格AC250V 5A DC30V 5A、DC125V 0.4A
端子形状半田付端子
部品名称キ-、化粧ナット、錠、ブラケット、マイクロスペーサー、マイクロスイッチ、ワッシャー、スプリングワッシャー、ナベビス、取付ナット、ストッパーカム、スイッチカム、内歯ワッシャー、ナット
耐電圧非連続端子間AC1000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1500V1分間、各端子とアース間AC1500V1分間
表面処理Ni、Cr、3価クロメート
使用周囲温度(℃)-25~+80℃(但し氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)(初期)50mΩ以下(DC6~8V1A電圧降下法)
使用周囲湿度85%RH以下
機械的寿命1000万回以上(開閉頻度60回/分)
キー番号No.E6431
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V,絶縁抵抗計)
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
電気式と機械式を併用したソレノイド付きのキースイッチです。
キーの抜き差しはA点のみ可能です(1点抜き)。ソレノイドに給電時のみキーが抜けます。
用途計測機器・OA機器等
材質C3604、SPCC、C2801、SUS304WPB、S、SUS304、C3713
形式単極切換型
定格AC250V 10A DC8V 10A(抵抗負荷)
端子形状板型半田付端子
部品名称錠本体、ブラケット、マイクロスイッチ、スイッチカム、ソレノイド、回転規制カム、スプリング、十字穴付なべ小ねじ、E形止め輪、キー
耐電圧非連続1000V、各端子とアース1500V
表面処理Cr、3価クロメート、黒色、Ni
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~+80(但し氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)
使用周囲湿度85%RH以下
機械的寿命5000万回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命30万回以上
電気式と機械式を併用したマイクロスイッチ付のキースイッチです。ソレノイドにより、キーがB点でロック状態となり、キーの回転及び、キーの抜差しができない状況になります。非常解除装置を使用することで、非常時(ソレノイドに通電できない状況)でもキーを回転することができます。キーの抜き差しはA点のみ可能(1点抜き)。キーの回転はA・B間90°回転(常時回転可能)。ただし、B・A間90°回転はソレノイドに通電させるか、非常解除装置を操作しなければ回転できません。マイクロスイッチはA位置より約80°の位置から作動します。
用途計測機器・OA機器・管理BOX等
質量(g)136
消費電力(W)1.2
定格AC125V 5A(抵抗負荷)DC 30V 4A(抵抗負荷)
定格電圧(V)ソレノイド/DC12(連続定格)
適合パネル厚さ(mm)0.8~4.5
材質/処理(錠本体・化粧ナット)C3604/Cr(取付ナット)SWCH/Zn(キー)C3713/Ni(カバー)ABS/黒色、ステンレス系ねじ
キー番号K01~K20
1個
¥5,798
税込¥6,378
14日以内出荷
C点まで回したキーは手を放せば自動的にB点まで戻るリターン機構付きです。
キーの抜差は、A点のみ可能です(1点抜き)。BC間はリターン区間です。
用途計測機器・OA機器等
材質C3604、C2801、ファイバ、ワニスクロス、C3603、SUS304WP、C3713
質量(g)199.6
形式単極切換型
定格AC250V 5A DC30V 5A、DC125V 0.4A
端子形状半田付端子
部品名称錠本体、化粧ナット、取付ナット、カム、ピン、スイッチ取付板、マイクロスイッチ、インシュレータ(A)、インシュレータ(B)、リターンシャフト、スプリング、ホルダー、カバー、キー
耐電圧非連続端子間AC1,000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1,500V1分間、各端子とアース間AC1,500V1分間
表面処理Cr/Ni、Cr、Ni
使用周囲温度(℃)-25~+80℃(但し氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)(初期)50mΩ以下(DC6~8V1A電圧降下法)
使用周囲湿度85%RH以下
機械的寿命1000万回以上(開閉頻度60回/分)
キー番号No.143
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V,絶縁抵抗計)
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
関連キーワード