「4mm シャフト」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)対応
任意の角度で静止できるヒンジです。
トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他
使用温度範囲(℃)5~40
材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色
RoHS指令(10物質対応)対応
任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器等
材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト)SUS(プラグ(L)(R))POM/黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
任意の角度で静止できるヒンジです。樹脂部品をFDA 認定グレードに対応させたため、食品が直接触れても悪影響を及ぼしません。シャフトを垂直状態(縦使い)にして使用できます。
用途植物工場・食品機械・食品包装機
材質SUS304、POM
仕様使用温度範囲: +10℃~+50℃フリーストップヒンジの仕様(2-27 頁)もご確認ください。
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、プラグ(L)、プラグ(R)
表面処理バレル研磨、原色
RoHS指令(10物質対応)対応
接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。
用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等
材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304
表面処理三価クロメート
移行汚染度3級相当
RoHS指令(10物質対応)対応
任意の角度で静止できるヒンジです。耐食性に優れた仕様です。
用途特装車輌・屋外筐体・食品機械装置等。
材質(ヒンジピース、シャフト)SUS304、(プラグ)POM
使用温度範囲(℃)+10~+50
使用環境通常の屋外環境(田園、住宅地域等)※設置環境や年数によっては錆が発生する場合があり、耐食性を保証するものではありません。
取付け方法シャフト水平状態
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に応じて大きさが選べます。
用途各種産業機械
材質亜鉛めっき鋼板、SWRM
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
重量用・防塵用に適しています
用途配電盤・各種設備装置等
RoHS指令(10物質対応)対応
所定位置の抜け止め付き抜き差し蝶番です。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Cr(シャフト)SUM/Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に応じて大きさが選べます。
用途各種機器
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
スペースの有効利用ができる薄型タイプです。
用途計測機器・分電盤等
RoHS指令(10物質対応)対応
重量扉にも対応した抜差蝶番です。
用途配電盤・各種設備装置等
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
表からは見えない蝶番です。
用途配電盤・分電盤・通信機器・計測機器等
材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Zn(シャフト)SWRM/Zn
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂材料の摩擦抵抗を利用しているため、磨耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくく、任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・OA機器・音響機器等
材質/処理(ケース)POM/黒色(シャフト)SUSXM7/-(プッシュナット)SUS/-(ブラケット)SUS430/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
所定位置の抜け止め付き抜差蝶番です。
用途OA 機器・通信機器・計測機器等
材質SPCC、SUM
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
非移行性ゴムを採用しておりますので、今まで気になっていたオフィスや工場のゴム足による汚れを防ぎます。
用途医療機器・スクリーン印刷機・半導体製造装置等
材質/処理(シャフト)SWCH/Zn(黒)(ナイロンワッシャー)PA/原色(カバー)SPCC/Zn(黒)(芯金)SPCC/Zn(足ゴム)Q(シリコンゴム)/白色(E形止め輪)SUS/-
表面処理亜鉛メッキ
移行汚染度5級
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に応じて大きさが選べます。
用途各種機器
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
表からは見えない蝶番です。
用途配電盤・分電盤・通信機器等
材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Zn(シャフト)SWCH/Zn
RoHS指令(10物質対応)対応
開放状態でもレバーがふらつきません。
用途計測機器・各種ケース
材質/処理(ベース・レバー・キーパー)BSP/Ni(アーム・シャフト・リベット)BSW/Ni(板ばね)PBSP/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水、耐食性に優れたステンレス製のシンプルなアジャスターフットです。
用途屋外や多湿な場所で使用される機器等
材質/処理(シャフト)SUS304/-(ナイロンワッシャー)PA/原色(フット・E形止め輪)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂材料の摩擦抵抗を利用している為、磨耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくく、任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・OA機器・音響機器
材質/処理(ケース)POM/黒色(シャフト)SUSXM7/-(プッシュナット)SUS/-
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接専用の扉用隠し蝶番です。ヒン
ジピースがパイプ状ですのでスペースをとりません。
E 形止メ輪(TH-121E 等)もあわせて使用可能です。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
材質STKM、SWCH
部品名称カラー(A)、カラー(B)、シャフト
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジの抜き差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA 機器・通信機器・計測機器等
材質C2801、C3604
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンタンブラー方式によるハンドルロックです。
キーは、A・B間90°回転とし、A・B点共に抜差し可能(2点抜き)(回転規制カムの組替えによりキー回転A・C間90°、A・C点共に抜差し可能)。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等
材質ZDC、CR、SWP、ZDC、S、SPCC、ベリック
部品名称ケース、シャフト、パッキン、リングワッシャー、取付ナット、座金組込六角ボルト、回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金、キー
表面処理3価クロメート、塗装(シルバー)、黒色、Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機器・建設機器等
材質SPCC、SWCH
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
任意の角度で静止できるヒンジです。ケース部にアルミニウムを採用し、TH-122/134と取付の互換性(※.R寸法が多少異なります。)を持たせながら強度アップを図りました。表面処理は、様々な筐体の色と馴染みやすいアルマイト(白色)です。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等
使用温度範囲(℃)5~40
材質/処理(ケース)A603S/アルマイト(白色)(シャフト)SUSXM7/脱脂(プラグ)POM/黒色(プッシュナット)SUS(ブラケット)SUS430/パレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルを収納すると止め金具が引き寄せられるリフト機構を採用した平面ハンドルです。扉を締め付けるためガタツキもなく密閉し、さらにシールド効果が高められます。取付面からの奥行が浅く、スペースの有効利用が可能です。THA-409Mは、マスターキー仕様が可能です。TL-326やTL-347と同じキーで操作が可能(受注生産)なため、組み合わせて使用することにより作業の効率化が図れます。
用途情報機器(デジタル装置、磁気ディスク装置)等のEMI防止用シールドラック・制御盤・鉄道・車両・航空機等※EMIシールドラック等の場合、ラック側に電磁波障害防止対策を施してください。
材質ZDC、SUS303、SPCC、S、SUS、C3713
仕様THA-409-2KおよびTHA-409M-2Kは、キャップの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は90°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です(2点抜き)。止め金具は付属しておりません。ハンドルが右回転の場合、THA-413が使用可能です。
型式左右兼用
部品名称ケース、ハンドル、ラッチ、キャップ、シャフト、取付板、トラス小ねじ、サラばね、座金組込なべ小ねじ、サラ小ねじ、ラッチカバー、ロック、キー
表面処理ZDC、SUS303、SPCC、S、SUS、ZDC/SUS304、C3713
関連キーワード