3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
栃木屋防塵ゴム
耐候性・耐寒耐熱性・耐薬品性(酸・アルカリ)に優れています。 圧縮荷重(応力)が小さいので目地充填後、構造物を変形させることはありません。 容易に圧縮できます。 粗面のある間隙や、温度差のある構造物の伸縮に順応するので、水密性が良いです。 軽く(比重0.15)、発泡体同士は癒着しないので、施工及び保存が簡単です。
用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車輛・自動車・建築土木・その他 材質EPDM発泡体 ブラック 耐熱温度(℃)-20~100 耐薬品性酸性・アルカリ性に優れてる 防水性圧縮率70%以上で防水効果を発揮 発泡体構造連続気泡 寸法A(mm)3
1個
299 税込329
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

栃木屋防塵ゴム(難燃性)
エコ商品、RoHS
1.EPDM発泡体は、難燃性規格UL-94 HF-1の認定を受けています。(粘着剤、セパレータを除く)。2.耐候性、耐熱性、耐オゾン性に優れ、長期の使用に耐えます。3.圧縮荷重(応力)が小さく、簡単に圧縮することができ、被着体の凸凹によくなじみます。この効果により優れた気密性、防音性を発揮します。4.比重は0.09と軽いです。
用途電気機器の防水・気密・防音・断熱材・その他 材質EPDM発泡体 種類防塵ゴム 難燃性UL94 HF-1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
219 税込241
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本(2m)
特価
399 税込439
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 発泡体