絞り込み
種類
- グロメット(7)
- ゴム足(13)
- その他(1)
ブランド
- 栃木屋
- モノタロウ(1)
- Aron(アロン化成)(6)
- LAMP(スガツネ工業)(50)
- OHSATO(大里)(5)
- RS PRO(23)
- SIEMENS(3)
- SUGICO(スギコ)(6)
- TAKIGEN(タキゲン)(65)
- TRUSCO(5)
- WAKI(和気産業)(5)
- エスコ(20)
- カメダデンキ(4)
- コクゴ(10)
- ジョー・プリンス竹下(18)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(28)
- リキマエダ(4)
- 三友(14)
- 光(3)
- 協和ゴム工業(4)
- ブランドをもっと見る
適合板厚(mm)
- 0.8(1)
- 1(4)
- 1.2(2)
- 1.5(3)
- 1.5以下(1)
- 1.6(3)
- 2(5)
- 2.3(1)
- 2.5以下(1)
- 3(2)
- 3.2(1)
- 4.1以下(1)
- 5.3以下(1)
色
- オレンジ(3)
- クリアー(1)
- グレー(2)
- ブラック(20)
- ブルー(2)
- ホワイト(2)
- その他(1)
材質
- ABS樹脂(1)
- エチレンプロピレンゴム(14)
- エラストマー(3)
- クロロプレンゴム(5)
- シリコーンゴム(5)
- スチレンブタジエンゴム(1)
- ステンレス(2)
- ポリアセタール(1)
- ポリウレタン(1)
- ポリカーボネート(1)
- ポリプロピレン(7)
- 真鍮(1)
- 鋼(1)
- その他(1)
硬度
- 20(3)
- 25(3)
- 50(4)
- 55(2)
- 60(2)
- 65(4)
- 70(1)
20・25・50・55・60・65・70
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
特価
「種類」から絞り込む
グロメット(7)
ゴム足(13)
その他(1)

ゴム足TK型
栃木屋(64件のレビュー)¥25~税込¥28~1個当日出荷から4日以内出荷ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等色黒色種類ゴム足硬度65°±5°
膜付グロメット
栃木屋(72件のレビュー)¥46~税込¥51~1個当日出荷から9日以内出荷通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム足K型
栃木屋(41件のレビュー)¥40~税込¥44~1個当日出荷から5日以内出荷ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等材質EPDM色黒色種類ゴム足硬度約60°材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
グロメット
栃木屋(56件のレビュー)¥24~税込¥26~1個当日出荷から4日以内出荷機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
グロメットB型
栃木屋(43件のレビュー)¥41~税込¥45~1個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。用途計測機器・通信機器・電気製品等材質EPDM色黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
プラグクッションゴム
栃木屋(57件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等材質CR色黒色種類グロメットRoHS指令(10物質対応)対応
ゴム足SK型
栃木屋(12件のレビュー)¥19~税込¥21~1個当日出荷ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等色黒色種類ゴム足硬度65°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
クリアバンポン(TM)
栃木屋(6件のレビュー)¥24~税込¥26~1個当日出荷摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。 耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用、制振作用があります。 裏紙をはがすだけで簡単に固定することができます。 無色透明ですので、色合わせのわずらわしさがありません。用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等
ナイラッチ グロメット
栃木屋(5件のレビュー)¥21税込¥231個当日出荷から4日以内出荷樹脂製のグロメットとプランジャーです。 蓋やパネル等の取り付けが容易に行えます。用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等材質PC種類グロメットRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシールキャップボルト
栃木屋¥52~税込¥57~1個当日出荷から4日以内出荷シールドリングが漏れを防止します。用途計測器類・医療機器・食品機械類等材質SUSXM7、NBR部品名称ビス部、シールドリング表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
薄型ゴム足
栃木屋¥109税込¥1201個当日出荷薄型により突出部分が少なく、外観を損なわないゴム足です。 ねじ1本で簡単に取り付けが可能です。用途計測機器、OA機器、家電、オーディオなど材質フット:TPE、鍔付カラー:SUS303色ブラック質量(g)0.6種類ゴム足締付トルク630mN・m(6.4kgf・cm)※推奨許容荷重(N[kgf])29.4(3.0)
ゴム足
栃木屋¥53~税込¥58~1個当日出荷から4日以内出荷ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。用途OA機器・家電・家具・玩具等材質EPDMタイプネジ止め型種類ゴム足硬度65±5度機能高締付型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
プラフット(N-2)
栃木屋(1件のレビュー)¥35税込¥391個当日出荷ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等材質PP質量(g)1.5部品名称フット、ノックピン表面処理黒色垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)196.2[20]RoHS指令(10物質対応)対応
防塵ゴム(カマボコ型)
栃木屋(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1本(1m)当日出荷から15日以内出荷防塵用のスポンジゴムです。材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
プラフット(N-10)
栃木屋¥49税込¥541個当日出荷ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等材質PP、EVA質量(g)2部品名称フット、ノックピン表面処理黒色垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)88.3[9]RoHS指令(10物質対応)対応
プラフット(N-7)
栃木屋¥49税込¥541個当日出荷ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等材質PP、EVA質量(g)1.2部品名称フット、ノックピン表面処理黒色垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)120[12.2]RoHS指令(10物質対応)対応
プラフット(N-11)
栃木屋¥41税込¥451個当日出荷ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等材質PP、EVA質量(g)1.5部品名称フット、ノックピン表面処理黒色垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)177[18]RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックフット
栃木屋¥269税込¥2961個4日以内出荷重量用、ローコストのフットです。用途自動販売機・工作機械等材質S、PE質量(g)81部品名称六角ボルト、六角ナット、フット表面処理3価クロメート、黒色垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)0.98[100]RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌ゴム足
栃木屋¥169税込¥1861個当日出荷食品衛生法適合材料を使用しています。 JIS Z 2801抗菌活性値2.0以上です。用途医療機器・厨房食品関係・食品製造装置・食品包装機器等に。トラスコ品番206-3855材質シリコンゴム色黒高さ(mm)17外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドラッチ
栃木屋¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 従来製品よりストロークが長く、吸引力が高い仕様です。 扉を押し込むことで施錠し、通電により解錠します。 ソレノイドはコネクタ付のリード線となっており、配線が容易に行えます。用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質ベース:SPCC/3価クロメート、スライドプレート:SUS304/バレル研磨、復帰ばね:SUS304、ラッチ:SUS303、スプリングピン:SUS420、コネクタ:PA/黒色、十字穴付皿小ねじ:S/3価クロメート消費電力(W)5定格電圧(V)DC24(連続定格)温度上昇60K以下:DC24V連続印加にて(周囲温度20℃/抵抗法)絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500Vメガにて(コイル~フレーム間)絶縁階級A種絶縁定格電流(mA)208コイル抵抗(Ω)115±10%(at20℃)吸引力(N[kgf])3.44(0.35)以上:ストローク6mm/初期値/スプリング実装/水平にて絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1000または1200(コイル~フレーム間/遮断電流2mA)
防塵ゴム
栃木屋¥299~税込¥329~1個22日以内出荷耐候性・耐寒耐熱性・耐薬品性(酸・アルカリ)に優れています。 圧縮荷重(応力)が小さいので目地充填後、構造物を変形させることはありません。 容易に圧縮できます。 粗面のある間隙や、温度差のある構造物の伸縮に順応するので、水密性が良いです。 軽く(比重0.15)、発泡体同士は癒着しないので、施工及び保存が簡単です。用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車輛・自動車・建築土木・その他材質EPDM発泡体色ブラック寸法A(mm)3耐熱温度(℃)-20~100耐薬品性酸性・アルカリ性に優れてる防水性圧縮率70%以上で防水効果を発揮発泡体構造連続気泡
プラフット(N-6)
栃木屋¥38税込¥421個4日以内出荷ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等材質PP質量(g)1.2部品名称フット、ノックピン表面処理黒色垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)280[28.5]RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット(金属粉含有)
栃木屋¥279~税込¥307~1個当日出荷から9日以内出荷金属粉を含有してるため、金属探知機での探知が可能です。 食品衛生法適合材料を使用しています。用途食品製造装置・食品包装装置など。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)(金属粉含有)色青FR1適合板厚(mm)1.6寸法E(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応推奨板厚(mm)1.6
膜付グロメット(金属粉含有)
栃木屋¥369~税込¥406~1個4日以内出荷ケーブル断線防止及び防塵効果をもたらす膜付グロメットに、金属粉を含有しました。 金属探知機で検知が可能となりますので、異物混入リスクを軽減できます。 また、食品では用いられることが少ない青色としました。 目視や、色識別タイプの検知器でも発見率の向上が期待できます。 本品は食品衛生法適合材料を使用しております。用途食品製造装置、食品包装機器等材質/処理EPDM(金属粉含有)/青色RoHS指令(10物質対応)対応
防塵ゴム(丸型)
栃木屋¥259~税込¥285~1本(1m)7日以内出荷から12日以内出荷防塵用のスポンジゴムです。材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。ご希望の長さにて切断いたします。 ※納期については、ご相談ください。用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド用キャップ
栃木屋¥39税込¥431個4日以内出荷ロッドにワンタッチで装着可能な保護キャップです。ロッドと筐体の摩擦による、コスレ音・塗装ハガレ等を防止します。又、誤ってロッドを伸長したまま扉を閉めようとした時にも、筐体の損傷を低減します。用途分電盤・配電盤・キュービクル等のロッド・THA-249-1,-2、THA-250等材質エラストマー色原色表面処理原色RoHS指令(10物質対応)対応
プラフット(N-8)
栃木屋¥46税込¥511個4日以内出荷ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等材質PP、EVA質量(g)1.4部品名称フット、ノックピン表面処理黒色垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)120[12.2]RoHS指令(10物質対応)対応
プラフット(N-3)
栃木屋¥49税込¥541個当日出荷ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等部品名称フット、ノックピン表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 防振ゴム/防振パッド/防振装置
- アジャスターボルト
- グロメット、ゴム足
- スタンドフット
機構部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら