カテゴリ

  • 機構部品(11)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • エスコ(214)
  • オカムラ(岡村製作所)(152)
  • TC(72)
  • FUJITSUBO(53)
  • タカノ(52)
  • アガトン(34)
  • THK(33)
  • KMT(29)
  • YAMAHA(ヤマハ)(27)
  • TRUSCO(25)
  • 水本機械製作所(19)
  • YSK[リニアシャフト](17)
  • SMT(南海精工所)(17)
  • エイテック(ATEC)(17)
  • 井口機工製作所(16)
  • NMB(ミネベア)(15)
  • イマオコーポレーション(14)
  • 桜井(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「suj」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニボールプランジャー 栃木屋ミニボールプランジャー栃木屋
409税込450
1個
4日以内出荷
簡単な位置決めが行えます。 受け側にはボールボタン(BB)をご使用いただけます。
用途工作機械・治工具・各種金型・試験機等部品名称本体、ボール、スプリングRoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャスター(ボルト型排出口付) 栃木屋ボールキャスター(ボルト型排出口付)栃木屋
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
内部の受け皿の形状改良により、従来品では底面に集中してしまっていた荷重を円周上に分散させました。摩擦抵抗が減り、滑らかな動作および高耐久を実現しています。ゴミ等用に排出口が付いています。
用途製品搬送台・ターンテーブル等仕様本製品は、下向き用です。材質SUJ2、SUM、SUM部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿表面処理Ni、無電解NiRoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャスター(ボルト型) 栃木屋ボールキャスター(ボルト型)栃木屋
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
内部の受け皿の形状改良により、従来品では底面に集中してしまっていた荷重を円周上に分散させました。摩擦抵抗が減り、滑らかな動作および高耐久を実現しています。
用途製品搬送台・ターンテーブル等仕様本製品は、上向き下向き兼用です。部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャスター 栃木屋ボールキャスター栃木屋
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
内部の受け皿の形状改良により、従来品では底面に集中してしまっていた荷重を円周上に分散させました。摩擦抵抗が減り、滑らかな動作および高耐久を実現しています。
用途製品搬送台・ターンテーブル等部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿、C形止め輪RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ(ワンウェイ) 栃木屋フリーストップヒンジ(ワンウェイ)栃木屋
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
任意の位置で静止可能なフリーストップヒンジにワンウェイ機構を追加しました。従来品では開閉両方向にトルクが発生しましたが、開方向のトルクがほぼゼロのため、蓋の重量のみで持ち上げることができます。
用途通信機器・音響機器・住設・配電盤等材質SUS304、SUS303、POM、SUS301、SUS、SMF4030、SUJ2、ポリスライダー、ABS仕様使用温度範囲:+5℃~+40℃納入時、カバーはバラ状態です。質量(g)110部品名称固定ブラケット、可動ブラケット、シャフト、スリーブ、チルト本体、チルトプラグ、チルトスペーサー、チルトカシメワッシャー、薄平リベット、リング、平座金(A)、皿リベット、ディスク、ローラー、ポリスライダーワッシャー、平座金(B)、カバー(A)、カバー(B)表面処理バレル研磨、黒色、防錆処理設定トルク(Nm)トルク方向:2.94 +0.49-0.2(30 +5-2kgf・cm)、トルクレス方向:0.49 以下(5kgf・cm以下)RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバー錠(インジケーター付き) 栃木屋ドライバー錠(インジケーター付き)栃木屋
999税込1,099
1個
当日出荷
マイナスドライバーやコイン等で容易に開閉が可能なインジケーター付きの簡易ロックです。施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。 回転規制カム組み換えによる左右回転兼用仕様です。ドライバー溝の回転はA・B間90°回転又はA・D間90°回転となります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。
用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等材質ZDC、PC、S、SPCC、SUJ2、SUS304-WPB質量(g)18.1部品名称ケース、プラグ、クリアカバー、インジケーターシール、取付ナット、回転規制カム、止め金具、デテントボール、スプリング、抜け止めリング、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ表面処理Cr、無色透明、緑色、3価クロメート推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])取付ナット/3.0[30.6]、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ/0.63[6.4]RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー 栃木屋クランピングスクリュー栃木屋
349税込384
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
用途工作機器・治工具・各種金型・試験機等部品名称本体、ボールRoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ 栃木屋フリーストップヒンジ栃木屋(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。油が付着してもトルク変動が少ないため、工作機器にご使用できます。
用途音響機器・工作機器等材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304(スラストプレート)SK5/Ni(クローム球)SUJ(サラばね)SUS304(六角ナット)SUS(ナットカバー)POM/黒色使用温度範囲(℃)0~60耐久性10000回(常温 16sec/1cycle)初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)2.94±0.49[30±5]RoHS指令(10物質対応)対応
上蓋用ステー 栃木屋上蓋用ステー栃木屋(6件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
中央に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具・オーディオ機器等材質/処理(丸型金具・L型金具・アーム)SPCC/Cr(リベットA・C)BSW/Sn-Co「Cr色」(リベットB)SWRM/Cr(ナイロンワッシャー)PA/「原色」(板バネ)SUP/Cr(平座金)SPCC/Ni(ボール)SUJ/-質量(g)122.5許容荷重(N[kgf])約39.2[4]ロック解除力(N[kgf])約32.4[3.3]RoHS指令(10物質対応)対応
フォールディング取手 栃木屋フォールディング取手栃木屋(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
取手として使用しない時はニギリを倒しておくことにより、筐体回りのスペースを有効に使用することができます。また、筐体の梱包スペースを大幅に削減することも容易です。さらに、ニギリはデテント作用により、ふらつきにくくなっております。
用途計測機器・オーディオ・OA機器・搬送機器等材質/処理(座金・ニギリ)ZDC/Cr(サチライト)(スプリング)SUS304/-(シャフト)SUS/-(ボール)SUJ/-垂直許容荷重(N[kgf])491[50]RoHS指令(10物質対応)対応
上蓋用多段式ストップステー 栃木屋上蓋用多段式ストップステー栃木屋(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
全開角度は180°で、45°毎の位置にデテント機構(簡易ロック機構)を持っています。
用途計測機器・制御機器等材質/処理(取付金具)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/バフ研磨(軸・板バネ・スペーサー)SUS304/-(ワッシャー)PA/-(ボール)SUJ/-質量(g)80許容荷重(N[kgf])88.3[9]RoHS指令(10物質対応)対応
クリックヒンジ 栃木屋クリックヒンジ栃木屋
899税込989
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
蓋を閉じた時におこる、スプリングバック(はね返り)現象を防ぐことができるヒンジです。フリーストップヒンジ同様、任意の角度で静止することができます。
用途医療機器・計測機器・OA機器等材質/処理(可動ブラケット)SUS301/-(固定ブラケット・リテーナ・ワッシャー(B))SUS304/-(ワッシャー(A))POM/-(クローム球)SUJ/-(皿ばね)S60C/四三酸化鉄被膜(SPトレイ・スラストワッシャー)SUS430/-(六角ナット)SUS/-仕様1.可動ブラケットと固定ブラケットの角度のズレは3°です。2.A・B点にてデテント効果が発生します。使用温度範囲(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
パネルラッチ(リテーナー取付タイプ) 栃木屋パネルラッチ(リテーナー取付タイプ)栃木屋
509税込560
1個
14日以内出荷
防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。取付工数の削減に適したリテーナー取付タイプ。
用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等RoHS指令(10物質対応)対応材質/処理(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(リテーナー・スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSP
パネルラッチ(ナット取付タイプ) 栃木屋パネルラッチ(ナット取付タイプ)栃木屋
509税込560
1個
当日出荷
防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。
用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等仕様コイン差込用のミゾの回転は、AB間90度です。止め金具は、90度単位で固定位置を変えることができます。材質/処理(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(ナット)ZDC/Zn(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSPRoHS指令(10物質対応)対応