43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。
用途計測機器・工作機械・家具等 仕様引抜力N(kgf)/約19.6(2) 質量(g)13.2 材質/処理(ハウジング・スプリング・キーパー)SUS304/-(シャフト)SUS430/-(ローラーカバー)BSP/Ni(ローラー)PE/白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷

耐食性に優れたSUS304オールステンレス製です。ワンタッチで開閉操作ができるキャッチです。取付面がフラットなボックス等にご使用ください。
用途制御盤・コントロールボックス・計器盤ボックス等 使用方法蓋を開ける場合はロックを引き起こし、蓋の操作を行って下さい。また、蓋を閉める場合はロックが掛かる位置まで蓋の操作を行って下さい。 材質/処理(カバー・ロック・キーパー)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-(スプリング)SUS304WPB/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャリボックス用の代表的な取手。
用途計測機器・小型ボックス等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

扉を施錠する電気式の錠です。扉を押し込むことにより扉をロックし、電気的通電によりロックが解除します。
用途宅配ボックス、ポスト、パーソナルボックス等、電気解錠が必要なボックス 材質/処理ケース・カバー:ABS(ガラス入り)/黒色,ロック:SUS304/バレル研磨,ロック受け:POM/黒色,ホルダー:SUS304/バレル研磨,ロックスプリング・ソレノイドスプリング:SUS304-WPB/-,キーパー組立:POM/SUS / 黒色/バレル研磨,スプリングピン:SUS/-,超極低頭ノンサート:S/3 価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

栃木屋リフトヒンジ 右用
エコ商品
自重で閉扉するヒンジです。
用途EV充電ボックス・医療機器・小型ボックス等 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)1.5 耐荷重(kg)(2個使用時)4.6 表面処理バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋ESTロック(ソレノイド A)
エコ商品
扉を施錠する電気式の錠です。扉を押し込むことにより扉をロックし、電気的通電によりロックが解除します。
用途宅配ボックス、ポスト、パーソナルボックス等、電気解錠が必要なボックス 材質/処理ケース・カバー:ABS(ガラス入り)/黒色、ロック:SUS304/バレル研磨、ロック受け:POM/黒色、ホルダー:SUS304/バレル研磨、ロックスプリング・ソレノイドスプリング:SUS304-WPB/-、キーパー組立:POM/SUS / 黒色/バレル研磨、スプリングピン:SUS/-、超極低頭ノンサート:S/3 価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

オートロック機能 扉を閉めることで自動的に施錠します。 ポップアップ機能 通電によってロックが外れ、自動的に扉を押し出して開扉します。 非常解錠機能 ”非常解錠レバー”を操作することで、強制解錠をすることができます。 検知機能 内臓のマイクロスイッチによって施解錠状態を検知できます。 衝撃吸収機能 内部のダンパー部品により閉扉時の衝撃を軽減します。
用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー 材質ケース・カバー:ABS、フック・ロック:POM、フックスプリング・ロックスプリング:SUS304-WPB、レバー:POM、スプリングピン・十字穴付サラタッピンねじ・キーパー組立:SUS、ソレノイド:-、六角ナット:SUS、マイクロスイッチ:-、ダンパー:POM/SUS 質量(g)50 定格DC30V/2A(抵抗負荷) 定格電圧(V)DC24 耐電圧ソレノイド:AC500V(50/60Hz)/1分間、マイクロスイッチ::AC600V/1分間 定格電流(A)1.6 表面処理ケース・カバー:黒色、フック:原色、ロック:黒色、レバー:原色、ダンパー:黒色 直流抵抗15Ω(周囲温度 20℃) 絶縁抵抗(MΩ)ソレノイド:50以上/DC500V、マイクロスイッチ:100以上/DC500V 接触抵抗(mΩ)30以下(初期値) 耐熱クラス(絶縁階級):クラス 155(F) コイル温度上昇値(℃)抵抗法にて115K以下(DC24V印加 ON1s・OFF15s 間欠通電温度飽和後) 通電率間欠6.25%(ON1s・OFF15s) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

栃木屋リフトヒンジ 左用
エコ商品
自重で閉扉するヒンジです。
用途EV充電ボックス・医療機器・小型ボックス等 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)1.5 耐荷重(kg)(2個使用時)4.6 表面処理バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートロック機能 扉を閉めることで自動的に施錠します。 ポップアップ機能 通電によってロックが外れ、自動的に扉を押し出して開扉します。 非常解錠機能 ”非常解錠レバー”を操作することで、強制解錠をすることができます。 検知機能 内臓のマイクロスイッチによって施解錠状態を検知できます。 防滴性能:[IP×3]相当 水が掛かっても電気的に影響が起きない構造です。
用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー 材質ケース・カバー:ABS、フック・ロック:POM、フックスプリング・ロックスプリング:SUS304-WPB、レバー:POM、スプリングピン・十字穴付サラタッピンねじ・キーパー組立:SUS、ソレノイド:-、六角ナット:SUS、マイクロスイッチ:- 質量(g)50 定格DC30V/2A(抵抗負荷) 定格電圧(V)DC24 耐電圧ソレノイド:AC500V(50/60Hz)/1分間、マイクロスイッチ::AC600V/1分間 定格電流(A)1.6 表面処理ケース・カバー:黒色、フック:原色、ロック:黒色、レバー:原色 直流抵抗15Ω(周囲温度 20℃) 絶縁抵抗(MΩ)ソレノイド:50以上/DC500V、マイクロスイッチ:100以上/DC500V 接触抵抗(mΩ)30以下(初期値) 耐熱クラス(絶縁階級):クラス 155(F) コイル温度上昇値(℃)抵抗法にて115K以下(DC24V印加 ON1s・OFF15s 間欠通電温度飽和後) 防水仕様IP×3相当 通電率間欠6.25%(ON1s・OFF15s) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

従来のキャッチクリップに比べてスマートになり南京錠用穴がつきました。鍵付となりましたが、鍵用穴が側面のため、鍵ナシとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付ネジを隠す為、従来品と異なり、ドライバー等で取外すことが不可能です。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器・輸送用BOX等 材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304WP/-(シャフト)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋ESTロック(ソレノイド D)
エコ商品
扉を施錠する電気式の錠です。扉を押し込むことにより扉をロックし、電気的通電によりロックが解除します。
用途ポスト、パーソナルボックス等、電気解錠が必要な小型ボックス 材質/処理ケース・カバー:ABS(ガラス入り)/黒色、ロック:SUS304/バレル研磨、ロック受け:POM/黒色、ホルダー:SUS304/バレル研磨、ロックスプリング・ソレノイドスプリング:SUS304-WPB/-、キーパー組立:POM/SUS / 白色/バレル研磨、スプリングピン:SUS/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

栃木屋4Pラッチングシステム
エコ商品
扉をしっかりとロックする3点ラッチ機構をコンパクトにまとめました。 ラッチ方式により、閉じるときは、扉を押込むだけ、また、開ける時はハンドルを引起こすだけの簡単操作のラッチングシステムです。
用途各種軽量ボックス等 セット内容ハンドル本体、ラッチ(B)×2 材質PA、POM、POM・G、SPCC、S、SWRM、SWP、SUS 質量(g)181 取付方式ハンドル本体をブラケットにてドアに取り付けます(ねじは仮止めとして下さい)。ラッチ(A)、ラッチ(B)を、それぞれハンドル本体にねじ込み、その後、ラッチとドア端面の距離を微調節してねじ止めします。ハンドルを操作して動きがスムーズであることを確認してから、本体をしっかりと締付けてください。 部品名称ケース、レバー、カバー、ジョイント(A)、ジョイント(B)、ブラケット、なべ小ねじ、ラッチ、ラッチケース、ロッド(A)、六角ナット(A)、ロッド(B)、スプリング、E形止メ輪、六角ナット(B) 表面処理黒色、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

栃木屋3Pラッチングシステム
エコ商品
扉をしっかりとロックする3点ラッチ機構をコンパクトにまとめました。 ラッチ方式により、閉じるときは、扉を押込むだけ、また、開ける時はハンドルを引起こすだけの簡単操作のラッチングシステムです。
用途各種軽量ボックス等 セット内容ハンドル本体、ラッチ(A) 材質PA、POM、POM・G、SPCC、S、SWRM、SWP、SUS 質量(g)116 取付方式ハンドル本体をブラケットにてドアに取り付けます(ねじは仮止めとして下さい)。ラッチ(A)、ラッチ(B)を、それぞれハンドル本体にねじ込み、その後、ラッチとドア端面の距離を微調節してねじ止めします。ハンドルを操作して動きがスムーズであることを確認してから、本体をしっかりと締付けてください。 部品名称ケース、レバー、カバー、ジョイント(A)、ジョイント(B)、ブラケット、なべ小ねじ、ラッチ、ラッチケース、ロッド(A)、六角ナット(A)、ロッド(B)、スプリング、E形止メ輪、六角ナット(B) 表面処理黒色、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

溶接取り付けを前提としました、極めてシンプルな取手です。
用途厨房食品関係機器、一般産業機械、各種ボックス 材質/処理SUS304/バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋5Pラッチングシステム
エコ商品
扉をしっかりとロックする3点ラッチ機構をコンパクトにまとめました。 ラッチ方式により、閉じるときは、扉を押込むだけ、また、開ける時はハンドルを引起こすだけの簡単操作のラッチングシステムです。
用途各種軽量ボックス等 セット内容ハンドル本体、ラッチ(A)、ラッチ(B)×2 材質PA、POM、POM・G、SPCC、S、SWRM、SWP、SUS 質量(g)189 取付方式ハンドル本体をブラケットにてドアに取り付けます(ねじは仮止めとして下さい)。ラッチ(A)、ラッチ(B)を、それぞれハンドル本体にねじ込み、その後、ラッチとドア端面の距離を微調節してねじ止めします。ハンドルを操作して動きがスムーズであることを確認してから、本体をしっかりと締付けてください。 部品名称ケース、レバー、カバー、ジョイント(A)、ジョイント(B)、ブラケット、なべ小ねじ、ラッチ、ラッチケース、ロッド(A)、六角ナット(A)、ロッド(B)、スプリング、E形止メ輪、六角ナット(B) 表面処理黒色、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

BOXの蓋、カバーなどをソフトに閉じます。
用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース 材質/処理(ステー(A)・(B)・取付金具)SPCC/Cr(サテン仕上げ)(リベット(A)・(B)・平座金・E形止め輪)SUS/-(ナイロンワッシャー(A)・(B))PA/原色 (ディスクダンパー)S/Zn(ダンパーカバー)POM/グレー(シャフト)SUS420/-(十字穴付トラス小ねじ)S/Cr 仕様最大使用サイクル/12cycle/min定格トルク/2.0±0.3N・m(20.4±3.1kgf・cm)空転トルク/0.01N・m以下(0.1kgf・cm以下) 質量(g)178 最高使用回転数(min-1[r.p.m])50 使用温度範囲(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋オートリターンツマミ
エコ商品
止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付きの簡易ロックです。 各種 BOX 等の蓋や扉をワンタッチで施錠可能です。
用途工具箱、各種 BOX 等 材質/処理ケース・ツマミ:PA6(GF30)/黒、スプリング:SUS304-WPB/-、取付ナット:PA6(GF30)/黒、抜け止めリテーナ:SUS304-CSP/-、止め金具:SPCC/3価クロメート、十字穴付きタッピンねじ:S/3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

THA-131にスプリングを内蔵し、ハンドルがぶつからないようにした取手。
用途計測機器・小型ボックス・搬送機器等 材質/処理(ベース)SPCC、(ハンドル)SWRM、(スプリング)SUS304、(十字穴付丸さら小ねじ、六角ナット)S/(ベース、ハンドル)Cr、(十字穴付丸さら小ねじ)Cr、(六角ナット)Ni 質量(g)163 許容荷重(N[kgf])98.1(10) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

栃木屋樹脂蓋止
エコ商品
樹脂製により軽量です。ストッパーにより、誤操作や、不意の開放を防げます。開ける際も閉じる際もワンタッチ操作です。
用途一般産業機械・計測機器・ボックス等 許容荷重(N[kgf])70[7.1] 材質PC、SUSXM7、SUS304-WPB 質量(g)20 部品名称ベース、カバー、解除レバー、キーパー、シャフト(A)、シャフト(B)、スプリング 表面処理黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷

栃木屋ツマミロック
エコ商品
スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。
用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等 材質PBT/SWCH、PBT、SPCC、SUS304WPB、S 質量(g)35 部品名称ツマミ、ハウジング、止め金具、取付ナット、スプリング、内歯ワッシャー、六角ナット 表面処理黒色/3価クロメート、黒色、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷

栃木屋トランク取手
エコ商品
従来のスプリング内蔵ハンドルより薄型にしたトランク取手です。 スプリングによりハンドルがぶらつきにくくなっております。
用途計測機器・小型ボックス・搬送機器等 材質/処理ベース:SPCC/3価クロメート,ハンドル:SWRM/3価クロメート,スプリング:SUS/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
7日以内出荷

ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。南京錠で施錠することができます。
用途計測機器・工作機械・分電盤・スイッチボックス等 材質/処理(ベース・レバー・シャフト・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨 質量(g)69 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

栃木屋ソレノイドロック
エコ商品
扉等を閉めることにより、ラッチがキーパーに掛かって施錠します。この際、キーパーがスイッチプレートを押すことにより、マイクロスイッチがON状態となります(COM(黄)-NO(青))。ソレノイドに通電することにより、ラッチのロックが解除されます(赤-白:DC24[V])。※ロック解除のみで、ラッチ自体は動作しません。この状態で扉等を引くと、ラッチからキーパーを外すことができます。各種錠前と組み合わせて使用することにより、非常時にキーによる解錠ができます(本品に、錠前及びキーは付属しておりません)。取付用の穴の両面に皿加工を施していますので、左右どちらでも取り付けが可能です。
用途計測機器・OA機器・管理BOX等 材質ZDC、SUS304、SUS303、SUS304-WPB、SUS420J2、SUS 質量(g)218 定格DC30V2A(抵抗負荷) 定格電圧(V)DC24 部品名称本体、蓋、ラッチ、ラッチベース、スイッチプレート、ソレノイドリンク、ラッチストッパー、ラッチベースシャフト、ラッチシャフト、ソレノイドリンクシャフト、リンクカシメピン、プレート用スプリング、ソレノイド用スプリング、ラッチ用スプリング、ソレノイド、マイクロスイッチ、グロメット、リード線、コネクター、スプリングピンストレート形、十字穴付き皿小ねじ、平座金 耐電圧AC500V/1分間 表面処理3価クロメート、バレル研磨 直流抵抗303Ω 定格消費電力(W)1.9 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-5~+40 接触抵抗(mΩ)30以下(初期値) 使用周囲湿度85%RH以下(結露なきこと) 絶縁階級A種 定格電流(mA)79以下 通電率100%(連続定格) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

TL-284のインジケーター仕様です。 施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。 スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。 レバーは180°回転です。
用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等 材質PBT/SWCH、PBT、SPCC、S、SUS304、PA・黒鉛 質量(g)35 部品名称ツマミ、ハウジング、レバー、六角ナット、歯付き座金、取付ナット、スプリング、ポリスライダー、シール(A)、シール(B) 表面処理黒色/3価クロメート、黒色、3価クロメート、緑色、赤色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
4日以内出荷

栃木屋連動蓋止
エコ商品
レバーとアームが連動した蓋止めです。
用途一般産業機器・工作機械・ボックスなどに。 トラスコ品番206-3823 材質ステンレス(SUS) 幅(mm)25 許容荷重(kg)140 高さ(mm)14.5 穴径(Φmm)受け:3.8 縦(mm)40.5 取付穴寸法(mm)(本体)Φ3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
翌日出荷

栃木屋ツマミロック
エコ商品
スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。 指でつまみやすい形状です。更に、一目で止め金具の向きが分かります。
用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等 仕様引込力N(kgf):11.8(1.2)~18.6(1.9) 材質ツマミ:PBT/SWCH、ハウジング:PBT、止め金具:SPCC、取付ナット:PBT、スプリング:SUS304WPB、内歯座金・六角ナット:S 質量(g)35 表面処理ツマミ:黒色 / 3価クロメート、ハウジング:黒色、止め金具:3価クロメート、取付ナット:黒色、内歯座金・六角ナット:3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
7日以内出荷

TL-380-1 連動蓋止 栃木屋 動画あり
レバーとアームが連動した蓋止めです。 手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。また、アームの長さ調整が可能です。
用途一般産業機械・工作機械・ボックス等 材質SUS304 圧縮許容荷重(N)196(20kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)130
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

キャッチクリップ(連動式) 栃木屋 動画あり
レバーとアームが連動した蓋止めです。 手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。 また、内部のスプリングによる締付力もあります。
用途一般産業機械・工作機械・計測機器・ボックス等 締付力(N[kgf])約49[5] 質量(g)56 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TL-380-2 連動蓋止 栃木屋 動画あり
栃木屋連動蓋止
エコ商品
レバーとアームが連動した蓋止めです。手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。また、アームの長さ調整が可能です。
用途一般産業機械・工作機械・ボックス等 許容荷重(N[kgf])196[20] 材質SUS304、SUS304CSP 質量(g)130 部品名称ベース、レバー、リンク、アーム、アジャストスクリュー、フック、シャフト(A)、シャフト(B)、シャフト(C)、ポール、板バネ、キーパー 表面処理光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

栃木屋ロック付蓋止
エコ商品
施錠時にロックが掛かりレバーがふらつかない蓋止です。 ロックを蓋止本体側に押すことでロック解除となります。
用途計測機器・制御盤・分電盤・各種ボックス等 材質/処理ベース:SUS304/光沢バレル研磨、レバー:SUS304/光沢バレル研磨、アーム:SUS304/光沢バレル研磨、シャフト:SUS304W1/2H/光沢バレル研磨、ロック:SUS304/光沢バレル研磨、スプリング:SUS304-WPB/光沢バレル研磨、キーパー:SUS304/光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])196[20]
1個
849 税込934
4日以内出荷

軽量BOX、カバーなどをソフトに開閉します。AV機器、通信機器、測定機器、各種収納ケース等に幅広く使用できます。 また、ギア付タイプは直線運動に制動を必要とされる場合等に適します。
用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ハンドルを2段階引き上げるメカニズムの採用により、急激な飛出しで指を痛めることがなく、安全性が向上しました。 回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。 キーの回転は、180°です。 キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等 仕様左右兼用型で簡単に組換えできます。キーはすべて同一番号です。シリンダーは右180度回転させることにより施錠できます。キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。Oリング使用の防水型です。
1個
4,798 税込5,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。
用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等 仕様コイン差込用のミゾの回転は、AB間90度です。止め金具は、90度単位で固定位置を変えることができます。 材質/処理(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(ナット)ZDC/Zn(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを 2 段階で引き上げることにより、 急な飛び出しをなくし、安全性を向上させたハンドルです。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等 材質/処理本体・ハンドル・シャフト・ローターケース:ZDC/Cr、パッキン:エラストマー/黒色、取付板・角穴ワッシャー・平座金:SPCC/3価クロメート、十字穴付六角ボルト:S/3価クロメート、ローター:SUS/ZDC / 3価クロメート、キー:C3713/Ni、なべ小ねじ:S/3 価クロメート、カムストッパー:SPCC/3 価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

指先でハンドルを引き上げるタイプのフラッシュレバーハンドルです。THA-408AN・THA-505シリーズ等との取付穴の互換性があります。 回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。 キーの回転は、180°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等 材質/処理(ケース・ハンドル)ZDC/Cr(サチライト)(シャフト・取付金具)ZDC/Zn(ピン)SUS304/-(ロック)SUS、ZDC/-、Zn(回転規制カム)SPCC/Zn(パッキン)エラストマー/灰色(座金組込十字穴付なべ小ねじ)S/Zn(キー)BSP/Ni 仕様回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は180度です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です。(2点抜き) 適合板厚(mm)t0.8~t2.3 キー番号No.200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品に比べて強力なスプリングが組み込まれている蝶番になります。スプリングの材質にはばね荷重の大きい鉄製を使用しています。また、処理はめっき加工と異なる処理を行い、スプリングの靭性低下を防いでおります。従来のスプリング蝶番には無いスプリングの無負荷範囲を設けました。これにより取付を容易に行うことが出来ます。
用途建築機械用扉、大型工作機械用扉、大型ゴミ箱の開閉蓋等 材質ヒンジピース(A)Hinge Piece(A):SUS304,ヒンジピース(B)Hinge Piece(B)SUS304,スプリング Spring:S,シャフト Pin:SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)425 グリーン購入法適合
1個
3,890 税込4,279
7日以内出荷

用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等 仕様左右兼用型、防水仕様
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

栃木屋南京錠
エコ商品
受電設備用扉ハンドルの鍵と互換性があります。 1本の鍵で施錠・解錠が可能。 メンテナンス時における作業能率の向上が図れます。 市販品鍵番号No.200との互換性もあります。
用途受電設備・自家用電気工作物等の防護フェンス・1号柱パス・リレーボックス・キュービクル防護用フェンス・分電盤等 材質BSBM、ZDC/SUS、C3713 部品名称本体、シャックル、シリンダー、キー 表面処理3価クロメート、Ni キー番号No.2200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。取付工数の削減に適したリテーナー取付タイプ。
用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等 RoHS指令(10物質対応)対応 材質/処理(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(リテーナー・スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSP
1個
509 税込560
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットの吸着力で扉をキャッチしているものは、振動で外れる場合がありますが、本品はキーパーをはさみ込んで完全にキャッチします。ロックを解除すれば扉を押し出しますので、ツマミや取手を使わずに扉が開けられます。
用途工作機械等 保持力N(kgf)約9.81(1) 質量(g)17.1 材質/処理(ラッチボックス・ボックスカバー・ラッチ・ホルダー)ABS/黒色(スプリング)SWP/テンパーカラー(カム)SPCC/Zn(カムピン)SWCH/Zn(カムシャフト)SS400/Zn(カムスプリング・ホルダーシャフト)SUS304/-(キーパー)PA/黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷