ばね作用により、締付力があります。
耐食性の良いステンレスを使用しています。
用途マリングッズ・小型計測機器・小型精密機器等
締付力(N[kgf])約49.1(5)
材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(ガイドプレート・シャフト)SUS304/-(コイルスプリング)SUS631J1-WPC
質量(g)7.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。
用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等
材質PBT/SWCH、PBT、SPCC、SUS304WPB、S
質量(g)35
部品名称ツマミ、ハウジング、止め金具、取付ナット、スプリング、内歯ワッシャー、六角ナット
表面処理黒色/3価クロメート、黒色、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
受電設備用扉ハンドルの鍵と互換性があります。
1本の鍵で施錠・解錠が可能。
メンテナンス時における作業能率の向上が図れます。
市販品鍵番号No.200との互換性もあります。
用途受電設備・自家用電気工作物等の防護フェンス・1号柱パス・リレーボックス・キュービクル防護用フェンス・分電盤等
材質BSBM、ZDC/SUS、C3713
部品名称本体、シャックル、シリンダー、キー
表面処理3価クロメート、Ni
キー番号No.2200
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングによる締付力があるアームキャッチです。
スプリングは内蔵されているため、すっきりしたデザインです。
用途計測機器・各種ケス
材質SPCC、SUM、SUS304
質量(g)42.7
部品名称キーパー、シャフト(A)、アーム、ケース、スプリング、シャフト(B)、シャフト(C)、ベース、レバー
表面処理3価クロメート
締付力(N[kgf])約206[21]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
4日以内出荷
ばね作用により振動を吸収します。
用途計測機器・各種ケース
締付力(N[kgf])約206(21)
RoHS指令(10物質対応)対応
キーは操作性のよい、リバーシブルキーを採用しました。コンパクトサイズのためスペースを有効に利用できます。また、止め金具が固定されていますので取付が簡単です。
用途小型制御装置・券売機・情報機器・OA機器・その他
仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)キーは、リバーシブルタイプです。本品は、左右兼用です。右付にご使用の際は取付穴が左右対称になります。
質量(g)40
材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(止め金具)SPCC/Zn(取付ナット)BSBM/Ni(キー)BSP/Ni
キー番号286
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
丸穴をあけるだけで簡単に取付が出来るプッシュインタイプのマグネットキャッチです。
用途通信機器・家具等
吸着力(N[kgf])約6.87[0.7]
材質PA、SPCC、フェライト、PA6
質量(g)4
部品名称ハウジング、ヨーク、マグネット、マグネットキャッチホルダー
表面処理白色、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109
税込¥120
6日以内出荷
スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。
指でつまみやすい形状です。更に、一目で止め金具の向きが分かります。
用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等
仕様引込力N(kgf):11.8(1.2)~18.6(1.9)
材質ツマミ:PBT/SWCH、ハウジング:PBT、止め金具:SPCC、取付ナット:PBT、スプリング:SUS304WPB、内歯座金・六角ナット:S
質量(g)35
表面処理ツマミ:黒色 / 3価クロメート、ハウジング:黒色、止め金具:3価クロメート、取付ナット:黒色、内歯座金・六角ナット:3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.286
用途鍵紛失時など
材質黄銅
タイプ錠前付帯部品
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥479
税込¥527
7日以内出荷
TL-284のインジケーター仕様です。
施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。
スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。
レバーは180°回転です。
用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等
材質PBT/SWCH、PBT、SPCC、S、SUS304、PA・黒鉛
質量(g)35
部品名称ツマミ、ハウジング、レバー、六角ナット、歯付き座金、取付ナット、スプリング、ポリスライダー、シール(A)、シール(B)
表面処理黒色/3価クロメート、黒色、3価クロメート、緑色、赤色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
4日以内出荷
耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。
用途工作機械・治工具・OA機器等
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)S
取付部おねじ(段付)
種類丸形
部品名称ノブ、ねじ、インサート
表面処理(取付部)3価クロメート
表面処理(本体)黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード