カテゴリ

  • 機構部品(47)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(122)
  • MICROCHIP(47)
  • STMicro(36)
  • Merck(メルクミリポア)(25)
  • マイクロソフト(24)
  • ニッサン(23)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(19)
  • TRUSCO(19)
  • Phenomenex(19)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • ミルウォーキーツール(17)
  • アイリスオーヤマ(16)
  • EPSON(16)
  • NTKカッティングツールズ(15)
  • AMPHENOL(15)
  • BUFFALO(バッファロー)(14)
  • ステルスマウント(14)
  • RotopaX(ロトパックス)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(52)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-04」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
膜付グロメット 栃木屋膜付グロメット栃木屋(72件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷から9日以内出荷
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム足K型 栃木屋ゴム足K型栃木屋(40件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷から5日以内出荷
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等材質EPDM黒色種類ゴム足硬度約60°材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
重量用キャスターホルダー 栃木屋重量用キャスターホルダー栃木屋(9件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
ストッパー効果が少ない超重量用キャスター並びに重量用キャスター用として開発したキャスターホルダーです。 車輪の真横から差し込むと、車輪と同時に旋回部も固定します。 すべての重量用キャスターに使用できます。 超重量車に最適です。
表面処理黄色材質PE荷重種別超重荷重RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ用抜け止めワッシャー 栃木屋ネジ用抜け止めワッシャー栃木屋(11件のレビュー)
8税込9
1個ほか
当日出荷
ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。 パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止等
プラグクッションゴム 栃木屋プラグクッションゴム栃木屋(57件のレビュー)
43税込47
1個
当日出荷
取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。
用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等材質CR黒色種類グロメットRoHS指令(10物質対応)対応
抜け止めワッシャー 栃木屋抜け止めワッシャー栃木屋(22件のレビュー)
15税込17
1個
当日出荷
ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。 本品は段付用です。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。材質(本体)PA表面処理(本体)原色RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルストラップ 栃木屋ケーブルストラップ栃木屋(23件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷
ラチェットの原理により、ハーネスやホース等をしっかり締めつけて固定できます。また、レバーを動かすことでバンド部分をゆるめたり、はずすことも可能です。
材質PA表面処理黒色締付範囲(Φmm)(最小)10RoHS指令(10物質対応)対応
グロメット 栃木屋グロメット栃木屋(2件のレビュー)
28税込31
1個
当日出荷
機器のシャーシに取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途測定機・通信機・電気製品等材質/処理EPDM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
防塵ゴム(角型) 栃木屋防塵ゴム(角型)栃木屋(1件のレビュー)
529税込582
1本(1m)
当日出荷から13日以内出荷
防塵用のスポンジゴムです。 材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等RoHS指令(10物質対応)対応種類ゴム足
防塵ゴム 栃木屋防塵ゴム栃木屋(3件のレビュー)
809税込890特価
1本(1m)
当日出荷から17日以内出荷
種類ゴム足
抜け止めワッシャー 栃木屋抜け止めワッシャー栃木屋(7件のレビュー)
42税込46
1個
当日出荷
パネル挿入後のねじやボルト等の先端に圧入することで、抜け止め効果が得られるワッシャーです。 爪が、ねじ部と嵌合し強固な効果を発揮します。
用途ねじやボルト等の脱落防止材質SUS301-CSPRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット TM-73(三価クロメート) 栃木屋アジャスターフット TM-73(三価クロメート)栃木屋(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。
用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304表面処理三価クロメート移行汚染度3級相当RoHS指令(10物質対応)対応
サポート 栃木屋サポート栃木屋
199税込219
1個
4日以内出荷
工具を使用せずに繰り返し脱着可能で、内部へのアクセスが容易に行えます。また、TM-147-4を併用することで、ツマミの脱落を防止出来ます。
用途各種筐体・盤等材質(本体)タイプネジ型ねじ径M6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
パースロック 栃木屋パースロック栃木屋(3件のレビュー)
22税込24
1個
当日出荷
ねじるだけで簡単に束線ができます。各種配線コードをまとめるとき、ビニールチューブ等を支柱に簡易固定する場合にご使用ください。
材質PARoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ 栃木屋ローレットツマミ栃木屋
259税込285
1個
4日以内出荷
工具を使用せずに繰り返し脱着可能で、内部へのアクセスが容易に行えます。また、TM-147-4を併用することで、ツマミの脱落を防止出来ます。
用途各種筐体・盤等材質(本体)黄銅タイプネジ型ねじ径M6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
プラフット 栃木屋プラフット栃木屋(1件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷から5日以内出荷
滑り止めの付いたフットです。
用途計測機器・医療機器・家電等RoHS指令(10物質対応)対応
クサリタンシ 栃木屋クサリタンシ栃木屋
96税込106
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルレベラー 栃木屋フレキシブルレベラー栃木屋(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から13日以内出荷
アジャストボルトの首振り角度が大きく傾斜面にも使用できるアジャスターフットです。取り付けはドライバー等でも簡単にできるように底面に十字穴付ピンを圧入しています。取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途OA機器・自動販売機・工作機械等RoHS指令(10物質対応)対応部品名称アジャストボルト、ベース、十字穴付組付ピン、ワッシャー材質SWCH、SPCC、PC/POM表面処理3価クロメート、透明
アジャスターフット(非移行性仕様) TM-73W(亜鉛メッキ) 栃木屋アジャスターフット(非移行性仕様) TM-73W(亜鉛メッキ)栃木屋
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
非移行性ゴムを採用しておりますので、今まで気になっていたオフィスや工場のゴム足による汚れを防ぎます。
用途医療機器・スクリーン印刷機・半導体製造装置等材質/処理(シャフト)SWCH/Zn(黒)(ナイロンワッシャー)PA/原色(カバー)SPCC/Zn(黒)(芯金)SPCC/Zn(足ゴム)Q(シリコンゴム)/白色(E形止め輪)SUS/-表面処理亜鉛メッキ移行汚染度5級RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用ホルダー 栃木屋プリント基板用ホルダー栃木屋(1件のレビュー)
19税込21
1個
当日出荷から4日以内出荷
プリント基板をワンタッチで固定できます。
用途計測器・制御盤・電算機・事務機器・家電等材質PA表面処理原色RoHS指令(10物質対応)対応
丸ボス 栃木屋丸ボス栃木屋(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から7日以内出荷
ボックス内の機器取付用ベースを固定するのに適したスペーサー兼用の溶接ナットです。その他の寸法にても製作いたします。
用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等材質SUM表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト 栃木屋アイボルト栃木屋
439税込483
1個
当日出荷から11日以内出荷
機器、車輛の移動、牽引、据付等に使用されるフックです。
用途工作機械・大型電算機・大型筺体・農器具・産業用車輛・大型制御盤・医療機器等付属品スプリングワッシャー、平ワッシャー、ナット各1個RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー 栃木屋ローラー栃木屋(1件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷から7日以内出荷
ローラーにポリアセタール樹脂を使用していますので、耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、軽快、低騒音の回転が得られます。
用途OA機器・家電・建具・医療用機器等材質POM表面処理白色RoHS指令(10物質対応)対応
平型蝶番(黄銅・サラ穴) 栃木屋平型蝶番(黄銅・サラ穴)栃木屋
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途に応じて大きさが選べます。
用途各種機器部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
スタンド セット品 栃木屋スタンド セット品栃木屋
999税込1,099
1個
当日出荷から14日以内出荷
ワンタッチで機器の操作面を見やすくする簡易型スタンドフットです。
用途各種測定機・携帯用アンプ等RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトマグネット 栃木屋ベルトマグネット栃木屋(1件のレビュー)
559税込615
1本(1m)
当日出荷から6日以内出荷
柔軟性に富んだ素材を使用していますので、欠けたり、割れを生じる事が無く、加工性に優れています。耐熱性、耐候性、耐薬品に優れ、且つ優秀な磁気特性を備えています。
用途各種事務用品・玩具・家電・広告宣伝用媒体・簡易マグネット・キャッチ等仕様使用温度範囲:-20℃~80℃材料配分:磁性分85~90%材質バリューム系フェライト、プラスチック表面処理黒茶色RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルフット 栃木屋ユニバーサルフット栃木屋
959税込1,055
1個
当日出荷から7日以内出荷
アジャストボルトに首振り機能を備えていますので、接地面の傾斜にも対応が可能なフットです。
用途コンピューター・計測器等の筺体・各種OA機器・家電等材質S、SUS304、PA部品名称アジャストボルト、カバー、フット表面処理3価クロメート、ヘアライン、原色RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット TM-258(三価クロメート) 栃木屋アジャスターフット TM-258(三価クロメート)栃木屋
919税込1,011
1個
当日出荷から24日以内出荷
フット部が鋳物製のため重量用に使用できます。
用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他材質(シャフト・フット)SS400(ナット)SWRCH(平座金)SPCC表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット TM-236、237(三価クロメート) 栃木屋アジャスターフット TM-236、237(三価クロメート)栃木屋(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から14日以内出荷
ホルダー(フットカバー)に耐水性に優れたクロロプレンゴムと、非汚染性に優れたEPDM製の2種類あります。
用途コンピュータ・計測機器・OA機器・その他筐体等材質(アジャストボルト)SWCH(ナイロンワッシャー)PA(フット)SPCC(ホルダー)EPDM(止めねじ)S表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー 栃木屋クランピングスクリュー栃木屋
349税込384
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
用途工作機器・治工具・各種金型・試験機等部品名称本体、ボールRoHS指令(10物質対応)対応
薄型ダンパー 栃木屋薄型ダンパー栃木屋(1件のレビュー)
149税込164
1個
4日以内出荷
オイルの粘性を利用した衝撃緩衝部品です。蓋や扉等をスムーズかつ静かに開閉や往復運動させることが可能です(2WAY仕様)。ダンパーガイド(TM-216)が使用可能です。
用途自動車内装部品・オーディオ機器・家電・OA機器・事務機器等材質合成樹脂タイプ両方向性(2way)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
シートマグネット 栃木屋シートマグネット栃木屋
2,198税込2,418
1本(1m)
4日以内出荷から9日以内出荷
柔軟性に富んだ素材を使用していますので、欠けたり、割れを生じる事が無く、加工性に優れています。
用途各種事務用品・玩具・家電・広告宣伝用媒体・簡易マグネット・キャッチ等仕様本品の吸着面hが片面になります(片面着磁)材料配分:磁性分85~90%材質バリューム系フェライト、プラスチック表面処理黒茶色使用温度(℃)-25~80RoHS指令(10物質対応)対応特性強力
アイボルト(首長) 栃木屋アイボルト(首長)栃木屋
729税込802
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
JIS規格よりもネジ部を長くしていますので、厚肉のパネルにも充分対応できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等付属品スプリングワッシャー、平ワッシャー、ナット各1個RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボールプランジャー 栃木屋ミニボールプランジャー栃木屋
409税込450
1個
4日以内出荷
簡単な位置決めが行えます。 受け側にはボールボタン(BB)をご使用いただけます。
用途工作機械・治工具・各種金型・試験機等部品名称本体、ボール、スプリングRoHS指令(10物質対応)対応
ナス環 栃木屋ナス環栃木屋
269税込296
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
フック部と、ヘッド部分が360°自在に回転しますので、ヨリ・ネジレ等が掛かりません。 ストッパー付ですので、ワイヤロープ等の外れる心配がありません。
用途各種携帯用機器・ケース又はワイヤロープ・クサリ類とのアッセンブリー等RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット TM-257(三価クロメート) 栃木屋アジャスターフット TM-257(三価クロメート)栃木屋
599税込659
1個
4日以内出荷から24日以内出荷
受皿底部に六角ナットを圧入しておりますので取付が容易です。
用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他材質(シャフト)SS400(フット)SPCC(ナット)SWRCH表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
薄型ダンパー 栃木屋薄型ダンパー栃木屋
159税込175
1個
4日以内出荷
オイルの粘性を利用した衝撃緩衝部品です。蓋や扉等をスムーズかつ静かに開閉や往復運動させることが可能です(2WAY仕様)。
用途自動車内装部品・オーディオ機器・家電・OA機器・事務機器等材質PC、POM、シリコンゴム、シリコン部品名称ハウジング、キャップ、ローター、ギア、Oリング、オイルRoHS指令(10物質対応)対応
ボールボタン 栃木屋ボールボタン栃木屋
849税込934
1個
4日以内出荷
耐摩耗性を必要とする受け側、正確な位置ぎめを必要とする受け側にご使用ください。とくに重荷重用のプランジャーには効果的です。ボールタイプのプランジャーのほか、ピンタイプのプランジャーにも使用できます。熱処理・研磨済み。圧入・打ち込みが簡単です。
用途工作機械・治工具・各種金型等仕様硬度:HRC60~62材質SK4表面処理焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応
プロテクター(一体型) 栃木屋プロテクター(一体型)栃木屋
86税込95
1個
4日以内出荷
ハーネス、ケーブル等を取付穴のエッジから保護するものです。取付作業が容易に行えます。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等表面処理原色RoHS指令(10物質対応)対応
超重量用ステンレスアジャスター 栃木屋超重量用ステンレスアジャスター栃木屋
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
従来品より垂直圧縮許容荷重が大きくなりました。アジャストボルト底面に十字穴を設けておりますので、プラスドライバーにてスピーディに取り付け可能です。
用途半導体製造装置・OA機器・工作機械・各種筐体・その他材質ステンレスタイプオールステンレス標準型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定