「tm27」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理(アーム・取付金具)SPCC/Cr(板バネA)SUP/Cr(板バネB)SUP/-(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)SPCC/Zn(ナイロンワッシャー)PA/原色(ボール)S/-
質量(g)48
ロック解除力(N[kgf])約150[15.3]
RoHS指令(10物質対応)対応
本品は使用することにより、ガススプリングの取付が簡単に行えます。
材質S
質量(g)3.3
部品名称取付金具
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
ダンパートルクは時計回り、反時計回りに発生するタイプがあります(ダンパー軸部にワンウェイクラッチを内蔵しています)。
BOXの蓋、カバーなどをソフトに閉じます。
用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース
材質S、PA
部品名称本体ケース、軸部
表面処理3価クロメート、黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパートルクは時計回り、反時計回りの両方に発生します。
BOXの蓋、カバーなどをソフトに開閉します。
用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース
仕様最大使用回転速度:50r/min最大使用サイクル:12cycle/min使用温度範囲:-10~50℃
材質S、PA
部品名称本体ケース、軸部
表面処理3価クロメート、黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。
耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。
耐摩耗性に優れています。
緩衝作用、制振作用があります。裏紙をはがすだけで簡単に固定することができます。
用途計測器・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等
材質ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性
防塵用のスポンジゴムです。
材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ゴム足
関連キーワード