カテゴリ

  • 機構部品(30)
絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • 東京発条製作所(678)
  • オカムラ(岡村製作所)(31)
  • MIYOSHI(小西製作所)(28)
  • TRUSCO(19)
  • シンコー(18)
  • アキュレイト(18)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • サミニ(14)
  • 東尾メック(14)
  • イマオコーポレーション(11)
  • オムロンヘルスケア(11)
  • ラクテム(11)
  • omron(オムロン)(9)
  • エスコ(8)
  • OWLTECH(オウルテック)(8)
  • KSSC(ケーエス産業)(7)
  • TAKIGEN(タキゲン)(7)
  • 大阪魂(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wpb」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニラッチL 栃木屋

    ミニラッチL

    栃木屋
    319税込351
    1個
    当日出荷
    プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。
    用途音響機器・家電等材質POM、PA、SUS304-WPB、SWPA、POM使用温度範囲(℃)-10~60部品名称ケース、ラッチ、ガイドレバー、スプリング、キーパー表面処理黒色、3価クロメート保持力N(kgf)約34.5(3.5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチキャッチ 栃木屋

    ワンタッチキャッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたSUS304オールステンレス製です。ワンタッチで開閉操作ができるキャッチです。取付面がフラットなボックス等にご使用ください。
    用途制御盤・コントロールボックス・計器盤ボックス等使用方法蓋を開ける場合はロックを引き起こし、蓋の操作を行って下さい。また、蓋を閉める場合はロックが掛かる位置まで蓋の操作を行って下さい。材質/処理(カバー・ロック・キーパー)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-(スプリング)SUS304WPB/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバー錠(インジケーター付き) 栃木屋

    ドライバー錠(インジケーター付き)

    栃木屋
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    マイナスドライバーやコイン等で容易に開閉が可能なインジケーター付きの簡易ロックです。施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。 回転規制カム組み換えによる左右回転兼用仕様です。ドライバー溝の回転はA・B間90°回転又はA・D間90°回転となります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。
    用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等材質ZDC、PC、S、SPCC、SUJ2、SUS304-WPB質量(g)18.1部品名称ケース、プラグ、クリアカバー、インジケーターシール、取付ナット、回転規制カム、止め金具、デテントボール、スプリング、抜け止めリング、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ表面処理Cr、無色透明、緑色、3価クロメート推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])取付ナット/3.0[30.6]、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ/0.63[6.4]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂蓋止 栃木屋

    樹脂蓋止

    栃木屋
    679税込747
    1個
    当日出荷
    樹脂製により軽量です。ストッパーにより、誤操作や、不意の開放を防げます。開ける際も閉じる際もワンタッチ操作です。
    用途一般産業機械・計測機器・ボックス等材質PC、SUSXM7、SUS304-WPB質量(g)20部品名称ベース、カバー、解除レバー、キーパー、シャフト(A)、シャフト(B)、スプリング表面処理黒色許容荷重(N[kgf])70[7.1]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツマミロック 栃木屋

    ツマミロック

    栃木屋
    649税込714
    1個
    当日出荷
    スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。
    用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等材質PBT/SWCH、PBT、SPCC、SUS304WPB、S質量(g)35部品名称ツマミ、ハウジング、止め金具、取付ナット、スプリング、内歯ワッシャー、六角ナット表面処理黒色/3価クロメート、黒色、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • EST ロック(ソレノイドC-M) 栃木屋

    EST ロック(ソレノイドC-M)

    栃木屋
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    オートロック機能 扉を閉めることで自動的に施錠します。 ポップアップ機能 通電によってロックが外れ、自動的に扉を押し出して開扉します。 非常解錠機能 ”非常解錠レバー”を操作することで、強制解錠をすることができます。 検知機能 内臓のマイクロスイッチによって施解錠状態を検知できます。 防滴性能:[IP×3]相当 水が掛かっても電気的に影響が起きない構造です。
    用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー材質ケース・カバー:ABS、フック・ロック:POM、フックスプリング・ロックスプリング:SUS304-WPB、レバー:POM、スプリングピン・十字穴付サラタッピンねじ・キーパー組立:SUS、ソレノイド:-、六角ナット:SUS、マイクロスイッチ:-質量(g)50定格DC30V/2A(抵抗負荷)定格電圧(V)DC24耐電圧ソレノイド:AC500V(50/60Hz)/1分間、マイクロスイッチ::AC600V/1分間定格電流(A)1.6表面処理ケース・カバー:黒色、フック:原色、ロック:黒色、レバー:原色直流抵抗15Ω(周囲温度 20℃)絶縁抵抗(MΩ)ソレノイド:50以上/DC500V、マイクロスイッチ:100以上/DC500V接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)耐熱クラス(絶縁階級):クラス 155(F)コイル温度上昇値(℃)抵抗法にて115K以下(DC24V印加 ON1s・OFF15s 間欠通電温度飽和後)防水仕様IP×3相当通電率間欠6.25%(ON1s・OFF15s)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッチハンドル 栃木屋

    ラッチハンドル

    栃木屋(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ラッチ式の平面型ハンドルです。扉を閉めるのは扉を押し込むだけ、扉を開くのはハンドルを引き起こすだけの簡単操作です。 樹脂製のため軽量です。
    用途住宅設備・事務機・通信機等材質(ケース、ハンドル)PBT、(ラッチ)POM、(ピン)C2700、(スプリング)SUS304-WPB、(ブラケット)SPCC、(取付ねじ)S質量(g)128推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.75[7.6]RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュラッチ 栃木屋

    プッシュラッチ

    栃木屋
    739税込813
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック付蓋止 栃木屋

    ロック付蓋止

    栃木屋
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    施錠時にロックが掛かりレバーがふらつかない蓋止です。 ロックを蓋止本体側に押すことでロック解除となります。
    用途計測機器・制御盤・分電盤・各種ボックス等材質/処理ベース:SUS304/光沢バレル研磨、レバー:SUS304/光沢バレル研磨、アーム:SUS304/光沢バレル研磨、シャフト:SUS304W1/2H/光沢バレル研磨、ロック:SUS304/光沢バレル研磨、スプリング:SUS304-WPB/光沢バレル研磨、キーパー:SUS304/光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])196[20]
  • EST ロック(ソレノイドE-MS) 栃木屋

    EST ロック(ソレノイドE-MS)

    栃木屋
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    オートロック機能 扉を閉めることで自動的に施錠します。 ポップアップ機能 通電によってロックが外れ、自動的に扉を押し出して開扉します。 非常解錠機能 ”非常解錠レバー”を操作することで、強制解錠をすることができます。 検知機能 内臓のマイクロスイッチによって施解錠状態を検知できます。 衝撃吸収機能 内部のダンパー部品により閉扉時の衝撃を軽減します。
    用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー材質ケース・カバー:ABS、フック・ロック:POM、フックスプリング・ロックスプリング:SUS304-WPB、レバー:POM、スプリングピン・十字穴付サラタッピンねじ・キーパー組立:SUS、ソレノイド:-、六角ナット:SUS、マイクロスイッチ:-、ダンパー:POM/SUS質量(g)50定格DC30V/2A(抵抗負荷)定格電圧(V)DC24耐電圧ソレノイド:AC500V(50/60Hz)/1分間、マイクロスイッチ::AC600V/1分間定格電流(A)1.6表面処理ケース・カバー:黒色、フック:原色、ロック:黒色、レバー:原色、ダンパー:黒色直流抵抗15Ω(周囲温度 20℃)絶縁抵抗(MΩ)ソレノイド:50以上/DC500V、マイクロスイッチ:100以上/DC500V接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)耐熱クラス(絶縁階級):クラス 155(F)コイル温度上昇値(℃)抵抗法にて115K以下(DC24V印加 ON1s・OFF15s 間欠通電温度飽和後)通電率間欠6.25%(ON1s・OFF15s)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ式ステンレス掘込取手 栃木屋

    ワンタッチ式ステンレス掘込取手

    栃木屋
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ラッチ機構により表側から押し込むだけで取り付けられる掘込取手です。 SEMI規格(指かけ型ハンドル4本指)に適合しています。
    用途キャビネット・ラック・計測機器等材質(カバー、グリップ、ケース)SUS304、(ラッチ)SUS303、(スプリング)SUS304-WPB、(六角ナット)SUSRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)270
  • リングラッチ 栃木屋

    リングラッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    軽量、コンパクトなリングラッチです。取手を引き起こすだけでラッチが解除されます。ラッチを解除すると取手は立ち上がった状態を保つため、ロック、解除が一目で確認できます。
    用途車輌・工具箱・工作機械・その他各種小型収納扉等材質ADC、SUSXM7、SPCC、SUS304WPB、S質量(g)58部品名称本体、ラッチ、取手、シャフト、カバー、スプリング、十字穴付さら小ねじ表面処理シルバー(塗装)、化成皮膜処理、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスキャッチクリップ 栃木屋

    ステンレスキャッチクリップ

    栃木屋
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
    南京錠用穴付のスマートなキャッチクリップです。ばね作用により締付効果があります。鍵用穴が側面のために、鍵なしとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付けねじを隠すため、従来品と違いドライバー等で取外すことが不可能です。
    質量(g)41.9構成キーパー付締付力(N[kgf])約98.1(10)材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304-WPB/バレル研磨(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 上蓋用ステー 栃木屋

    上蓋用ステー

    栃木屋
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    ブラケット部と分離が可能な、上蓋用ステーです。止めねじをドライバーで外す等の作業がなく、ワンタッチで取り外しが可能ですので、メンテナンス作業等が容易に行えます。
    用途計測機器、通信機器等質量(g)40許容荷重(N[kgf])88.2[9]材質/処理アーム(A)(B))・ブラケット(A)(B)・ストッパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)(ブラケット(B)シャフト・ストッパーシャフト・平セミチューブラリベット)SUSXM7(ストッパーカラー)SUS303(スプリング)SUS304-WPB(ワッシャー)PA/原色(ブラケット(B)ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソレノイドロック 栃木屋

    ソレノイドロック

    栃木屋
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    扉等を閉めることにより、ラッチがキーパーに掛かって施錠します。この際、キーパーがスイッチプレートを押すことにより、マイクロスイッチがON状態となります(COM(黄)-NO(青))。ソレノイドに通電することにより、ラッチのロックが解除されます(赤-白:DC24[V])。※ロック解除のみで、ラッチ自体は動作しません。この状態で扉等を引くと、ラッチからキーパーを外すことができます。各種錠前と組み合わせて使用することにより、非常時にキーによる解錠ができます(本品に、錠前及びキーは付属しておりません)。取付用の穴の両面に皿加工を施していますので、左右どちらでも取り付けが可能です。
    用途計測機器・OA機器・管理BOX等材質ZDC、SUS304、SUS303、SUS304-WPB、SUS420J2、SUS質量(g)218定格DC30V2A(抵抗負荷)定格電圧(V)DC24部品名称本体、蓋、ラッチ、ラッチベース、スイッチプレート、ソレノイドリンク、ラッチストッパー、ラッチベースシャフト、ラッチシャフト、ソレノイドリンクシャフト、リンクカシメピン、プレート用スプリング、ソレノイド用スプリング、ラッチ用スプリング、ソレノイド、マイクロスイッチ、グロメット、リード線、コネクター、スプリングピンストレート形、十字穴付き皿小ねじ、平座金耐電圧AC500V/1分間表面処理3価クロメート、バレル研磨直流抵抗303Ω定格消費電力(W)1.9絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~+40接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(結露なきこと)絶縁階級A種定格電流(mA)79以下通電率100%(連続定格)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESTロック(ソレノイド D) 栃木屋

    ESTロック(ソレノイド D)

    栃木屋
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    扉を施錠する電気式の錠です。扉を押し込むことにより扉をロックし、電気的通電によりロックが解除します。
    用途ポスト、パーソナルボックス等、電気解錠が必要な小型ボックス材質/処理ケース・カバー:ABS(ガラス入り)/黒色、ロック:SUS304/バレル研磨、ロック受け:POM/黒色、ホルダー:SUS304/バレル研磨、ロックスプリング・ソレノイドスプリング:SUS304-WPB/-、キーパー組立:POM/SUS / 白色/バレル研磨、スプリングピン:SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー錠用ラッチロックユニット 栃木屋

    シリンダー錠用ラッチロックユニット

    栃木屋
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    任意のシリンダー錠と組み合わせて、ご使用頂けるラッチロックです。使用可能な錠前の中から、お客様の希望に合った錠前をご選定下さい。特注品となりますが、ご希望によりインジケーターを付けることも可能です
    用途配分電盤・自動販売機・両替機・その他各種機器材質SPCC、SUS303、SUS304-WPB、SUS部品名称ブラケット、ラッチ、スプリング、スプリングピン、カム適合板厚(mm)t0.8~t4.5表面処理3価クロメート耐久性5000回RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESTロック(ソレノイド A) 栃木屋

    ESTロック(ソレノイド A)

    栃木屋
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    扉を施錠する電気式の錠です。扉を押し込むことにより扉をロックし、電気的通電によりロックが解除します。
    用途宅配ボックス、ポスト、パーソナルボックス等、電気解錠が必要なボックス材質/処理ケース・カバー:ABS(ガラス入り)/黒色、ロック:SUS304/バレル研磨、ロック受け:POM/黒色、ホルダー:SUS304/バレル研磨、ロックスプリング・ソレノイドスプリング:SUS304-WPB/-、キーパー組立:POM/SUS / 黒色/バレル研磨、スプリングピン:SUS/-、超極低頭ノンサート:S/3 価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートリターンツマミ 栃木屋

    オートリターンツマミ

    栃木屋
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付きの簡易ロックです。 各種 BOX 等の蓋や扉をワンタッチで施錠可能です。
    用途工具箱、各種 BOX 等材質/処理ケース・ツマミ:PA6(GF30)/黒、スプリング:SUS304-WPB/-、取付ナット:PA6(GF30)/黒、抜け止めリテーナ:SUS304-CSP/-、止め金具:SPCC/3価クロメート、十字穴付きタッピンねじ:S/3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケーター 栃木屋

    インジケーター

    栃木屋
    809税込890
    1個
    4日以内出荷
    錠前やハンドル等施錠部品と組合せ、扉の施解錠を目視で確認できる表示器です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・各種筐体仕様錠前やハンドルの止め金具が、本品のレバーを移動させることにより、表示色を変更させます。表示色:レバー自由状態=赤色、レバー移動状態=緑色適用板厚:t0.8~t2.0推奨締付けトルク:0.76N・m(7.7kgf・cm)防水仕様材質ZDC2、POM、PC、SUS304-WPB、EPDM、SUS304、SUS質量(g)23部品名称ケース、レバー、カバー、スプリング、パッキン、取付ブラケット、シール、スプリングピン、十字穴付きなべ小ねじ表面処理MZCr、黒色、透明、緑/赤RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水シリンダー錠(インジケーター付) 栃木屋

    防水シリンダー錠(インジケーター付)

    栃木屋
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が使用可能な防水型のシリンダー錠です。施錠・解錠がインジケータ一の「色」で確認できます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤等材質SUS304/ZDC、ZDC、SUS304、PC、SUS304-WPB、SPCC、EPDM、NBR、S、C3713P質量(g)81.9部品名称ロック、ケース、ケースカバー、ジョイントプラグ、クリアカバー、インジケーターカラー、シール(A)、シール(B)、リングワッシャー、取付ナット、価クロメート、回転規制カム、パッキン、Oリング、丸R形止め輪、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー表面処理3価クロメート、Cr、無色透明、緑色、赤色、黒色、燐酸塩被膜、Ni最大適合板厚(mm)t8キー番号No.200RoHS指令(10物質対応)対応
  • イタズラ防止簡易ロック 栃木屋

    イタズラ防止簡易ロック

    栃木屋(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
    操作穴をヘクサロビュラ穴とした簡易ロックです。 +、-ドライバーや六角レンチ等の工具では操作が困難な形状であるためイタズラ防止効果が期待できます。
    用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等仕様ヘクサロビュラ穴の回転はA・B間90°です。A点・B点でデテント機構があります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。推奨締付トルク:[取付ナット]8.8N・m(90kgf・cm)[座金組込み十字穴付きなべ小ねじ]2.0N・m(20kgf・cm)材質ZDC、SPCC、S、SUS304-WPB、SUS304-CSP部品名称プラグ、ケース、取付ナット、止め金具、ボール、スプリング、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、抜止めリテーナ、キー表面処理Cr、3価クロメート、NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソレノイド付キースイッチ 栃木屋

    ソレノイド付キースイッチ

    栃木屋
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    電気式と機械式を併用したソレノイド付きのキースイッチです。 キーの抜き差しはA点のみ可能です(1点抜き)。ソレノイドに給電時のみキーが抜けます。
    用途計測機器・OA機器等材質C3604、SPCC、C2801、SUS304WPB、S、SUS304、C3713形式単極切換型定格AC250V 10A DC8V 10A(抵抗負荷)端子形状板型半田付端子部品名称錠本体、ブラケット、マイクロスイッチ、スイッチカム、ソレノイド、回転規制カム、スプリング、十字穴付なべ小ねじ、E形止め輪、キー耐電圧非連続1000V、各端子とアース1500V表面処理Cr、3価クロメート、黒色、Ni絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+80(但し氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下機械的寿命5000万回以上RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命30万回以上
  • ESTロック(ソレノイド A-M) 栃木屋

    ESTロック(ソレノイド A-M)

    栃木屋
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    扉を施錠する電気式の錠です。扉を押し込むことにより扉をロックし、電気的通電によりロックが解除します。
    用途宅配ボックス、ポスト、パーソナルボックス等、電気解錠が必要なボックス材質/処理ケース・カバー:ABS(ガラス入り)/黒色,ロック:SUS304/バレル研磨,ロック受け:POM/黒色,ホルダー:SUS304/バレル研磨,ロックスプリング・ソレノイドスプリング:SUS304-WPB/-,キーパー組立:POM/SUS / 黒色/バレル研磨,スプリングピン:SUS/-,超極低頭ノンサート:S/3 価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッチハンドル 栃木屋

    ラッチハンドル

    栃木屋
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    ラッチ式の平面型ハンドルです。 扉を閉めるのは扉を押し込むだけ、扉を開くのはハンドルを引き起こすだけの簡単操作です。 樹脂製のため軽量です。
    用途住宅設備・事務機・通信機等セット内容本体のみ材質ラッチ:POM/原色、取付ねじ:S/3価クロメート材質(ケース)PBT/グレー材質(ハンドル)PBT/グレー推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.75[7.6]材質(ピン)C2700材質(スプリング)SUS304-WPB材質(ブラケット)SPCC/3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)57
  • ツマミロック 栃木屋

    ツマミロック

    栃木屋
    639税込703
    1個
    7日以内出荷
    スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。 指でつまみやすい形状です。更に、一目で止め金具の向きが分かります。
    用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等仕様引込力N(kgf):11.8(1.2)~18.6(1.9)材質ツマミ:PBT/SWCH、ハウジング:PBT、止め金具:SPCC、取付ナット:PBT、スプリング:SUS304WPB、内歯座金・六角ナット:S質量(g)35表面処理ツマミ:黒色 / 3価クロメート、ハウジング:黒色、止め金具:3価クロメート、取付ナット:黒色、内歯座金・六角ナット:3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスキャッチクリップ 栃木屋

    ステンレスキャッチクリップ

    栃木屋
    559税込615
    1個
    14日以内出荷
    南京錠用穴付のスマートなキャッチクリップです。ばね作用により締付効果があります。鍵用穴が側面のために、鍵なしとしても外観を損ないません。
    構成キーパーなし締付力(N[kgf])約98.1(10)材質/処理(レバー・ベース・アーム)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304-WPB/バレル研磨(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールロック 栃木屋

    オールロック

    栃木屋
    2,798税込3,078
    1個
    14日以内出荷
    キーを使用せずに施錠できます。マスターキー使用が可能です。
    用途小型キャビネット・各種小型器機・筐体等仕様解錠は、AB間またはAD間で可能です。キーの抜き差しは、A点のみで可能です。材質/処理(ロック・ラッチ)ZDC/Cr(ラッチスプリング)SUS304-WPB/-(スペーサー・取付ナット)SUM/Cr(キー)BSP/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックハンドル 栃木屋

    ロックハンドル

    栃木屋
    1,198税込1,318
    1個
    14日以内出荷
    キーハンドルは、A点・B点・D点の何れにおいても押回しが必要なため、自重・振動等で止め金具が不用意に回転することがありません。キーハンドルは、A・B間90°回転です。(回転規制カムの組替えにより、A・D間90°回転も可能です)。THA-446-1のキーハンドルの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)。THA-446-2のキーハンドルの抜差しは、A点・B点(D点)の何れにおいても可能です。(2点抜き)
    用途配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)94適合板厚(mm)0.5~3.2材質/処理(ケース・シャッター・シャフト)ZDC/Cr(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WPB(パッキン)エラストマー/黒色(取付ナット)ZDC/Zn(回転規制カム・角穴ワッシャー・平座金)SPCC/Zn(丸R形止め輪)鉄系ねじ/四三酸化鉄皮膜(Oリング)NBR/黒色(座金組込十字穴付六角ボルト)亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドルロック 栃木屋

    ハンドルロック

    栃木屋
    1,298税込1,428
    1個
    14日以内出荷
    防水型のロックハンドルです。 施錠解錠、何れの操作もキーハンドルの押し回しが必要なため、自重や振動等で止め金具が不用意に回転することがありません。 2点抜きタイプには解錠状態を目視にて確認できるインジケーターが付いています。
    用途配電盤・分電盤・制御盤等材質(ケース、シャッター、シャフト、取付けナット)ZDC、(スプリング、リングワッシャー)SUS304-WPB、(ケースカバー)PC、(カバーベース)PE、(回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金)SPCC、(丸R形止め輪、六角ボルト)S、(Oリング)NBR自重(g)96