独立気泡構造を持つフォーム基材で、高いシール特性(水密性、気密性)を持ちます。極めて高い気密性能と難燃性、耐候性に優れています。施工性に優れ、作業時間が大幅に短縮されます。
用途気密パッキン
幅(mm)45
厚さ(mm)3.2
1巻長さ(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(14巻)
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
独立気泡構造を持つフォーム基材で、高いシール特性(水密性、気密性)を持ちます。透明フィルムのため位置合わせが容易。極めて高い気密性能と難燃性、耐候性に優れています。施工性に優れ、作業時間が大幅に短縮されます
用途土台気密パッキン
厚さ(mm)6.4
1巻長さ(m)14
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード