6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンフリーです。VOC規制13物質の使用はありません。 ノイズを軽減させる効果があります。 安定した巻き戻しで作業性に優れています。 経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。 手切れ可能です。
用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策の定番アイテム。
1巻
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。
用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。 消音効果(dB)Class A 破断伸度(%)40 耐熱性(最小)-40℃、(3000時間)150℃ 耐摩耗性(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D 巻戻し力11N/巻(30m/分) 引張強度(N/cm)275 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱 総厚(mm)0.26
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ノイズを軽減させる効果があります。耐摩耗性に優れます。耐引裂き性に優れます。柔軟性に優れます。安定した巻き戻しで作業性に優れています。
用途電気配線の結束に。異音を軽減させたい部位への固定に。 仕様テープカット条件:手で切断可能 材質基材: PET不織布 厚さ(mm)0.26 長さ(m)25 粘着力(N/10mm)2.3 引張強度(N/10mm)46.4
1巻
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

51628は粘着剤が51608のゴム系粘着剤からより耐熱性の高いアクリル系粘着剤を使用することで、このベタつきを抑えるように改良したテープです。 ハーネス収束用テープ。
用途ワイヤーハーネス用 テープ幅(mm)19 テープ厚さ(μm)27 テープ長さ(m)25 材質PETフリース基材 破断伸度(%)20 粘着剤アクリル粘着剤 粘着力(N/cm)3.5 耐熱温度(℃)-40~125 引張強度(N/cm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷

貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。 強靭かつシワになりません。
用途屋内用。 工場・倉庫のラインマーキング。 店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。 学校・病院などの廊下での行き先表示。 仕様切断にはカッターが必要 質量(g)490 伸び(%)180 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)1.6 引張強度(N/10mm)36 剥離紙なし RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10巻)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)