11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープの種類 滑り止めテープ。バックの材質 PVC。幅 50mm。長さ 15m。厚さ 0.81mm。Tesa 滑り止め粘着テープです. Tesa 滑り止め粘着テープは、安全足場が必要な危険区域のマーキングに最適です。堅牢で汎用性の高いテープは部分的に蛍光しているため、簡単に見つけられます。粗く滑りにくい表面は優れた粘着性を発揮すると同時に、作業現場での滑りを防止します。さらに、粗い研磨テクスチャは過酷な表面での使用に適しています。このテープは手で簡単に切ることができ、貼り付け後に縮むことはありません。Tesa の滑り止め粘着テープは、水、温度、 UV 、クリーニング製品にも耐性があるため、幅広い環境での使用に最適で、 EAN ラベルを備えています。 . 特長と利点. ・滑りを防ぐ優れた滑り止め機能(通常の使用条件では → 年) ・接着力が高く、接着式なので、すばやく簡単に使用できます ・条件の厳しい面や歩行者の多い場所での使用に最適です ・事故の低減 ・非常に視認性が高く、危険区域をすばやく識別できます ・手で引裂くことができるため、切断工具は不要です ・テープ貼り付け後の縮みなし . 用途. Tesa の滑り止め粘着テープは、安全な足場を必要とする環境に最適です。粗いテクスチャでは滑りにくい特性を備え、危険な場所を簡単に識別できます。Durable 粘着テープ. このテープは型抜きに適していますか?. はい、このテープは型抜きに適しています。
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

テープの種類 滑り止めテープ。バックの材質 PVC。幅 50mm。長さ 15m。厚さ 0.81mm。Tesa 滑り止め粘着テープです. Tesa 滑り止め粘着テープは、安全足場が必要な危険区域のマーキングに最適です。堅牢で汎用性の高いテープは部分的に蛍光しているため、簡単に見つけられます。粗く滑りにくい表面は優れた粘着性を発揮すると同時に、作業現場での滑りを防止します。さらに、粗い研磨テクスチャは過酷な表面での使用に適しています。このテープは手で簡単に切ることができ、貼り付け後に縮むことはありません。Tesa の滑り止め粘着テープは、水、温度、 UV 、クリーニング製品にも耐性があるため、幅広い環境での使用に最適で、 EAN ラベルを備えています。 . 特長と利点. ・滑りを防ぐ優れた滑り止め機能(通常の使用条件では → 年) ・接着力が高く、接着式なので、すばやく簡単に使用できます ・条件の厳しい面や歩行者の多い場所での使用に最適です ・事故の低減 ・非常に視認性が高く、危険区域をすばやく識別できます ・手で引裂くことができるため、切断工具は不要です ・テープ貼り付け後の縮みなし . 用途. Tesa の滑り止め粘着テープは、安全な足場を必要とする環境に最適です。粗いテクスチャでは滑りにくい特性を備え、危険な場所を簡単に識別できます。Durable 粘着テープ. このテープは型抜きに適していますか?. はい、このテープは型抜きに適しています。
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

粘着力が強く、凸凹面への適用が可能です。 耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
用途屋内・屋外兼用。 仕様切断にはカッターが必要 主な用途滑り止め用 引張強度(N/10mm)38.4 特性耐摩耗、耐水、耐候、耐油性、屋外使用可 粘着タイプ強粘着力
1巻ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

粘着力が強く、凹凸面への適用が可能です。耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。トラタイプなので危険表示に役立ちます。
用途屋内・屋外兼用。 仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要 トラスコ品番418-4823 材質基材:塩化ビニール(鉛不使用)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子 幅(mm)50 厚さ(mm)0.7 イエロー/ブラック 長さ(m)6 主な用途滑り止め 粘着力(N/10mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷

非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 付着防止効果が大きいタイプです。 非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 滑り止め効果の大きなタイプです。 メンテナンスの際、ロール交換が不要となり、ダウンタイムの最小化が可能です。 鉄ローラーが簡単にシリコンローラーに変身します。
用途粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に、粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番491-1342 質量(kg)1 主な用途滑り止め 表面(形状)エンボス RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
59,980 税込65,978
当日出荷

非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 滑り止め効果の大きなタイプです。 非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 滑り止め効果の大きなタイプです。
用途粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に、粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番491-1334 主な用途滑り止め 表面(形状)フラット RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
49,980 税込54,978
当日出荷

耐候性に優れ屋外用途に最適です。あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。
用途屋外用階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。 仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要 材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子 幅(mm)50 厚さ(mm)1.185 タイプ屋外 長さ(m)18 粘着力(N/10mm)7.0 引張強度(N/10mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ入りの基材で粗面・凹凸面へ良くフィットし、耐久性に優れます。
用途屋外用縞鋼板階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。 仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子 幅(mm)50 厚さ(mm)0.7 タイプ屋外 長さ(m)18 粘着力(N/10mm)8.0 引張強度(N/10mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性、耐薬品性に優れ屋外用途に最適です。あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。
用途階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。 材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、砥粒:鉱物粒子 幅(mm)50 厚さ(mm)1.185 長さ(m)18 粘着剤アクリル系 主な用途滑り止め用 粘着力(N/10mm)7 引張強度(N/10mm)40 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 使用場所屋内、屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候、耐薬品、強力、耐久
1巻
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 滑り止め効果の大きなタイプです。
用途粘着剤、接着剤の塗料、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に、フィルムや紙の印刷・加工・塗工工程のローラーの滑り防止 質量(kg)1.4
1巻ほか
90,980 税込100,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 滑り止め効果の大きなタイプです。
用途粘着剤、接着剤の塗料、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に、フィルムや紙の印刷・加工・塗工工程のローラーの滑り防止 トラスコ品番791-9042 幅(mm)100 厚さ(mm)0.62 長さ(m)25 主な用途滑り止め RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
99,000 税込108,900
9日以内出荷