浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。
用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。
消音効果(dB)Class A
破断伸度(%)40
耐熱性(最小)-40℃、(3000時間)150℃
耐摩耗性(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D
巻戻し力11N/巻(30m/分)
引張強度(N/cm)275
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
総厚(mm)0.26
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。
環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。
のり残りしにくく、汎用性に優れています。
用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め
厚さ(mm)0.14
テープ厚さ(mm)0.14
連続使用温度(℃)100(30分)
引張強度(N/10mm)38
こんなお得な商品も!
ビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品
モノタロウ
¥529
税込¥582
耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。
RoHS指令(10物質対応)対応
バックの材質 = カプトン。接着材料 = シリコーン。幅 = 12mm。長さ = 33m。モデル番号 = 51408。厚さ = 0.07mm。色 = オレンジ。Tesa マスキングテープTesa 51408 オレンジ マスキングテープは、高耐熱のシリコーン粘着剤を採用しています。このテープの厚さは 0.07 mm 、幅は 12 mm 、長さは 33 m です。持続的な高温あるいは極端な高温でのマスキング用途に最適です。 製品用途: カプトンテープ51408は、一定時間高温に耐えることができます。特長ポリアミドは基材として使用されています 耐熱性:260 ℃ @ 1000 時間、 315 ℃ @ 10 時間 スチール粘着力:2.8 N/cm カテゴリ: 難燃性素材 絶縁破壊電圧: 7500 V 強耐化学性 破断伸び:70 % 引張強度:260 N/cm 難燃性用途ウェーブソルダリング 粉体塗装 化学生産プロセス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
バックの材質 = カプトン。接着材料 = シリコーン。幅 = 19mm。長さ = 33m。モデル番号 = 51408。厚さ = 0.07mm。色 = オレンジ。Tesa マスキングテープTesa 51408 Orangeマスキングテープは、耐熱性に優れているシリコン接着剤です。このテープの厚さは0.07 mm、幅は19 mm、長さは33 mです。恒久的な高温や異常に高いピーク温度のマスキング用途に最適です。 製品の用途情報: カプトンテープ 51408、一定時間内の高温に耐えることができます。特長基材材質:ポリアミド 耐熱性:260 ℃@1000 時間、350 ℃@10 時間 スチールへの付着力:2.8IN / cm 分類:難燃性素材 絶縁破壊電圧:7500 V 耐薬品性 破断伸び: 60 % 伸張強度:260 N/cm 難燃性用途ウェーブソルダリング 粉体塗装 化学生産プロセス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
基材に腰があって貼りやすいです。剥がす際にはテープも切れず、糊残りもありません。高耐熱です
用途粉体塗装のマスキングなど。
厚さ(mm)0.08
テープ厚さ(mm)0.08
連続使用温度(℃)220(30分)
引張強度(N/10mm)75
51037は51036と同じPET織布基材のハーネス収束用テープですが、高い耐摩耗性と耐熱性を保ちながら基材の織り方により手切れ性を持たせることができました。
高い耐摩耗性を持っているのでエンジンコンパートメント内での使用、ボディ鋼板のエッジ部の乗り越え箇所にも安心して使用できます。
用途ワイヤーハーネス用
テープ幅(mm)19
テープ厚さ(μm)27
色黒
テープ長さ(m)25
材質PET織布材
粘着剤アクリル粘着剤
粘着力(N/cm)3
耐熱温度(℃)-40~150
引張強度(N/cm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れ耐熱150度(3000時間)
用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。
テープ幅(mm)9
テープ長さ(m)25
破断伸度(%)40
耐熱温度(℃)(最小)-40、(3000時間)150
テープ厚さ(μm)260
巻戻し力classD
引張強度(N/cm)275
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。塗装用マスキングテープです。耐熱140℃、中~高耐熱用途に適しています。貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。手で切断可能。
用途自動車塗装工程用。プリント基板などのハンダリフロー工程用。
テープ厚さ(mm)0.17
伸び(%)13
耐熱温度(℃)140
連続使用温度(℃)140(30分)
引張強度(N/10mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
51628は粘着剤が51608のゴム系粘着剤からより耐熱性の高いアクリル系粘着剤を使用することで、このベタつきを抑えるように改良したテープです。
ハーネス収束用テープ。
用途ワイヤーハーネス用
テープ幅(mm)19
テープ厚さ(μm)27
色黒
テープ長さ(m)25
材質PETフリース基材
破断伸度(%)20
粘着剤アクリル粘着剤
粘着力(N/cm)3.5
耐熱温度(℃)-40~125
引張強度(N/cm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
耐熱性・耐候性に優れています。高い初期粘着特性は優れた低温特性にもつながります。不織布基材の両面テープとしてバランスの良い特性を持ちます。
用途紙器、紙バッグなどの組み立てに雑貨、装飾品の留め家庭用電気製品・小型部品の組み立てに。
材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.1
色半透明
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
貼りやすく、剥がした後の糊残りもありません。中~高耐熱用途に適しています。環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤使用です。塗装用マスキングテープです。
用途車輛塗装やプリント基盤などのハンダリフロー工程に。
トラスコ品番535-7127
幅(mm)38
厚さ(mm)0.17
色ブラウン
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)140
基材クレープ紙
粘着剤ゴム系(無溶剤)
主な用途車用
粘着力(N/10mm)4.7
引張強度(N/25mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
特性手で切れる、はがせる
1巻
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
テープの種類 = プラスチックテープ。幅 = 25mm。長さ = 50m。厚さ = 0.09mm。色 = 白。接着材料 = 合成ゴム。接着強度 = 15 N/cm。シリーズ = tesa fix℃。動作温度 Min = -40℃。両面エコノミーテープ. 裏面がポリプロピレンで合成ゴム接着剤が塗布された、透明な両面自己粘着性テープです。. 無溶媒 高粘着性タック 汎用固定テープ スチールへの接着20 N / 25 mm 70 ℃までの耐熱性(短期) Tesa 64621
色白
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.09
RoHS指令(10物質対応)対応
特性両面
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
バックの材質 紙。接着材料 天然ゴム。幅 50mm。長さ 50m。モデル番号 4323。厚さ 0.13mm。色 ベージュ。汎用マスキングテープ. 天然ゴム系接着剤が塗布された汎用ペーパーマスキングテープです。この多目的テープは、特定の表面や物体に塗料が付かないようにして、塗装面にメリハリをつけるなど、マスキングが必要な作業に最適です。窓、木製品、表面に簡単に貼り付けることができ、傷をつけずに剥がすことができます。さまざまな表面に貼れるこのテープは、塗装業者、装飾業者、自宅周りで作業するDIY愛好家に最適です。. 特長と利点:. 密閉、固定、マーキング、軽包装に最適 50 ℃までの耐熱性(短時間) きれいに剥がせて、跡が残らない 1巻50 mで提供 厚さ: 0.13 mm 簡単に引き裂けるため、必要に応じて裂いて貼ることができます。. この製品には次のモデルがあります。 513-587 513-587 幅50 mm 513-569 513-569 幅25 mm 513-593 513-593 幅38 mm 代表的用途 次のような屋内用途に適しています。 塗装作業 マスキング材の固定 密閉、梱包、マーキング よくある質問: マスキングテープとダクトテープの違いは何ですか? マスキングテープは、塗装 装飾時に周辺を保護 遮蔽するためのもので、通常は簡単に裂ける薄い紙でできています。接着剤は、傷や残留物を残さずに、ほとんどの表面から比較的簡単に剥がせる必要があります。またテープ自体は薄く、平らでない面や形状にも簡単に貼ることができます。ダクトテープはエアダクトの密閉用で、多くの場合、ポリエチレンでコーティングされており、強度、柔軟性、耐水性に非常に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
バックの材質 = PET。接着材料 = シリコーン。幅 = 50mm。長さ = 66m。モデル番号 = 50600。厚さ = 0.08mm。色 = 緑。Tesa マスキングテープですTesa 50600 緑色マスキングテープは耐熱性のシリコン接着剤です。このテープは、厚さ 0.08 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点ポリエステル( PET )を基材として使用します 使いやすい 最高 220 ° C の高い耐熱性 伸張強度は 72 N/cm です 破断伸びは 110 % です スチールへの接着は 4 N/cm です用途粉体塗装工程でコーティングしない部分のマスキング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
バックの材質 = PET。接着材料 = シリコーン。幅 = 50mm。長さ = 66m。モデル番号 = 50650。厚さ = 0.06mm。色 = 青。規格準拠マスキングテープ. 青色ポリエステル / シリコンマスキングテープ ポリエステル製裏面 シリコン接着剤 高い耐熱性 くっきりとした塗装の輪郭 不規則な形状に使いやすい はがしてもテープ痕が残らない
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
テープの種類 = プラスチックテープ。幅 = 12mm。長さ = 50m。厚さ = 0.09mm。色 = 白。接着材料 = 合成ゴム。接着強度 = 15 N/cm。動作温度 Max = +80℃。動作温度 Min = -30℃。両面エコノミーテープ. 裏面がポリプロピレンで合成ゴム接着剤が塗布された、透明な両面自己粘着性テープです。. 無溶媒 高粘着性タック 汎用固定テープ スチールへの接着20 N / 25 mm 70 ℃までの耐熱性(短期) Tesa 64621
色白
テープ幅(mm)12
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.09
RoHS指令(10物質対応)対応
特性両面
1個
¥759
税込¥835
7日以内出荷
関連キーワード