耐熱性・耐候性に優れます。耐可塑剤性に優れます。透明なので貼り間違いがありません。セパレーターは、剥がしやすいPP(ピンク)を使用しています。
用途高粘着でプラスチックや金属の固定に。
引張強度(N/10mm)20
適合用途耐熱
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
テープの種類 = プラスチックテープ。幅 = 12mm。長さ = 50m。厚さ = 0.09mm。色 = 白。接着材料 = 合成ゴム。接着強度 = 15 N/cm。動作温度 Max = +80℃。動作温度 Min = -30℃。両面エコノミーテープ. 裏面がポリプロピレンで合成ゴム接着剤が塗布された、透明な両面自己粘着性テープです。. 無溶媒 高粘着性タック 汎用固定テープ スチールへの接着20 N / 25 mm 70 ℃までの耐熱性(短期) Tesa 64621
色白
テープ幅(mm)12
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.09
RoHS指令(10物質対応)対応
特性両面
1個
¥729
税込¥802
5日以内出荷
テープの種類 = プラスチックテープ。幅 = 25mm。長さ = 50m。厚さ = 0.09mm。色 = 白。接着材料 = 合成ゴム。接着強度 = 15 N/cm。シリーズ = tesa fix℃。動作温度 Min = -40℃。両面エコノミーテープ. 裏面がポリプロピレンで合成ゴム接着剤が塗布された、透明な両面自己粘着性テープです。. 無溶媒 高粘着性タック 汎用固定テープ スチールへの接着20 N / 25 mm 70 ℃までの耐熱性(短期) Tesa 64621
色白
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.09
RoHS指令(10物質対応)対応
特性両面
1個
¥579
税込¥637
5日以内出荷
耐熱性・耐候性に優れています。高い初期粘着特性は優れた低温特性にもつながります。不織布基材の両面テープとしてバランスの良い特性を持ちます。
用途紙器、紙バッグなどの組み立てに雑貨、装飾品の留め家庭用電気製品・小型部品の組み立てに。
材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.1
色半透明
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード