浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。
用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。
消音効果(dB)Class A
破断伸度(%)40
耐熱性(最小)-40℃、(3000時間)150℃
耐摩耗性(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D
巻戻し力11N/巻(30m/分)
引張強度(N/cm)275
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
総厚(mm)0.26
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
ビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品
モノタロウ
¥529
税込¥582
耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。
RoHS指令(10物質対応)対応
51037は51036と同じPET織布基材のハーネス収束用テープですが、高い耐摩耗性と耐熱性を保ちながら基材の織り方により手切れ性を持たせることができました。
高い耐摩耗性を持っているのでエンジンコンパートメント内での使用、ボディ鋼板のエッジ部の乗り越え箇所にも安心して使用できます。
用途ワイヤーハーネス用
テープ幅(mm)19
テープ厚さ(μm)27
色黒
テープ長さ(m)25
材質PET織布材
粘着剤アクリル粘着剤
粘着力(N/cm)3
耐熱温度(℃)-40~150
引張強度(N/cm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
51628は粘着剤が51608のゴム系粘着剤からより耐熱性の高いアクリル系粘着剤を使用することで、このベタつきを抑えるように改良したテープです。
ハーネス収束用テープ。
用途ワイヤーハーネス用
テープ幅(mm)19
テープ厚さ(μm)27
色黒
テープ長さ(m)25
材質PETフリース基材
破断伸度(%)20
粘着剤アクリル粘着剤
粘着力(N/cm)3.5
耐熱温度(℃)-40~125
引張強度(N/cm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード