8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色分けによる識別梱包に最適です。重ね貼りができ、表面にマジック等で文字が書けます。
用途段ボールケースなどの、中、重量物の包装用に。 幅(mm)48 長さ(m)100 厚さ(μm)55 粘着力(N/cm)2.16 伸び(%)140 主な用途梱包用 引張強度(N/cm)43.1 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10巻)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。 強靭かつシワになりません。
用途屋内用。 工場・倉庫のラインマーキング。 店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。 学校・病院などの廊下での行き先表示。 仕様切断にはカッターが必要 質量(g)490 伸び(%)180 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)1.6 引張強度(N/10mm)36 剥離紙なし RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻
619 税込681
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟性を持ちながらも丈夫な基材により直線、曲線ともに簡単に引けます。
用途危険区域、立入禁止区域や防火設備の区分け倉庫、工場のラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校、病院などの廊下での行先表示。 トラスコ品番207-3745 材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:ゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.065 赤/白 長さ(m)66 粘着力(N/10mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷

耐久性、耐摩耗性に優れ、テープ表面に傷や汚れがつきにくいです。
用途店舗、倉庫、オフィス、病院、学校、体育館などの区画ライン引き用に。停止位置の目印(ソーシャルディンスタンス)用に。フォークリフトなどが通過する通路のマーキング用に。避難経路、危険箇所を目立たせるマーキング用に 材質基材:PET/PPフィルム、粘着剤:合成ゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.175 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)4.5 引張強度(N/10mm)175 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,398 税込8,138
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

色分けによる識別梱包に最適で、接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ 幅(mm)38 品番4263E 長さ(m)100 厚さ(μm)55 粘着力(N/cm)2.16 伸び(%)140 引張強度(N/cm)43.1 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(60巻)
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

色分けによる識別梱包に最適で、接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ 幅(mm)48 品番4263E 長さ(m)100 厚さ(μm)55 粘着力(N/cm)2.16 伸び(%)140 引張強度(N/cm)43.1 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(50巻)
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)