3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太陽光3分で硬化!即効補修ジェル。 紫外線ライトまたは太陽光線の照射で硬化します。 金属・ガラス・木材・繊維およびPP・PFなどの樹脂を短時間で修復可能な強力補修材です。 ポリエステル・ポリエチレン・金属に強力接着!
用途PEタンクなど柔軟性が必要な補修に 発泡スチロールを除くほとんどの材質に使用できます。 アズワン品番1-9842-02 材質紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂 タイプジェル状 硬度Barcol 35 熱変形温度(℃)105 誘電率3.38 曲げ強度(kg/cm2)1540 品質保持期間約2年(冷暗所に保管) 伸長率(%)5~6 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

太陽光3分で硬化!即効補修ジェル。 紫外線ライトまたは太陽光線の照射で硬化します。 金属・ガラス・木材・繊維およびPP・PFなどの樹脂を短時間で修復可能な強力補修材です。 ポリエステル・ポリエチレン・金属に強力接着!
用途配管など耐圧性が要求される補修に 発泡スチロールを除くほとんどの材質に使用できます。 材質紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂 タイプジェル状 硬度Barcol 35 熱変形温度(℃)105 誘電率3.38 危険等級 アズワン品番1-9842-01 曲げ強度(kg/cm2)1540 品質保持期間約2年(冷暗所に保管) 伸長率(%)5~6 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4.7mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

紫外線ライト・太陽光線の照射で硬化し、短時間で補修可能な強力補修材です。 FRP配管など耐圧性が要求される場合にはハード、PE(ポリエチレン)タンクなど柔軟性が必要な補修にはソフトが適しています。
アズワン品番1-9842-11 寸法(mm)80×230×125 電源AC100V、50/60Hz 消費電力9W 紫外線波長(nm)385 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷