2ページ目:

112件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ 高須産業居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ高須産業
5,998税込6,598
1台
当日出荷
タイプシロッコファン(同時給排)電源(V)AC100スイッチ引きひもスイッチ付本体質量(kg)約1.5適合場所居間用開口寸法(mm)150×200角消費電力(W)(50/60Hz)15/13.7適合パイプ径(Φmm)75、※100に接続する場合には別売品(TK-210-AD)が必要です。シャッター風圧式接続端子速結端子接続ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)37/34風量(m3/h)(50/60Hz)70/64
天井用埋込形換気扇 金属製 ミニキッチン用 高須産業天井用埋込形換気扇 金属製 ミニキッチン用高須産業
14,980税込16,478
1台
当日出荷から5日以内出荷
金属製シロッコファン採用
用途キッチン用タイプ1室換気 金属製・ミニキッチン用電源(V)AC100適合場所ミニキッチン用シャッター風圧式接続端子速結端子接続ファンシロッコファン
延長パネルセット 高須産業延長パネルセット高須産業
3,500税込3,850
1組
当日出荷
ワンタッチ換気扇フィルター 高須産業ワンタッチ換気扇フィルター高須産業
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
換気扇をすっぽりおおうため、どのメーカーの換気扇にも取付可能換気扇に汚れがつきにくく、お掃除の負担を軽減フィルターのみの交換でフレームはそのまま使えるので、経済的でお得
用途20cm換気扇用付属品替フィルター2枚・落下防止フック材質(本体)樹脂製材質(フィルター)PP不織布
プラスチック製エルボ管 Φ100 高須産業プラスチック製エルボ管 Φ100高須産業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途Φ100ダクト用90°エルボ管材質ABS樹脂適合パイプ径(Φmm)100
角形自然給気レジスター 差圧式タイプ 高須産業角形自然給気レジスター 差圧式タイプ高須産業
4,198税込4,618
1台
当日出荷
レンジフードとの組み合わせに最適です レンジフードが作動すると室内外の気圧差によって自動的にシャッターが開きます プッシュオープン式2段階給気量調整パネル
ホワイトタイプ差圧式材質(フィルター)PP不織布フィルター空気清浄フィルター付適合パイプ径(Φmm)150集塵効率(%)約63(重量法)
角形自然給気レジスター 高性能フィルタータイプ 高須産業角形自然給気レジスター 高性能フィルタータイプ高須産業
2,398税込2,638
1台
当日出荷から4日以内出荷
集塵効率の高いフィルターを採用し、花粉やPM2.5除去率90%以上 プッシュオープン式2段階給気量調整パネル
ホワイトタイプ高性能フィルタータイプ材質(フィルター)PP不織布フィルター空気清浄フィルター付集塵効率(%)花粉除去率90以上(重量法)、水洗い不可
角形パイプフード 水切り板付き 高須産業角形パイプフード 水切り板付き高須産業
2,698税込2,968
1台
当日出荷から4日以内出荷
スタイリッシュな角形フード 給気・排気兼用 外風対策品
材質ステンレス製
オプション部材 Φ100パイプ用ファン 格子パネルタイプ専用フィルター 高須産業オプション部材 Φ100パイプ用ファン 格子パネルタイプ専用フィルター高須産業(1件のレビュー)
799税込879
1枚
5日以内出荷
用途Φ100パイプ用ファン 格子パネルタイプ専用フィルター材質枠:ABS、フィルター:ハニカムネットホワイト機能水洗い可能、Φ100パイプファンに後付け可能
浴室換気乾燥暖房機 高須産業浴室換気乾燥暖房機高須産業
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。浴室も洗濯物もしっかり乾燥。24時間連続換気機能付き。多彩な機能をリモコンで簡単操作。
用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、カーボンヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。質量(kg)7.5電源(V)AC200V(50/60Hz)消費電力(W)【強運転時】(予備暖房)2430/2490、(入浴暖房)2300/2320、(乾燥)2450/2520、(風乾燥・涼風)54/71、【弱運転時】(予備暖房)2300/2320、(入浴暖房)1240/1250、(乾燥)2330/2340、(風乾燥・涼風)36/37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×246×306ヒータータイプグラファイトヒーター、PTCセラミックヒーター適合床面積ユニットバス1.5坪以下保証期間お買い上げ日より1年アズワン品番64-3282-59
浴室換気乾燥暖房機 高須産業浴室換気乾燥暖房機高須産業(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
グラファイトヒーター採用。簡単設置の標準タイプ(換気内蔵)。 3ポジションダクトシステム採用。さまざまな施工場所に対応を実現。既設換気扇の換気口の場所に合わせて、本体の換気ダクト口を左・右・真ん中の3ヶ所から選択できるので、浴室壁の両サイドにも据付けが可能です。 今お使いの浴室換気扇とお取替えが可能。快適バスルームに簡単リフォーム。通常の浴室換気扇と同じサイズの開口に取付けられるように、さらにコンパクト化。今お使いの換気扇を交換して、暖房・乾燥・涼風機能を簡単にプラスすることが可能です。
タイプ壁面取付標準タイプ(換気内蔵)仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付消費電力(W)【予備暖房】 (強)1219/1223、(弱)1213/1213、【入浴暖房】 (強)1213/1213、(弱)613/613、【乾燥】(強)1243/1249、(弱)1232/1231、【節電乾燥】(強)43/49→1243/1249、(弱)32/31→1232/1231、【風乾燥】(強)43/49、(弱)32/31、【涼風】(強)43/49、(弱)32/31、 【換気】 (強)24/26、(弱)19/18、【24時間換気】19/18定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(kg)7開口寸法(mm)【新規】(角穴)100×100~250×480、(丸穴)Φ100~250騒音値(dB)【予備暖房】 (強)45/45、(弱)31/31、【入浴暖房】 (強)31/31、(弱)31/31、【乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【節電乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【風乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【涼風】(強)46/46、(弱)33/32、 【換気】 (強)40/40、(弱)31/30、【24時間換気】31/30ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)100×100~250×480、(丸穴)Φ100~250換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【節電乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【風乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【涼風】(強)140/140、(弱)80/75、 【換気】 (強)140/140、(弱)80/75、【24時間換気】80/75風量(m3/h)【予備暖房】 循環:(強)180/180、(弱)110/110、【入浴暖房】循環: (強)110/110、(弱)110/110、【乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【節電乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【風乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【涼風】循環:(強)180/180、(弱)110/110リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG)適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下RoHS指令(10物質対応)対応
オプション部材 ランドリーパイプセット 伸縮タイプ 高須産業オプション部材 ランドリーパイプセット 伸縮タイプ高須産業
4,590税込5,049
1個
7日以内出荷
浴室内に洗濯物を干す場合に使用するランドリーパイプ。ブラケット2個付属。壁面がコンクリート、タイル仕上げ等取付ビスがしよう出来ない場合は市販のカールプラグ等を使用して取付てください。
仕様●パイプ長:960~1785mm(ブラケット含む975~1800mm)●参考耐荷重:10kg●材質:ステンレスアズワン品番65-8308-78
照明スイッチ付リモコンカバー 高須産業照明スイッチ付リモコンカバー高須産業
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
浴室換気乾燥暖房機 オプション部材照明スイッチ付きリモコンカバーと本体用照明基板のセットです照明ボタンを押すごとに、浴室の照明をON/OFFすることが可能です照明のON/OFF状態は、スイッチ部のランプ(白)で確認可能です本体に照明基盤(付属)を取り付けることで、浴室の照明スイッチをリモコン一体型へ変更することができます。リモコンの基盤にはすでに照明スイッチが内蔵されていますので、照明スイッチ付リモコンカバーに交換するだけで対応できます。(従来機種交換等で照明スイッチを使用している場合など)
構成リモコンカバー+本体用照明基盤入数(個)1
浴室換気乾燥暖房機用 純正リモコン 高須産業浴室換気乾燥暖房機用 純正リモコン高須産業
7,498税込8,248
1台
4日以内出荷
浴室換気乾燥暖房機用リモコンシンプルなデザインで見やすく、ボタンが大きく操作性が向上しました複雑な操作を無くし、簡単操作なのでお年寄りにも配慮されております消し忘れのない安心のタイマー設定
入数1台
浴室換気乾燥暖房機 ハイパワー200Vモデル 高須産業浴室換気乾燥暖房機 ハイパワー200Vモデル高須産業
54,980税込60,478
1台
5日以内出荷
高性能ハイパワーモデル 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ 200V仕様」200V電源で広い浴室やオール電化住宅に最適!!Wヒーター搭載でパワフル&スピーディー。効率よく短い時間で浴室暖房乾燥が可能ですオール電化住宅に対応冬の入浴もパワフル暖房で安心。お湯針時間で入浴前に浴室を短時間に暖めます。広い浴室にもオススメできる、ハイパワー仕様ですハイパワー2200/2400Wの温風を効率よく循環させ、浴室内に干した衣類をスピーディーに乾燥させますハイパワータイプ(AC200V・2200/2400W)2ファン2モーター方式(送風ファンと換気ファンが別で風量確保)着脱式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造風圧式高気密シャッター)樹脂フレーム採用(絶縁性と耐食性を向上)低騒音設計(騒音を低減し、風量の強弱切換も可能)コンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・ヒーター用電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続)リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能)リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ着脱が可能)簡易包装(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減)
付属品リモコン寸法(mm)470×360×210取付天井取付タイプ24時間換気対応 天井タイプ/1室換気 200V仕様電源(V)AC200コード長さ(m)リモコン:5(付属)本体質量(kg)約6.9ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(ハイパワーAC200V・2200/2400W)開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、フィルターサイン、風量強弱切り替え適合パイプ径(Φmm)100適合床面積(ユニットバス)1.5坪以下、(在来工法)1坪以下リモコンKK-SJAワイヤードリモコン入数1台モデル1室換気タイプ ハイパワー200Vモデル
浴室換気乾燥暖房機 2室換気 高須産業浴室換気乾燥暖房機 2室換気高須産業
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷
パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消浴室と脱衣室orトイレの2室を効率よく換気高性能2ファン2モーター1ダンパー方式。浴室と「脱衣室」または「トイレ」を効率よくしっかり換気します換気風量バランス調整(浴室と脱衣室またはトイレの風量バランスを調整できます。本体・副吸入口グリルに調整機構があります。)外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して換気風量と電動ダンパーを切り替えることが可能です。)外部換気遅延動作対応(トイレ換気(外部)スイッチOFFから遅れて復帰するタイマーが6段階に設定できます。)副吸入口グリル(145mm角のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱、洗えるフィルター付、風量調整板付)メーカー従来品より、低ワット(消費電力(W)約20%ダウン↓)、低騒音(騒音(dB)約10%ダウン↓)※24時間換気時
寸法(mm)470×360×210取付天井取付電源(V)AC100コード長さ(m)リモコン:5(付属)本体質量(kg)約7.1ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、換気風量一定制御DCモーター、電動ダンパー、換気風量バランス調整、脱衣室orトイレ換気、トイレ換気(外部)スイッチ、フィルターサイン、風量強弱切り替え、冬季モード適合パイプ径(Φmm)100適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下入数1台モデル2室換気タイプ 電動ダンパー付スタンダードモデル
換気扇連動用リード線 高須産業換気扇連動用リード線高須産業
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
浴室換気乾燥暖房機 オプション部材外部の換気扇や電動ダンパーを換気運転と連動させる時に使用します(※AC100V(100W)まで)
対応機種BF-SJA/SJC/SJD用コード長さ(mm)約350入数(個)1
適合パイプ変換アダプター Φ75⇔Φ100 高須産業適合パイプ変換アダプター Φ75⇔Φ100高須産業
929税込1,022
1個
当日出荷
Φ75⇔Φ100の双方へ変換可能
適合機種TK-220D、TK-210、TS-100、RGAZ-001B材質PP適合パイプ径(Φmm)100
24時間常時換気システム 強制排気用 3方向中間ダクトファン 天井埋込・床置兼用タイプ 高須産業24時間常時換気システム 強制排気用 3方向中間ダクトファン 天井埋込・床置兼用タイプ高須産業
17,980税込19,778
1台
予約販売
仕様ワンタッチスプリング取付パネル、結露水室外排出式ダクト接続口、スライド脱着式ダクト接続口、テーピングが容易な段付構造ダクト接続口、風圧式逆流防止弁付タイプ1~3室同時換気 中間ダクトファン 風量強弱電源(V)AC100本体質量(kg)約3消費電力(W)(50/60Hz)強:20/23・弱:15/15適合パイプ径(Φmm)100シャッター風圧式接続端子速結端子接続換気方式24時間換気対応ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)強:37/37・弱:27/27風量(m3/h)(50/60Hz)強:200/200・弱:130/130
オプション部材 温風ガード 高須産業オプション部材 温風ガード高須産業
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷
浴室換気乾燥暖房機・涼風暖房機 システム部材
対応製品BF-861RGA、BF-871RGA2、BF-961RGC、SDG-1200GBM、SDG-1200GSM用材質アルミ材(鏡面仕上げ)取付壁面取付用板圧(mm)0.5
角形自然給気レジスター 結露防止タイプ 高須産業角形自然給気レジスター 結露防止タイプ高須産業
2,398税込2,638
1台
4日以内出荷
結露のしにくい結露防止パッキン付なので寒冷地に適しています プッシュオープン式2段階給気量調整パネル
ホワイトタイプ結露防止断熱パッキン付材質(フィルター)PP不織布フィルター空気清浄フィルター付集塵効率(%)約63(重量法)
平形ベントキャップ 給気・排気兼用 高須産業平形ベントキャップ 給気・排気兼用高須産業
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
種別強制/自然換気用材質ステンレス製ステンレスグレー
角形パイプフード 水切り板付き 自然給気専用 高須産業角形パイプフード 水切り板付き 自然給気専用高須産業
2,398税込2,638
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
スタイリッシュな角形フード 自然給気専用 外風対策品
種別自然給気専用材質ステンレス製適合パイプ径(Φmm)100
長丸形パイプフード 水切り板付き 高須産業長丸形パイプフード 水切り板付き高須産業
2,198税込2,418
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
シンプルな逆U形フード 給気・排気兼用
材質ステンレス製ステンレスグレー(ツヤ有り)
窓用ツインファン 同時給排気形 高須産業窓用ツインファン 同時給排気形高須産業
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から13日以内出荷
自然の風が通る涼しい部屋を。換気と給気(送風)を同時に行うことで自然の風が通り抜けるさわやかな室内を演出します 窓の開閉可能 窓の左右どちらにも取付可能 風向調整可(給気側)
電源(V)AC100ハネ径(cm)20モーター2モーター電源コード(m)2フィルター防虫フィルター付ファン2ファン(プロペラファン×2)取付可能窓枠高さ(mm)690~1450
レンジフード(シロッコファン) 風圧式シャッター 同時給排型 適合パイプΦ150mm 高須産業レンジフード(シロッコファン) 風圧式シャッター 同時給排型 適合パイプΦ150mm高須産業
49,980税込54,978
1台
20日以内出荷
同時給排の風圧式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所セット内容前幕板定格電圧(V)AC100電源コード(m)1風量強弱照明適合パイプ径(Φmm)150ファンシロッコファン風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(弱)380/330
レジスター 高須産業レジスター高須産業
2,698税込2,968
1台
3日以内出荷
用途居室仕様空気清浄フィルター付き材質オール樹脂製ホワイトタイプ自然給気用 結露防止タイプ開口寸法(mm)Φ110適合パイプ径(Φmm)100集塵効率(%)63(重量法にて)開口面積(cm2)有効:(半開時)34.5、(全開時)61.1パネルプッシュオープン式2段階
【オプション部材】浴室換気乾燥機BF-RGシリーズ サブリモコン 高須産業【オプション部材】浴室換気乾燥機BF-RGシリーズ サブリモコン高須産業
5,790税込6,369
1個
7日以内出荷
入浴中に使用する運転モードに限定した防水リモコンです。暖房や涼風の強弱切替や停止などを浴室内で切り替えられるので便利です。
仕様●防水:IPX7(防浸形):一時的(30分)に一定浸水(1m)の条件に水没しても内部に浸水しない●電源:電池式●リモコンホルダー付(ネジ付)●リモコン寸法:45×90×14mmアズワン品番65-8744-71
浴室循環型換気扇 高須産業浴室循環型換気扇高須産業
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
循環型サイクルファン。24時間換気対応、パイプ径100mm風量を循環・排気で切替が出来ます。電源コード1m、シロッコファン
仕様●開口寸法:260×260~280×280まで対応●適合パイプ:台100mm●風量(m3/h):排気強110/110(50/60Hz、排気弱70/70(50/60Hz)、循環強100/100(50/60Hz)、循環弱60/60(50/60Hz)●消費電力(W):強19/23(50/60Hz)、弱14/14(50/60Hz)●本体重量:約3.1kgアズワン品番65-8308-69
グラファイトヒーター搭載 浴室換気乾燥暖房機 BFシリーズ 高須産業グラファイトヒーター搭載 浴室換気乾燥暖房機 BFシリーズ高須産業
159,000税込174,900
1個
7日以内出荷
デュアルパワーヒーターでパワフル&スピーディー。安全性の高い遠赤外線グラファイトヒーターと絶縁型PTCセラミックヒーターを前後に並べて二重搭載。真冬の寒い浴室や広い浴室でも素早くしっかり温めます。在来工法の広い浴室にもおススメです。
仕様●搭載ヒーター:デュアルパワーヒーター(AC200V・遠赤外線グラファイトヒーター600W×2本:1200W+絶縁型PTCセラミックヒーター1200W)●開口寸法:285×400(275~300×400×425まで対応)●適合パイプ:Φ100mm●リモコン:KK-RG防水ワイヤレスリモコン(IPX7)●本体重量:17.1kg●予備暖房・入浴暖房・乾燥・節電乾燥・風乾燥・涼風・換気・24時間換気●24時間換気一時停止機能付●風量:強弱●シロッコファン●速結端子接続アズワン品番65-8744-69
換気ボックス 格子パネル 高須産業換気ボックス 格子パネル高須産業
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷
熱交換形24時間換気システム/集中換気システム 関連部材換気ボックス 格子パネルフィルターがファンユニットに吸い込むホコリを除去しダクト内部・ファンユニット内部の汚れを軽減します。
仕様フィルター付、スライド脱着式、ワンタッチスプリング取付パネル材質ABS樹脂開口寸法(mm)240×240適合パイプ径(Φmm)100入数1台
浴室換気乾燥暖房機 ハイパワー200Vモデル 高須産業浴室換気乾燥暖房機 ハイパワー200Vモデル高須産業
82,980税込91,278
1台
4日以内出荷
高性能ハイパワーモデル 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ 200V仕様」200V電源で広い浴室やオール電化住宅に最適!!Wヒーター搭載でパワフル&スピーディー。効率よく短い時間で浴室暖房乾燥が可能ですオール電化住宅に対応冬の入浴もパワフル暖房で安心。お湯針時間で入浴前に浴室を短時間に暖めます。広い浴室にもオススメできる、ハイパワー仕様ですハイパワー2200/2400Wの温風を効率よく循環させ、浴室内に干した衣類をスピーディーに乾燥させますパワフルな乾燥と暖房浴室・脱衣室・トイレの3室を効率よく換気します高性能2ファン2モーター1ダンパー方式ハイパワータイプ(AC200V・2200/2400W)換気風量バランス調整(浴室と脱衣室・トイレの風量バランスを調整できます。本体・副吸入口グリルに調整機構があります。)外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して換気風量と電動ダンバーを切り替えることが可能です。)外部換気遅延動作対応(外部換気OFFから遅れて復帰するタイマーが6段階に設定できます。)副吸入口グリル(145mm各のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱・洗えるフィルター付、風量調整板付)
付属品リモコン寸法(mm)470×360×210取付天井取付タイプ24時間換気対応 天井タイプ/3室同時換気 200V仕様電源(V)AC200コード長さ(m)リモコン:5(付属)本体質量(kg)約6.9ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(ハイパワーAC200V・2200/2400W)開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、フィルターサイン、風量強弱切り替え適合パイプ径(Φmm)100適合床面積(ユニットバス)1.5坪以下、(在来工法)1坪以下リモコンKK-SJAワイヤードリモコン入数1台モデル3室換気タイプ ハイパワー200Vモデル 電動ダンパー付き
浴室換気乾燥暖房機 2室換気 ローコストタイプ 高須産業浴室換気乾燥暖房機 2室換気 ローコストタイプ高須産業
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消2室を同時に換気できるコストパフォーマンスモデル2ファン2モーター方式(送風ファンと換気ファンが別で風量確保)低騒音設計(騒音を低減)換気側→DCブラシレスモーター採用(正弦波制御による低騒音を実現)送風側→ACコンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・モーター用電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)副吸入口グリル(145mm角のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱・洗えるフィルター付、風量調整板付)外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して、排気風量を切り替えます。)外部換気遅延動作対応(タイマーが6段階に設定できます。)メーカー従来品より、低ワット(消費電力(W)約20%ダウン↓)、低騒音(騒音(dB)約10%ダウン↓)※24時間換気時
付属品リモコン、副吸入口グリル(1個)、天吊金具(2個/セット)寸法(mm)470×360×210取付天井取付タイプ24時間換気対応 天井タイプ/2室同時換気 ローコストモデル電源(V)AC100コード長さ(m)リモコン:5(付属)本体質量(kg)約7.0ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、換気風量一定制御DCモーター、固定ダンパー、換気風量バランス調整、脱衣室orトイレ換気適合パイプ径(Φmm)100適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下リモコンKK-SJFワイヤードリモコン入数1台モデル2室同時換気タイプ ローコストモデル
浴室換気乾燥暖房機 ハイパワー200Vモデル 高須産業浴室換気乾燥暖房機 ハイパワー200Vモデル高須産業
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
高性能ハイパワーモデル 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ 200V仕様」200V電源で広い浴室やオール電化住宅に最適!!Wヒーター搭載でパワフル&スピーディー。効率よく短い時間で浴室暖房乾燥が可能ですオール電化住宅に対応冬の入浴もパワフル暖房で安心。お湯針時間で入浴前に浴室を短時間に暖めます。広い浴室にもオススメできる、ハイパワー仕様ですハイパワー2200/2400Wの温風を効率よく循環させ、浴室内に干した衣類をスピーディーに乾燥させますパワフルな乾燥と暖房浴室と脱衣室orトイレの2室を効率よく換気します高性能2ファン2モーター1ダンパー方式ハイパワータイプ(AC200V・2200/2400W)換気風量バランス調整(浴室と脱衣室・トイレの風量バランスを調整できます。本体・副吸入口グリルに調整機構があります。)外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して換気風量と電動ダンバーを切り替えることが可能です。)外部換気遅延動作対応(外部換気OFFから遅れて復帰するタイマーが6段階に設定できます。)副吸入口グリル(145mm各のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱・洗えるフィルター付、風量調整板付)
付属品リモコン寸法(mm)470×360×210取付天井取付タイプ24時間換気対応 天井タイプ/2室同時換気 200V仕様電源(V)AC200コード長さ(m)リモコン:5(付属)本体質量(kg)約6.9ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(ハイパワーAC200V・2200/2400W)開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、フィルターサイン、風量強弱切り替え適合パイプ径(Φmm)100適合床面積(ユニットバス)1.5坪以下、(在来工法)1坪以下リモコンKK-SJDワイヤードリモコン入数1台モデル2室換気タイプ ハイパワー200Vモデル 電動ダンパー付き
浴室換気乾燥暖房機 3室換気 高須産業浴室換気乾燥暖房機 3室換気高須産業
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消浴室・脱衣室・トイレの3室を効率よく換気高性能2ファン2モーター1ダンパー方式。浴室と「脱衣室」「トイレ」を効率よく換気します。換気風量バランス調整(浴室と脱衣室またはトイレの風量バランスを調整できます。本体・副吸入口グリルに調整機構があります。)外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して換気風量と電動ダンパーを切り替えることが可能です。)回部換気遅延動作対応(トイレ換気(外部)スイッチOFFから遅れて復帰するタイマーが6段階に設定できます。)副吸入口グリル(145mm角のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱・洗えるフィルター付、風量調整板付)メーカー従来品より、低ワット(消費電力(W)約20%ダウン↓)、低騒音(騒音(dB)約10%ダウン↓)※24時間換気時
寸法(mm)470×360×210取付天井取付電源(V)AC100コード長さ(m)リモコン:5(付属)本体質量(kg)約7.2ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、換気風量一定制御DCモーター、電動ダンパー、換気風量バランス調整、トイレ換気、脱衣室換気、トイレ換気(外部)スイッチ、フィルターサイン、風量強弱切り替え、冬季モード適合パイプ径(Φmm)100適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下入数1台モデル3室換気タイプ 電動ダンパー付スタンダードモデル
浴室換気乾燥暖房機 1室換気 中間ファン連動型 高須産業浴室換気乾燥暖房機 1室換気 中間ファン連動型高須産業
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消マンション&集合住宅の既存換気扇と連動して使えるモデル外部換気扇と連動するタイプで、マンション&集合住宅等にオススメ中間ダクトファンと併用させて3室同時換気も可能なモデル外部換気扇連動タイプ(中間ファン、集中換気扇と連動運転します)※本体に換気ファンはありません着脱式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造風圧式高気密シャッター)選べる送風方向・ダクト配管(排気ダクトの向きに合わせて設置し、送風方向を変更できます。吹出口の反転)樹脂フレーム採用(絶縁性と耐食性を向上)低騒音設計(風流経路をスムーズにして騒音を低減しました)コンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続)リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能)リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ着脱が可能)簡易包装(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減)
付属品リモコン寸法(mm)470×360×200取付天井取付タイプ24時間換気対応 天井タイプ/中間ファン連動型電源(V)AC100コード長さ(m)リモコン:5(付属)本体質量(kg)約5.1ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能適合パイプ径(Φmm)100適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下リモコンKK-SJCワイヤードリモコン入数1台モデル外部換気線連動タイプ
外部入力コンデンサ 高須産業外部入力コンデンサ高須産業
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
浴室換気乾燥暖房機 オプション部材換気会部スイッチに4Aなどのオンピカ・オフピカを使用すると正常に点灯しない場合があるので本商品「KK-KGC2」を追加する事で点灯するようになります
対応機種BF-SJD/SJD2/SJF用入数(個)1
交換用空気清浄フィルター 高須産業交換用空気清浄フィルター高須産業
7,198税込7,918
1セット(5枚)
4日以内出荷
浴室換気乾燥暖房機 システム部材角形自然給気レジスター用 給気用取替え空気清浄フィルター
仕様●水洗い:不可●集塵効率:花粉除去率、PM2.5期待除去率90%以上(重量法)※花粉はスギ花粉粒子20μm~40μm、PM2.5は粒子2.0μm以上を想定適合Φ150用材質PP不織布タイプ高性能タイプ入数(枚)5対応機種KRFD-150FH/FHK
角形自然給気レジスター フラットパネル 結露防止タイプ 高須産業角形自然給気レジスター フラットパネル 結露防止タイプ高須産業
2,798税込3,078
1台
4日以内出荷
自然給気レジスターパネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます
仕様空気清浄フィルター付、結露防止パッキン付材質オール樹脂製ブラックタイプ結露防止タイプ種類角型レジスター材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法))入数1台パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
角形自然給気レジスター フラットパネル 高性能フィルタータイプ 高須産業角形自然給気レジスター フラットパネル 高性能フィルタータイプ高須産業
2,798税込3,078
1台
4日以内出荷
自然給気レジスターパネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます
仕様高性能フィルター付材質オール樹脂製ブラックタイプ高性能フィルタータイプ種類角型レジスター材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:花粉除去率90%以上(重量法))水洗い不可入数1台パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)