カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 住設機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 高須産業
  • 三菱電機(357)
  • Panasonic(パナソニック)(350)
  • KITO(キトー)(137)
  • BIGM(丸山製作所)(113)
  • CKD(112)
  • 東芝キヤリア(27)
  • 山本電機製作所(18)
  • 警子ちゃん(18)
  • ニッセイ(17)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • アズビル金門(13)
  • エスコ(12)
  • JTC(8)
  • ギガ・セレクション(8)
  • RS PRO(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • SMC(7)
  • ダイヤトレンド(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h50m」の検索結果

29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一般換気扇 高須産業

    一般換気扇

    高須産業(12件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    当日出荷
    取り外しの出来る油受け付き
    用途一般・台所用仕様油受け付き材質オール樹脂製タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7
  • 台所 一般換気扇 高須産業

    台所 一般換気扇

    高須産業
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1台
    当日出荷
    用途台所・一般換気扇材質オール樹脂製定格電圧(V)100適合場所台所電源コード(m)0.7ファンプロペラファン
  • 換気扇 高須産業

    換気扇

    高須産業(17件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    当日出荷
    オイルパック付でこの低価格を実現! スタンダードタイプ
    用途台所用・一般用仕様引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付質量(kg)2.5タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100ハネ径(cm)30本体質量(kg)2.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×410×145適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7開口寸法(mm)350×350消費電力(W)(50/60Hz)29.5/31.5シャッター連動式騒音値(dB)(50/60Hz)41/40風量(m3/h)(50/60Hz)1000/1000
  • トイレ用換気扇 高須産業

    トイレ用換気扇

    高須産業(5件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    用途汲み取り/仮設トイレ用周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100適合場所トイレ用
  • 窓用換気扇 高須産業

    窓用換気扇

    高須産業(1件のレビュー)
    ¥9,598税込¥10,558
    1台
    欠品中
    窓の開閉も自由自在。窓左右どちらにも取り付けOK。木枠窓、アルミサッシ窓等取り付けOK。汚れても外して洗える分解構造
    用途窓用付属品固定部品1ヶ・木ネジ(小)4.1×20-2本・木ネジ(大)4.1×40-2本・ソフトテープ150mm1本仕様シャッター形式:なしタイプ引きひもタイプ 排気形周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100ハネ径(cm)20本体質量(kg)1.9適合場所窓用電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)15/17取付可能窓枠高さ(mm)410~1150(1950まで延長可能)騒音値(dB)(50/60Hz)40/42風量(m3/h)(50/60Hz)500/510
  • 天井用埋込形換気扇 高須産業

    天井用埋込形換気扇

    高須産業(1件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    電源(V)AC100シャッター風圧式接続端子速結端子接続ファンシロッコファン
  • 一般換気扇 高須産業

    一般換気扇

    高須産業(2件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    フィルター付きで清潔、お手入れもカンタン楽ラク!
    用途一般・台所用材質オール樹脂製タイプフィルター付き 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7
  • パイプ用ファン 強制排気用 高須産業

    パイプ用ファン 強制排気用

    高須産業
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電源(V)AC100接続端子速結端子接続ファンプロペラファン
  • 居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ 高須産業

    居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ

    高須産業
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    和室や事務所にも合う格子パネルタイプ
    タイプ格子パネルタイプ、排気電源(V)AC100適合場所居間用電源コード(m)プラグ:0.7接続端子速結端子接続ファンプロペラファン
  • 浴室用換気扇 プロペラファン 排気 高須産業

    浴室用換気扇 プロペラファン 排気

    高須産業
    ¥7,198税込¥7,918
    1台
    欠品中
    用途浴室用材質オール樹脂製取付壁用周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付定格電圧(V)100ハネ径(cm)15本体質量(kg)約1.5適合場所浴室用電源コード(m)プラグ0.6(アース線付)開口寸法(mm)175角消費電力(W)(50/60Hz)13/14シャッター連動式接続端子プラグ式ファンプロペラファン(排気)騒音値(dB)(50/60Hz)39/39風量(m3/h)(50/60Hz)230/230
  • トイレ用換気扇 先端形 ターボファン 排気 大風量 高須産業

    トイレ用換気扇 先端形 ターボファン 排気 大風量

    高須産業
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    当日出荷
    トイレの嫌な臭いや湿気を排除して爽やかさを保ちます。
    長さ(mm)190高さ(mm)183タイプ先端形300タイプ電源(V)AC100本体質量(kg)約1.2適合場所トイレ電源コード(m)2.8消費電力(W)(50/60Hz)15/13適合パイプVU-75 (外径89mm)、LP-100・SU-100 (外径106mm)、VU-100・VP-100 (外径114mm)ファンターボファン風量(m3/h)(50/60Hz)115/105
  • 浴室用換気扇 壁用 プロペラファン 同時給排 高須産業

    浴室用換気扇 壁用 プロペラファン 同時給排

    高須産業
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    翌々日出荷
    プロペラファン着脱可能。 。お掃除が容易になります。W数の大幅低減。低電力化を実現
    仕様同時給排式その他給気シャッター付、風圧式シャッター付質量(kg)1電圧(V)100適合場所浴室用開口寸法(mm)150×200消費電力(W)(50/60Hz)3.8/4.5騒音値(dB)(50/60Hz)29/30風量(m3/h)(50/60Hz)135/145
  • 窓用ツインファン 同時給排気形 高須産業

    窓用ツインファン 同時給排気形

    高須産業
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷
    自然の風が通る涼しい部屋を。換気と給気(送風)を同時に行うことで自然の風が通り抜けるさわやかな室内を演出します 窓の開閉可能 窓の左右どちらにも取付可能 風向調整可(給気側)
    付属品固定部品(A/B)×各1個、木ネジ小(4.1×20)×5本、木ネジ大(4.1×45)×2本、サッシ(長・短)×各2本、延長パネル×6枚、ソフトテープ×2本(巾15mm×厚10mm×長1500mm)、ブランクキャップ×2ケ、落下防止ワイヤー×1本(200mm)、取扱/取付説明書(保証書は取扱/取付説明書に記載)×1冊電源(V)AC100ハネ径(cm)20モーター2モーター電源コード(m)2フィルター防虫フィルター付ファン2ファン(プロペラファン×2)取付可能窓枠高さ(mm)690~1450
  • 天井用埋込形換気扇 金属製 ミニキッチン用 高須産業

    天井用埋込形換気扇 金属製 ミニキッチン用

    高須産業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    金属製シロッコファン採用
    用途キッチン用タイプ1室換気 金属製・ミニキッチン用電源(V)AC100適合場所ミニキッチン用シャッター風圧式接続端子速結端子接続ファンシロッコファン
  • 天井用換気扇格子パネルタイプ 高須産業

    天井用換気扇格子パネルタイプ

    高須産業(18件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    当日出荷
    ワンタッチスプリング取付パネル。スライド脱着式ダクト接続。テーピングが容易な段付構造ダクト接続。高密閉風逆流防止シャッター付。オールプラスチック製。低騒音設計。結露水室外排出式ダクト接続口。
    種別シロッコファン材質プラスチック質量(kg)1.6色ホワイト定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×238×183消費電力(W)(50/60Hz)11.1/11.5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)175角騒音値(dB)(50/60Hz)29/29風量(m3/h)(50/60Hz)88/88
  • 丸形強制排気パイプファン 高須産業

    丸形強制排気パイプファン

    高須産業(3件のレビュー)
    ¥6,098税込¥6,708
    1台
    当日出荷
    強制排気用ターボファン 壁・天井取付可 電源コードプラグ付き
    用途居室・洗面室・トイレ用材質樹脂質量(kg)0.6周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×105適合パイプ径(Φmm)100騒音値(dB)(50/60Hz)31/32風量(m3/h)(50/60Hz)52/54定格入力(W)(50/60Hz)3.1/3.6
  • 360度回転送風かくはん装置 AIR MIX(エアーミックス) 高須産業

    360度回転送風かくはん装置 AIR MIX(エアーミックス)

    高須産業
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    当日出荷
    360度観点総風雨かくはん扇 天井裏や床下用(最大15坪/1台) 施工時のタイマー設定作業不要(出荷時時刻及び、運転時間12時から16時は設定済) 停電補償機能付
    材質ABS樹脂製電源(V)AC100適合場所天井裏/床下用消費電力(W)(50/60Hz)23/24接続端子速結端子接続ファン高静圧シロッコファン風量(m3/h)(50/60Hz)270/260
  • パイプ用ファン 強制排気用 高須産業

    パイプ用ファン 強制排気用

    高須産業(1件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電源(V)AC100スイッチ本体スイッチ:ON/OFFスイッチ付適合パイプ径(Φmm)100接続端子速結端子接続換気方式24時間換気/局所換気兼用ファンプロペラファン
  • 台所 一般換気扇 フィルター付 高須産業

    台所 一般換気扇 フィルター付

    高須産業
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1台
    欠品中
    ファンの汚れを軽減するフィルター付
    用途台所・一般換気扇材質オール樹脂製電源(V)AC100構造オイルポケット付フィルターパネル適合場所台所電源コード(m)0.7フィルター使い捨てタイプ(取り換え目安約3か月)ファンプロペラファン
  • 24時間常時換気システム 強制排気用 3方向中間ダクトファン 天井埋込・床置兼用タイプ 高須産業

    24時間常時換気システム 強制排気用 3方向中間ダクトファン 天井埋込・床置兼用タイプ

    高須産業
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    仕様ワンタッチスプリング取付パネル、結露水室外排出式ダクト接続口、スライド脱着式ダクト接続口、テーピングが容易な段付構造ダクト接続口、風圧式逆流防止弁付タイプ1~3室同時換気 中間ダクトファン 風量強弱電源(V)AC100本体質量(kg)約3消費電力(W)(50/60Hz)強:20/23・弱:15/15適合パイプ径(Φmm)100シャッター風圧式接続端子速結端子接続換気方式24時間換気対応ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)強:37/37・弱:27/27風量(m3/h)(50/60Hz)強:200/200・弱:130/130
  • 角形強制排気パイプファン 高須産業

    角形強制排気パイプファン

    高須産業
    ¥6,098税込¥6,708
    1台
    翌々日出荷
    用途居室・洗面室・トイレ用質量(kg)0.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×105適合パイプ径(Φmm)100
  • 天井裏・床下換気扇 アルミパネルタイプ 高須産業

    天井裏・床下換気扇 アルミパネルタイプ

    高須産業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    パネルから本体の取り外しが簡単な為、施工性、メンテナンス性大幅アップ 1モーター・2シロッコファン方式採用により大風量、高静圧を実現しました アルミ製パネル採用の為、現場での加工が簡単に行えます 耐食性に優れたプラスチックボディ採用 高性能、高寿命モーター採用
    材質プラスチック、アルミ製パネル電源(V)AC100モーター1モーター開口寸法(mm)外側:145×285~200×400、内側:70×200~200×400接続端子速結端子接続ファン高静圧シロッコファン(2シロッコファン)
  • 居間用換気扇 壁面取付 同時給排気式 プロペラファンタイプ 高須産業

    居間用換気扇 壁面取付 同時給排気式 プロペラファンタイプ

    高須産業
    ¥8,698税込¥9,568
    1台
    5日以内出荷
    付属品本体取付ねじ(4本)仕様引きひもスイッチ付、給気手動シャッター付取付壁面取付専用タイプ同時給排気式、省電力タイプ電源(V)AC100消費電力(W)3.8/4.5 (50/60Hz)本体質量(kg)約1.0電源コード(m)横プラグ:0.7開口寸法(mm)150×200羽根形状プロペラファン排気方式風圧式シャッター式ファン着脱可能ファン風量(m3/h)135/145 (50/60Hz)
  • レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅750mm 高須産業

    レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅750mm

    高須産業
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    10日以内出荷
    付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)幅(mm)750質量(kg)17タイプスリム型フード、ノンフィルタータイプスイッチ押しボタン3速フィルター無し消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/99、(中)40/41、(弱)28/29総高さ(mm)H600(前幕板H565/操作部H35)照明付きプラグ(電源コード)3芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)510/490、(中)270/240、(弱)190/180
  • レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅600mm 高須産業

    レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅600mm

    高須産業
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    10日以内出荷
    付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)幅(mm)600質量(kg)15タイプスリム型フード、ノンフィルタータイプスイッチ押しボタン3速フィルター無し消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/99、(中)40/41、(弱)28/29総高さ(mm)H600(前幕板H565/操作部H35)照明付きプラグ(電源コード)3芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)510/490、(中)270/240、(弱)190/180
  • レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅900mm 高須産業

    レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅900mm

    高須産業
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    10日以内出荷
    付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)仕様パーリングフィルター:付幅(mm)900質量(kg)20タイプスリム型フード、背梁対応タイプスイッチ押しボタン3速消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/115、(中)75/80、(弱)50/45総高さ(mm)H600(前幕板H550/操作部H50)照明付きプラグ(電源コード)2芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)630/590、(中)420/390、(弱)230/220
  • レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅750mm 高須産業

    レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅750mm

    高須産業
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1台
    10日以内出荷
    付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)仕様パーリングフィルター:付幅(mm)750質量(kg)18タイプスリム型フード、背梁対応タイプスイッチ押しボタン3速消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/115、(中)75/80、(弱)50/45総高さ(mm)H600(前幕板H550/操作部H50)照明付きプラグ(電源コード)2芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)630/590、(中)420/390、(弱)230/220
  • レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅900mm 高須産業

    レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅900mm

    高須産業
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    10日以内出荷
    付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)幅(mm)900質量(kg)19タイプスリム型フード、ノンフィルタータイプスイッチ押しボタン3速フィルター無し消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/99、(中)40/41、(弱)28/29総高さ(mm)H600(前幕板H565/操作部H35)照明付きプラグ(電源コード)3芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)510/490、(中)270/240、(弱)190/180
  • レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅600mm 高須産業

    レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅600mm

    高須産業
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1台
    10日以内出荷
    付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)仕様パーリングフィルター:付幅(mm)600質量(kg)17タイプスリム型フード、背梁対応タイプスイッチ押しボタン3速消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/115、(中)75/80、(弱)50/45総高さ(mm)H600(前幕板H550/操作部H50)照明付きプラグ(電源コード)2芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)565/510、(中)395/370、(弱)220/200