曜日別特売

居間用換気扇 壁面取付 同時給排気式 プロペラファンタイプ

居間用換気扇 壁面取付 同時給排気式 プロペラファンタイプ - 高須産業居間用換気扇 壁面取付 同時給排気式 プロペラファンタイプ - 高須産業居間用換気扇 壁面取付 同時給排気式 プロペラファンタイプ - 高須産業
付属品
本体取付ねじ(4本)
仕様
引きひもスイッチ付、給気手動シャッター付
取付
壁面取付専用
タイプ
同時給排気式、省電力タイプ
電源(V)
AC100
消費電力(W)
3.8/4.5 (50/60Hz)
本体質量(kg)
約1.0
電源コード(m)
横プラグ:0.7
開口寸法(mm)
150×200
羽根形状
プロペラファン
排気方式
風圧式シャッター式
ファン
着脱可能ファン
風量(m3/h)
135/145 (50/60Hz)
内容量
1台
注意
※ウェザーカバーは必ず取り付けてください。雨水の流れ込みを防ぎます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79770489TS-130H
¥14,000
¥8,698
¥9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする