2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土砂など比重2の重量物を1t入れたい場合にピッタリです。 。強度抜群!ロープ吊りタイプで耐摩耗性が強いです。
用途比重1.7~2.3 例)砂・砂利、軟石、コンクリート、セメントモルタル向け。 仕様吊り方:2点ロープ 材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状丸型 質量(kg)1.6 ベージュ 高さ(mm)800 タイプワンウェイタイプ 容量(L)500 投入口寸法(径×高さ)(mm)900×700 外径(mm)Φ900 最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
20,980 税込23,078
4日以内出荷

高比重・重量物の輸送、底部から排出できます。 。強度抜群!ロープ吊りタイプで耐摩耗性が強いです。
用途比重1.7~2.3 例)砂・砂利、軟石、コンクリート、セメントモルタル向け。 仕様吊り方:2点ロープ 材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状丸型 質量(kg)1.7 ベージュ 高さ(mm)800 タイプワンウェイタイプ 容量(L)500 寸法(Φ×mm)排出口:400×500 投入口寸法(径×高さ)(mm)900×700 外径(mm)Φ900 最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

関連キーワード