ISO14001の緊急事態対応品として。トラックなどの車載に便利なサイズで、各種災害やトラブル時の備えにもおすすめです。
植物性天然繊維ベースですので長期保管後も変質変化しにくく、3種類の吸着材で様々な漏油に対応します。
用途タンクローリー、船舶に搭載
ガソリンスタンド、工場の安全対策品に
油槽所等の安全対策品に
ISO14001対応(ハンディ)
適合油、溶剤
セット内容1セット当り:オイルキャッチャーNK-4050(12枚)、オイルキャッチャーSB-30PRO(10枚)、オイルキャッチャーFM-5090(1枚)
形状3アイテムセット品
寸法(mm)(オイルキャッチャーNK-4050)400×500×4(1枚当り)、(オイルキャッチャーSB-30PRO)300×300(1枚当り)、(オイルキャッチャーFM-5090)500×900(1枚当り)
質量(kg)1.5 ※1セット当り
吸着量総吸着量:22.8L(1セット当り)、オイルキャッチャーNK-4050:1.5kg(1枚当り)、オイルキャッチャーSB-30PRO:0.4kg(1枚当り)、オイルキャッチャーFM-5090:約1.8kg(1枚当り)
化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
1式(2セット)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
関連キーワード