UNIORホイールメンテナンススタンドでスルーアクスルタイプのホイールを作業する際に必要な専用アダプター。
STD、PRO共通。
質量(g)46
寸法L(mm)46
寸法D(mm)9.8
プロユース向けに設計されたプレート固定式のリペアスタンドにクイックリリースクランプを採用し作業効率を上げたモデル。
付属品ツールトレイ
質量(kg)36
質量(g)36000
寸法H(mm)1700
寸法A(mm)572
寸法B(mm)726
クランプ径(Φmm)22~60
クランプ高さ(mm)985~1570
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
関連キーワード