絞り込み
ブランド
- シブタニ
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

L型裏丁番
シブタニ¥2,398税込¥2,6381枚4日以内出荷防水パッキンを備えたパネルに使用できる丁番です。扉に溶接しやすい角型の形状です。上部の角型形状を下部の管径よりもひと回り大きくすることで、擦れによる塗装剥がれを防止します。下部ヒンジの組み換えで左右勝手を変更できます。用途分電盤・配電盤・機械など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:60(縦2ヶ使用時)仕上生地製品質量(g)295RoHS指令(10物質対応)対応
平丁番(黄銅)
シブタニ¥449~税込¥494~1枚4日以内出荷管部継目がなく、強度・防塵性に優れています。用途建築設備・機械など材質黄銅(C2801)仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
カバー付ヒンジ(クリック付きタイプ・クリック無しタイプ)
シブタニ¥2,398~税込¥2,638~1枚4日以内出荷30°、120°の2箇所で角度を保持できるクリック機能付のヒンジです。角度が保持されるため、傾斜による閉扉を防止します。取付面が化粧カバーで隠れるため、外観を損ないません。カバーは樹脂製とステンレス製の2種類ございます。作動範囲は180°です。環境試験機などの扉に最適です。DEH-28はクリック無しタイプです。用途環境試験機・機械など材質羽根:亜鉛ダイキャスト(ZDC),芯棒:ステンレス(SUS303),カバー:DEH-(C)28-3:PBT樹脂/DEH-(C)28-3S:ステンレス(SUS304)仕上羽根:焼付塗装(シルバー),芯棒:生地,カバー:DEH-(C)28-3:生地/DEH-(C)28-3S:ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
コーナーヒンジ(ステンレス)
シブタニ¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷ステンレス製のため耐食性に優れたコーナーヒンジです。左右兼用型です。用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など材質ステンレス(SCS13)性能耐久試験50万回合格質量(kg)参考扉:50(縦2ヶ使用時)仕上バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーヒンジ(ステンレス・化粧カバー付)
シブタニ¥5,198~税込¥5,718~1個4日以内出荷はめ込み式の化粧カバーにより、取付ネジを隠せます。樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。化粧カバーズレ止め機能付です。取付位置を微調整できる長穴スペーサー付です。左右兼用型です。用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など材質本体:ステンレス(SUS304),カバー:ステンレス(SUS304)性能耐久試験50万回合格質量(kg)参考扉:30(縦2ヶ使用時)仕上本体:バフ研磨,カバー:バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーヒンジ(亜鉛ダイキャスト・化粧カバー付)
シブタニ¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷はめ込み式の化粧カバーにより、取付ネジを隠せます。樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。化粧カバーズレ止め機能付です。取付位置を微調整できる長穴スペーサー付です。左右兼用型です。用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),カバー:ステンレス(SUS304)性能耐久試験50万回合格質量(kg)参考扉:30(縦2ヶ使用時)仕上本体:クロームメッキ,カバー:バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ(ステンレス・クリック式)
シブタニ¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から4日以内出荷任意の角度で扉を保持できるヒンジです。開け始めと閉め切り付近でトルクが抜けるため、はね返らずにピタッと扉が閉まります。0.8N・m,1.5N・mの2種類からお選びいただけます。ワッシャーなどの機構部品も全てステンレス製で、耐食性に優れています。横使い・縦使い共に可能です。機構部のカバー無タイプ・カバー付タイプの2種類がございます。用途制御盤・家具家電・事務機器・医療機器などの屋内機器材質ステンレス(SUS304)仕様トルク有効範囲:取付面から180°性能耐久性:20,000回(トルク変動率25%以内)使用温度範囲0℃~40℃仕上光沢バレルRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ
シブタニ¥199税込¥2191個4日以内出荷幅広い用途に使用できます。用途機械など材質マグネット:フェライト(異方性)、ケース:スチール(SPCC)仕上光沢クロメート製品質量(g)55吸着力(N[kgf])約78.4(8.0)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ
シブタニ¥239税込¥2631個4日以内出荷薄型設計で省スペースです。用途機械など材質マグネット:ネオジウム、ケース:スチール(SPCC)仕上ニッケルメッキ製品質量(g)9吸着力(N[kgf])約34.3(3.5)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ受け
シブタニ(1件のレビュー)¥78~税込¥86~1個当日出荷から4日以内出荷樹脂タイプ(A)とステンレス板タイプ(B)の2種類ございます。用途精密機器、クリーンルーム、機械など適合EMC-10/11RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ(低発塵タイプ)
シブタニ¥319~税込¥351~1個4日以内出荷精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。耐摩耗性に優れたポリアセタール樹脂を採用しました。取付穴はスロット穴のため、取付後の微調整が可能です。用途精密機器、クリーンルーム、機械など材質マグネット:ネオジウム、ケース:ポリアセタール(POM)仕上生地(ホワイト)RoHS指令(10物質対応)対応適合EMC-11A/11B
マグネットキャッチ
シブタニ¥109税込¥1201個4日以内出荷埋込タイプのマグネットです。用途機械など材質マグネット:フェライト(異方性)、ケース:ABS樹脂、受け:スチール(SPCC)仕上ケース:生地(ブラック)、受け:光沢クロメート製品質量(g)22吸着力(N[kgf])約9.8(1.0)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ
シブタニ¥109税込¥1201個4日以内出荷幅広い用途に使用できます。用途機械など材質マグネット:フェライト(等方性)、ケース:ポリエチレン(PE)、受板:スチール(SPCC)仕上ケース:生地(ホワイト)、受板:光沢クロメート製品質量(g)20吸着力(N[kgf])約34.3(3.5)RoHS指令(10物質対応)対応
丸落し
シブタニ¥479税込¥5271個4日以内出荷バネが内蔵されており、耐振性に優れ振動によるラッチのガタつきを防ぎます。スプリングの作用により、振動下でも施錠状態を保持できます。コンテナや建設設備などの扉の施錠にご使用ください。用途建築設備、車両など材質/仕上スチール(SPCC)/有色クロメート製品質量(g)110RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチパネルファスナー
シブタニ¥189~税込¥208~1個4日以内出荷ワンタッチで取付けできます。ラッチの引込状態が保持されるので、ひとつの扉に複数個取り付けできます。幅広い板厚に対応しています。左右兼用型です。用途分電盤・配電盤、機械など材質ラッチ・レバー:ポリアセタール(POM),ケース:ポリプロピレン(PP),パッキン:ポリエチレン(PE)仕上生地(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスストライカー
シブタニ¥279税込¥3071個4日以内出荷ボタンを押すだけでラッチが解除できます。面付け、掘り込みの2種類の納まりに対応できます。(面付けの場合、専用台座EL-905-SPをご使用ください。)バス、特装車の内装やコンビニカウンターに最適です。樹脂製で軽量です。性能 耐久試験10万回合格。ラッチ側圧強度規定値1000N合格。EL-905-SPは、面付納まりの場合に使用する台座です。EL-905-Bは、プッシュラッチ用受けです。用途建築設備、車両など寸法(mm)図面通り材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地製品質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ用台座
シブタニ¥499税込¥5491個4日以内出荷ボタンを押すだけでラッチが解除できます。面付け、掘り込みの2種類の納まりに対応できます。(面付けの場合、専用台座EL-905-SPをご使用ください。)バス、特装車の内装やコンビニカウンターに最適です。樹脂製で軽量です。性能 耐久試験10万回合格。ラッチ側圧強度規定値1000N合格。EL-905-SPは、面付納まりの場合に使用する台座です。EL-905-Bは、プッシュラッチ用受けです。用途建築設備、車両など寸法(mm)図面通り材質/仕上ASA樹脂/生地(ダークグレー)製品質量(g)59RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ
シブタニ¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷ボタンを押すだけでラッチが解除できます。面付け、掘り込みの2種類の納まりに対応できます。(面付けの場合、専用台座EL-905-SPをご使用ください。)バス、特装車の内装やコンビニカウンターに最適です。樹脂製で軽量です。性能 耐久試験10万回合格。ラッチ側圧強度規定値1000N合格。EL-905-SPは、面付納まりの場合に使用する台座です。EL-905-Bは、プッシュラッチ用受けです。用途建築設備、車両など寸法(mm)図面通り材質/仕上ポリアセタール(POM)/生地(ダークグレー)製品質量(g)91RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスラッチ錠
シブタニ¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷オールステンレス仕様で、耐食性に優れています。つまみを回転させることで、ラッチの出寸法を調整できます。組み換えにより、ラッチの向きを変更できます。壊れにくいシンプルな機構です。用途車両、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上ステンレス(SUS304)/光沢バレル研磨製品質量(g)274RoHS指令(10物質対応)対応
小型パチン錠(ステンレス)
シブタニ¥549税込¥6041個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途建築設備、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨寸法(mm)図面通り製品質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)50(5kgf)
掘込引手
シブタニ¥549税込¥6041個4日以内出荷取付けが容易です。用途車両、機械など材質/仕上塩化ビニール(PVC)/生地(ブラック)色ブラック寸法H(mm)35寸法A(mm)120寸法F(mm)47寸法D(mm)30寸法E(mm)96寸法B(mm)92寸法C(mm)58寸法I(mm)106寸法J(mm)39寸法G(mm)6寸法K(mm)R19.5製品質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
アルミグリップ(アルマイトシルバー/サテンブラック塗装)
シブタニ¥3,998~税込¥4,398~1本4日以内出荷アルミ製のため、軽量です。豊富なサイズバリエーションを取り揃えております。素材感を活かしたアルマイトシルバーと、手触りの良いサテンブラック塗装をお選びいただけます。用途車両、機械など材質グリップ:アルミ押出材(A6063S-T5),ブラケット:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)1000(102kgf)
アルミグリップ(アーチ型)
シブタニ¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷アルミ製のため、軽量です。アーチ型で握りやすい形状です。光沢をおさえた落ち着きのある表面仕上げです。用途厨房機器、ショーケース、機械など材質/仕上アルミダイキャスト(ADC)/焼付塗装(シルバー)寸法(mm)図面通り製品質量(g)330RoHS指令(10物質対応)対応
アルミグリップ
シブタニ¥4,598~税込¥5,058~1本4日以内出荷大型ですが軽量な取手です。用途車両、機械など材質/仕上アルミ押出材(A6063S-T5)/ショットブラスト+アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ回転ハンドル
シブタニ¥679~税込¥747~1個4日以内出荷収納時はフラットに納まるので、邪魔になりません。簡単な道具で施工可能です。配電盤や点検口の扉などにご使用いただけます。1.2~2.0mmまでの板厚に対応しています。性能:引張荷重50N用途分電盤・配電盤、建築設備、機械など材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/焼付塗装(シルバー)寸法(mm)図面通りRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ付き取手
シブタニ¥329税込¥3621本4日以内出荷取付部が隠せる、意匠性の高い取手です。キャップ付きです。用途車両、機械など材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂タイプAタイプ仕上取手:クロームメッキ,キャップ:生地(ブラック)製品質量(g)70RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)230(23kgf)
キャップ付き取手
シブタニ¥569~税込¥626~1本4日以内出荷パネルの表側かた取り付けが可能です。用途機械など材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ASA樹脂仕上取手:焼付塗装(シルバー),キャップ:生地(ホワイト)RoHS指令(10物質対応)対応
SUS丸棒取手(傾斜タイプ)
シブタニ¥839税込¥9231本当日出荷傾斜付きで握りやすい設計です。用途機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨寸法(mm)図面通り製品質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)150(15kgf)
取手
シブタニ¥849~税込¥934~1本4日以内出荷各種機器に合わせてサイズが選べます。用途機械など材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)370(38kgf)
コーナーハンドル(ステンレスタイプ)
シブタニ¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷クリーンルームのパスボックスや試験機など、密閉性が求められる扉に最適です。樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。受けのかかりを、見込み・見付方向で調整できます。(見付方向は裏面の調整版で調整。見込方向は調整ネジで調整。)性能 耐久試験30万回合格用途空調冷熱、クリーンルームなど材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨付属品本体:M5×35丸皿小ネジ(+)SUS:3本,受け:M5×12ばね座金平座組込なべ小ネジ(+)SUS:3本寸法(mm)図面通り製品質量(g)1050RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーハンドル
シブタニ¥6,498~税込¥7,148~1個4日以内出荷クリーンルームのパスボックスや試験機など、密閉性が求められる扉に最適です。樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。受けのかかりを、見込み・見付方向で調整できます。(見付方向は裏面の調整版で調整。見込方向は調整ネジで調整。)性能 耐久試験30万回合格用途空調冷熱、クリーンルームなど材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ付属品本体:M5×35丸皿小ネジ(+)SUS:3本,受け:M5×12ばね座金平座組込なべ小ネジ(+)SUS:3本寸法(mm)図面通り製品質量(g)840RoHS指令(10物質対応)対応
アシストバー取手(ステンレスタイプ)
シブタニ¥23,980税込¥26,3781本4日以内出荷鉄道車両の扉をはじめ、工作機器や業務用冷蔵庫などの初動が重い扉に幅広くご使用いただけます。取手内部のプッシュブロックが枠を押すことにより、楽に扉を操作できます。気密性の高い大型引戸などの開閉に最適です。用途鉄道車両、工作機械、大型冷蔵庫など材質グリップ:ステンレス(SUS304),台座:亜鉛ダイキャスト(ZDC),カバー:ナイロン(PA)仕上グリップ:鏡面,台座:焼付塗装(ステンカラー),カバー:生地(グレー)製品質量(g)1040RoHS指令(10物質対応)対応
アシスト取手(大型引戸用)
シブタニ¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷取手内部のアームが突出し、テコの原理で扉の初動時の負担を軽減でき、スムーズな開扉が可能です。大型引戸にご使用いただける取手です。アームの回転初期位置を調整できるので、納まりに合わせてストローク範囲を変更できます。滑りにくいPVC製のグリップを採用しました。気密性の高い大型引戸などの開閉に最適です。左右兼用型。(アームの組み替えにより)用途建築設備、冷蔵庫、防音扉等の大型引戸など材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),パイプ:ステンレス(SUS304),グリップ:塩化ビニール(PVC)付属品M6×12丸皿小ネジ(+)SUS:6本、□11角芯寸法(mm)図面通り仕上本体:焼付塗装,パイプ:ヘアーライン,グリップ:生地製品質量(g)3100RoHS指令(10物質対応)対応
密閉アジャスタハンドル
シブタニ¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷ボルトの締込量により、密閉力を調整できます。パッキンにより、高い防水性能(IPX5)を実現しました。砂噛み防止のため、ボタン周りにC面を施しました。取付ビスは、スパナも使用できるアプセットねじを採用。左右兼用型です。性能 ハンドル引張強度試験規定値150N合格。アーム引張り強度試験規定値300N合格。耐久試験3万回合格。用途車両、工作機械など材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5
押ボタン付き平面ハンドル
シブタニ¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷止め金の回転は止め金の付け替えにて、右回転・左回転の変更が可能です。左右兼用型です。性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。用途分電盤・配電盤、建築設備など材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/サーチライトニッケルクロム製品質量(g)230RoHS指令(10物質対応)対応
防水ハンドル(ステンレスタイプ)
シブタニ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷握りやすく、操作性が良いです。パッキンにより優れた防水性能があります。(IPX5)ステンレス製で耐食性に優れています。左右兼用型です。性能 押引強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験4万回合格。用途分電盤・配電盤、キュービクルなど材質/仕上ステンレス(SCS13)/バフ研磨付属品M6×12六角アプセットボルト(+)SUS:1本(バネ座金組込)、キー(S200)2本(キー付タイプのみ)、大ナットねじ径M22RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5
プルアップハンドル
シブタニ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ボディには、軽量で強度の高いグラスファイバー入り樹脂を採用しています。視認性の高いインジケータ付きです。握りやすいグリップ形状です。屋内仕様です。性能 開閉試験3万回合格。引張り試験規定値200/400N合格。用途分電盤・配電盤、制御盤など材質/仕上ナイロン(PA・30%ガラス入り)/シボ(黒色)付属品M5×8ナベ小ネジ(+)SUS:2本、ロッド棒ジョイント金具2セット製品質量(g)280キーS200RoHS指令(10物質対応)対応