絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
119件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取手 シブタニ

    取手

    シブタニ
    369税込406
    1本
    4日以内出荷から13日以内出荷
    各種機器に合わせてサイズが選べます。
    用途機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨付属品座金(EB-201)2個・スプリングワッシャー・ナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • エッジカバー シブタニ

    エッジカバー

    シブタニ
    3,890税込4,279
    1巻
    4日以内出荷
    内側に粘着材が付いているため、板金や造作物の端面・コーナー部にそのまま取付可能です。難燃剤(難燃規格UL94HB相当)を使用しております。
    材質基材:アクリル系エラストマー、内側:粘着性エラストマー1巻長さ(m)30寸法D(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアーストッパー シブタニ

    ドアーストッパー

    シブタニ
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチで開扉を保持できます。使用時以外は床や天井にフラットに納まるため邪魔になりません。ケースはステンレス製のため耐食性に優れています。
    用途扉解放時の保持など材質ケース:ステンレス(SUS304),ストッパー:ナイロン(PA)仕上ケース:ヘアーライン,ストッパー:生地・表面シボ加工製品質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ シブタニ

    マグネットキャッチ

    シブタニ
    89税込98
    1個
    4日以内出荷
    埋込型です。
    用途機械など材質マグネット:フェライト(異方性)、ケース:ABS樹脂、受け:スチール(SPCC)仕上ケース:生地(ホワイト)、受け:光沢クロメート製品質量(g)25吸着力(N[kgf])約27.4(2.8)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャッチ(ステンレス) シブタニ

    ボールキャッチ(ステンレス)

    シブタニ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。振動機器に適しています。
    用途車両、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • パチン錠(鍵穴付き) シブタニ

    パチン錠(鍵穴付き)

    シブタニ
    339税込373
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。南京錠を取り付ける事だできます。
    用途建築設備、看板など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッド棒 シブタニ

    ロッド棒

    シブタニ
    449税込494
    1本
    4日以内出荷
    左右兼用型です。
    用途分電盤・配電盤など材質/仕上スチール(SS400)/有色クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 掘込引手 シブタニ

    掘込引手

    シブタニ
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途建築設備、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン寸法(mm)図面通りRoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉用ハンドル(ステンレスタイプ・受け:樹脂スラセタイプ) シブタニ

    密閉用ハンドル(ステンレスタイプ・受け:樹脂スラセタイプ)

    シブタニ
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。受け部分には樹脂スラセを設けており、摩擦粉の発散を抑制します。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
    用途空調冷熱、クリーンルーム、車両、機械など材質ステンレス(SUS304)、[樹脂スラセ・樹脂ワッシャ]:ポリアセタール(POM)仕上本体:バフ研磨、樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉用ハンドル シブタニ

    密閉用ハンドル

    シブタニ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    強力密閉が可能です。左右勝手があります。
    用途空調冷熱、クリーンルームなど材質/仕上黄銅(C3604)/クロームメッキ付属品受けRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト(鉄・標準タイプ) シブタニ

    アジャスターボルト(鉄・標準タイプ)

    シブタニ
    359税込395
    1本
    4日以内出荷
    標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
    用途建築設備・機械など材質シャフト:スチール(SWRM)、底部:スチール(SPCC)質量(g)205CH形十字穴No.3寸法H(mm)8寸法L1(mm)150寸法D(mm)M12×P1.75寸法B(mm)19寸法L2(mm)171.5仕上光沢クロメート寸法I(mm)14寸法A(Φmm)55RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜差丁番 シブタニ

    抜差丁番

    シブタニ
    349税込384
    1個
    6日以内出荷
    扉を取り外せる丁番です。左右勝手がございます。
    用途機械の点検扉など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:7(縦2ヶ使用時)仕上光沢バレル研磨製品質量(g)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイボルト(ステンレス) シブタニ

    アイボルト(ステンレス)

    シブタニ
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    頭部がリング状になったボルトです。
    用途分電盤・配電盤・機械など材質ステンレス(SUS304)仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 装飾平小ネジ シブタニ

    装飾平小ネジ

    シブタニ
    489税込538
    1本
    4日以内出荷
    ワッシャー付でパネルのキズ防止になります。
    用途分電盤・配電盤・機械など材質(取付部)ステンレス(SUS303)取付部おねじ種類丸形仕上鏡面RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベルアジャスター(フリーロールタイプ) シブタニ

    レベルアジャスター(フリーロールタイプ)

    シブタニ(1件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    底部と本体が独立しており、上部のツマミを回すことで高さ調整を行うことが出来ます。
    用途建築設備・機械など材質シャフト:スチール(SWCH),本体:ナイロン(PA),フット:ナイロン(PA)・ポリウレタン仕上シャフト:有色クロメート,本体:生地,フット:生地製品質量(g)35使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])0.6(61)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルレベラー シブタニ

    フレキシブルレベラー

    シブタニ
    629税込692
    1本
    4日以内出荷
    球面の座を採用し、最大15°ネジ部が傾きます。軽量で重荷重に耐える構造です。台座裏面に十字穴を設けているため、用意に取付作業が行えます。
    用途建築設備・機械など材質スチール(SPCC)仕上光沢クロメートCH形十字穴No.3相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト(鉄・超重量タイプ) シブタニ

    アジャスターボルト(鉄・超重量タイプ)

    シブタニ
    6,598税込7,258
    1本
    4日以内出荷
    堅牢な台座を採用した超重量用タイプです。4°の首振りにより、接地面が完全水平でない場合でも工作機械等を水平に保つことが出来ます。超重量用のため大型の工作機械等にご使用いただけます。
    用途機械など材質シャフト:スチール(SWRM),六角ナット:スチール(SWCH),底部:スチール(SS400)仕上有色クロメート使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])30(3059)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型抜差丁番(ステンレス) シブタニ

    角型抜差丁番(ステンレス)

    シブタニ
    479税込527
    1枚
    4日以内出荷
    扉を取り外せる丁番です。ステンレス製のため耐食性に優れます。左右勝手があります。
    用途建築設備・機械などの扉材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:15(縦2ヶ使用時)仕上バフ研磨製品質量(g)61RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ シブタニ

    マグネットキャッチ

    シブタニ
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    薄型設計で吸着力の高いタイプです。
    用途機械など材質マグネット:フェライト(異方性)、ケース:ABS樹脂、受け:スチール(SPCC)仕上ケース:生地(ブラック)、受け:ニッケルメッキ製品質量(g)14吸着力(N[kgf])約32.3(3.3)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ シブタニ

    マグネットキャッチ

    シブタニ
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サイズが多く幅広い用途に対応可能です。
    用途機械など材質マグネット:フェライト(異方性),ケース:亜鉛ダイキャスト(ZDC),受け:スチール(SPCC)仕上ケース:ニッケルメッキ,受け:有色クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型堀込引手 シブタニ

    大型堀込引手

    シブタニ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    出っ張りが少なく、耐食性に優れた取手です。
    用途空調冷熱、車両など材質ハンドル:エラストマー(TPE),芯材:スチール(SPCC)寸法(mm)図面通り仕上生地(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 掘込引手(屋内仕様) シブタニ

    掘込引手(屋内仕様)

    シブタニ
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    出っ張りの少ない設計です。屋内仕様です。
    用途建築設備、機械など材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ付属品M4×8ナベ小ネジ(+)Fe:2本(バネ座金組込)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 掘込引手(難燃・ワンタッチ取付タイプ) シブタニ

    掘込引手(難燃・ワンタッチ取付タイプ)

    シブタニ
    89税込98
    1個
    4日以内出荷
    幅広い用途に使用できる樹脂取手です。ワンタッチで取り付けできます。難燃性樹脂製です。
    用途建築設備、機械など材質/仕上難燃性樹脂(ABS UL94 V-0)/生地(ブラック・アイボリー)寸法(mm)図面通りRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミグリップ(丸型) シブタニ

    アルミグリップ(丸型)

    シブタニ
    3,698税込4,068
    1本
    4日以内出荷
    余裕のあるサイズ感に加え、アルミ製で軽量です。グリップに押出材を採用し、豊富な長さ違いに対応しています。手触りの良いエッチング+アルマイト仕上げです。ブラケットのやわらかい曲面が、手に良く馴染みます。左右兼用型です。
    用途車両、機械など材質グリップ:アルミ押出材(A6061S-T6),ブラケット:アルミダイキャスト(ADC)仕上グリップ:エッチング+アルマイト,ブラケット:焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)560(57kgf)
  • ショーケース取手 シブタニ

    ショーケース取手

    シブタニ
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    ETP-119-1と同じ取付ピッチです。取替にも優れた製品で、ETP-119-1の取付痕を隠せます。
    用途空調冷熱、機械、ショーケースなど材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ASA樹脂寸法(mm)図面通り仕上取手:クロームメッキ,キャップ:生地(グレー)製品質量(g)483RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)800(82kgf)
  • 丸棒取手(取付台座付・ステンレスタイプ) シブタニ

    丸棒取手(取付台座付・ステンレスタイプ)

    シブタニ
    1,298税込1,428
    1本
    欠品中
    ステンレス製で耐食性に優れています。表側から取り付けが可能です。
    用途分電盤・配電盤、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨寸法(mm)図面通り製品質量(g)155RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS丸棒取手(傾斜タイプ) シブタニ

    SUS丸棒取手(傾斜タイプ)

    シブタニ
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    豊富なサイズで幅広い用途に対応します。
    用途通信機器、事務機器、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨ねじ径M5製品質量(g)148RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)360(37kgf)
  • 座金(ステンレスタイプ) シブタニ

    座金(ステンレスタイプ)

    シブタニ
    129税込142
    1袋(2個)
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途ETP-114/115/116/117用化粧座金材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉用ハンドル(ステンレスタイプ) シブタニ

    密閉用ハンドル(ステンレスタイプ)

    シブタニ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    強力密閉が可能です。ステンレス製で耐食性に優れています。左右勝手があります。
    用途空調冷熱、クリーンルームなど材質/仕上ステンレス(SCS13)/バフ研磨付属品受けRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ハンドル シブタニ

    防水ハンドル

    シブタニ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    握りやすく、操作性が良いです。パッキンにより優れた防水性能があります。(IPX5)左右兼用型です。性能 押引強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
    用途分電盤・配電盤、キュービクルなど材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ付属品M6×16六角アプセットボルト(+)Fe:1本(平座金+バネ座金組込)、キー(S200)2本(キー付タイプのみ)、大ナットねじ径M22最大適合板厚(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5
  • 三段引スライドレール シブタニ

    三段引スライドレール

    シブタニ
    2,698税込2,968
    1セット(2本)
    7日以内出荷
    三段引のレールで汎用サイズとは異なる長さの仕様となっております。
    用途機械装置・収納用品など材質SPCC、SECC、SWCH板厚(mm)1.6仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤エピノックAP(N)2
  • バネ内蔵パチン錠 ステンレス製 シブタニ

    バネ内蔵パチン錠 ステンレス製

    シブタニ
    1,698税込1,868
    1枚
    5日以内出荷
    バネ部が露出しておらず内臓されており指を挟む危険を低減しております。また意匠性が高く、ゴミが溜まりにくい形状となっております。南京錠の取付が可能です。
    用途機械装置・生産設備向け材質SUS304質量(g)175仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンヒンジ シブタニ

    クリーンヒンジ

    シブタニ
    1,698税込1,868
    1枚
    5日以内出荷
    軸部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を軽減します。
    用途クリーンルーム・機械装置など材質(本体)アルミ(A6063S-T5)仕上本体:アルマイト材質(キャップ)ポリアセタール(POM)キャップ仕上:生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCラインクランプセット(ラインクランプ+端部カバーセット) シブタニ

    DCラインクランプセット(ラインクランプ+端部カバーセット)

    シブタニ
    5,598税込6,158
    1セット
    5日以内出荷
    Panasonic製DCライン本体の固定金具になります。DCライン本体品番【DHD1111B】【DHD1111W】【DHD1112B】【DHD1112W】【DHD1113B】【DHD1113W】。DCライン本体の長さ1000mm用、2000mm用、3000mm用になります。
    本体高さ(mm)【クランプ】105入数【端部カバーセット】1RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)【クランプ】50
  • 戸当 シブタニ

    戸当

    シブタニ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    笠木がないハイパネルブースで使用可能な戸当たりです。主張しすぎないデザインでハイグレードなトイレ空間にもおすすめです。
    付属品呼び4×20ナベタッピンネジ(+)SUS 3本材質ステンレス仕上ショットブラスト色(ゴム足)ブラック
  • キャップ付き取手 シブタニ

    キャップ付き取手

    シブタニ
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    取付部が隠せる、意匠性の高い取手です。キャップ付きです。
    用途車両、機械など材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂タイプBタイプ仕上取手:クロームメッキ,キャップ:生地(ブラック)製品質量(g)90RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)450(46kgf)
  • スプリング付ヒンジ シブタニ

    スプリング付ヒンジ

    シブタニ
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    芯棒にスプリングが入っております。
    用途機械など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:6(縦2ヶ使用時)仕上光沢バレル研磨製品質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • フローティングナット シブタニ

    フローティングナット

    シブタニ
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    丸穴をあけたところに差し込むだけの簡単施工です。タップ加工が不要のため、作業時間が短縮出来ます。ナットは全周2mmの範囲で稼働し、仮止め後の微調整が可能です。バネ式のため0.5~8mmの幅広い板厚に対応しております。
    用途分電盤・配電盤・機械・車両など材質プレート:ステンレス(SUS304),ナット:スチール(SMF)仕上プレート:バレル研磨,ナット:有色クロメート製品質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角アジャスター シブタニ

    六角アジャスター

    シブタニ
    71税込78
    1本
    4日以内出荷
    ボルトと座が一体化したローコストタイプの六角アジャスターです。本体が六角形なので、スパナでレベル調整が可能です。
    用途機械など材質シャフト:スチール(SWCH),カバー:ポリプロピレン(PP)仕上シャフト:有色クロメート,カバー:生地(ライトグレー)使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])20(200)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト(鉄・固定タイプ) シブタニ

    アジャスターボルト(鉄・固定タイプ)

    シブタニ
    469税込516
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アンカーボルトなどでプレートが固定できます。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
    用途建築設備・機械など材質スチール(SPCC)仕上光沢クロメートCH形十字穴No.3RoHS指令(10物質対応)対応