33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルを収納することで、回転がロックされます。用途に応じて、シリンダーの有無や種類を選択できます。左右兼用型です。性能 耐久試験3万回合格。
用途建築設備など 材質亜鉛ダイキャスト(ZDC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など 材質ステンレス(SUS304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

底部に非移行性ゴム(EPDM)を使用しております。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など 材質シャフト:スチール(SWCH),底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など 材質シャフト:スチール(SWRM),底部:スチール(SPCC) 仕上光沢クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シブタニパチン錠(ステンレス)
エコ商品
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途建築設備、機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/光沢バレル研磨 寸法(mm)図面通り 製品質量(g)11 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)65(7kgf)
1個
219 税込241
当日出荷

アンカーボルトなどでプレートが固定できます。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など 材質ステンレス(SUS304) 仕上バレル研磨 CH形十字穴No.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途建築設備、機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨 寸法(mm)図面通り 製品質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)50(5kgf)
1個
599 税込659
欠品中

強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。受け部分には樹脂スラセを設けており、摩擦粉の発散を抑制します。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組み換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
用途建築設備、クリーンルーム、機械など 材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM) 仕上本体:サーチライトニッケルクロム,樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底部に非移行性ゴム(EPDM)を使用しております。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など 材質シャフト:ステンレス(SUS304),底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シブタニ小型パチン錠(ステンレス)
エコ商品
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途建築設備、機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨 寸法(mm)図面通り 製品質量(g)25 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)50(5kgf)
1個
549 税込604
当日出荷

シブタニシリンダー錠
エコ商品
止め金の回転は裏の止め金の付け替えで右回転・左回転の変更が可能です。2カ所抜きです。EL-321-2は、カバー付きです。左右兼用型です。
用途建築設備、機械など 付属品止め金(t=3.2)1枚,キー(No.200)2本,スペーサー(t=4)1枚(EL-321-1のみ) 材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),止め金:スチール(SPCC) 寸法(mm)図面通り 仕上本体:クロームメッキ,止め金:有色クロメート キーS200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シブタニ堀込引手(ボルトタイプ)
エコ商品
堀込部に、手のひら側と手の甲側の両方に折り返しをつけており、手に優しい形状です。パネルの裏側よりナット等で固定するボルトタイプです。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途建築設備、機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン 付属品ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー:各4個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

堅牢な台座を採用した重量用タイプです。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など 材質ステンレス(SUS304) 仕上光沢バレル研磨 CH形十字穴No.3 寸法H(mm)13 寸法D(mm)M20×P2.5 寸法B(mm)30 寸法I(mm)16 使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])42(4285) 寸法A(Φmm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シブタニ掘込引手
エコ商品
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途建築設備、機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン 寸法(mm)図面通り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷

底部と本体が独立しており、上部のツマミを回すことで高さ調整を行うことが出来ます。
用途建築設備・機械など 材質シャフト:スチール(SWCH),本体:ナイロン(PA),フット:ナイロン(PA)・ポリウレタン 仕上シャフト:有色クロメート,本体:生地,フット:生地 製品質量(g)35 使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])0.6(61) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷

堅牢な台座を採用した重量用タイプです。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など 材質シャフト:スチール(SWCH),底部:スチール(SS400) 仕上光沢クロメート CH形十字穴No.3 寸法I(mm)16 寸法A(Φmm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シブタニステンレスストライカー
エコ商品
ボタンを押すだけでラッチが解除できます。面付け、掘り込みの2種類の納まりに対応できます。(面付けの場合、専用台座EL-905-SPをご使用ください。)バス、特装車の内装やコンビニカウンターに最適です。樹脂製で軽量です。性能 耐久試験10万回合格。ラッチ側圧強度規定値1000N合格。EL-905-SPは、面付納まりの場合に使用する台座です。EL-905-Bは、プッシュラッチ用受けです。
用途建築設備、車両など 寸法(mm)図面通り 材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地 製品質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
4日以内出荷

シブタニプッシュラッチ
エコ商品
ボタンを押すだけでラッチが解除できます。面付け、掘り込みの2種類の納まりに対応できます。(面付けの場合、専用台座EL-905-SPをご使用ください。)バス、特装車の内装やコンビニカウンターに最適です。樹脂製で軽量です。性能 耐久試験10万回合格。ラッチ側圧強度規定値1000N合格。EL-905-SPは、面付納まりの場合に使用する台座です。EL-905-Bは、プッシュラッチ用受けです。
用途建築設備、車両など 寸法(mm)図面通り 材質/仕上ポリアセタール(POM)/生地(ダークグレー) 製品質量(g)91 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

シブタニ掘込引手(屋内仕様)
エコ商品
出っ張りの少ない設計です。屋内仕様です。
用途建築設備、機械など 材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ 付属品M4×8ナベ小ネジ(+)Fe:2本(バネ座金組込) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンカーボルトなどでプレートが固定できます。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など 材質スチール(SPCC) 仕上光沢クロメート CH形十字穴No.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅広い用途に使用できる樹脂取手です。ワンタッチで取り付けできます。難燃性樹脂製です。
用途建築設備、機械など 材質/仕上難燃性樹脂(ABS UL94 V-0)/生地(ブラック・アイボリー) 寸法(mm)図面通り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シブタニ平丁番(黄銅)
エコ商品
管部継目がなく、強度・防塵性に優れています。
用途建築設備・機械など 材質黄銅(C2801) 仕上クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シブタニプッシュラッチ用台座
エコ商品
ボタンを押すだけでラッチが解除できます。面付け、掘り込みの2種類の納まりに対応できます。(面付けの場合、専用台座EL-905-SPをご使用ください。)バス、特装車の内装やコンビニカウンターに最適です。樹脂製で軽量です。性能 耐久試験10万回合格。ラッチ側圧強度規定値1000N合格。EL-905-SPは、面付納まりの場合に使用する台座です。EL-905-Bは、プッシュラッチ用受けです。
用途建築設備、車両など 寸法(mm)図面通り 材質/仕上ASA樹脂/生地(ダークグレー) 製品質量(g)59 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
4日以内出荷

シブタニ丸落し
エコ商品
バネが内蔵されており、耐振性に優れ振動によるラッチのガタつきを防ぎます。スプリングの作用により、振動下でも施錠状態を保持できます。コンテナや建設設備などの扉の施錠にご使用ください。
用途建築設備、車両など 材質/仕上スチール(SPCC)/有色クロメート 製品質量(g)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
4日以内出荷

シブタニパチン錠(鍵穴付き)
エコ商品
ステンレス製で耐食性に優れています。南京錠を取り付ける事だできます。
用途建築設備、看板など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シブタニパチン錠(ステンレス)
エコ商品
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途建築設備、看板、機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底部とシャフトが一体になったローコストタイプのフットボルトです。底部に六角穴・ボルトの先端にマイナス溝があるので、容易に取付作業が行えます。底部に滑り止め加工が施されています。台座の六角の端部に丸みがあるため触れても優しい設計です。
用途建築設備・自動販売機・ゴミ箱など 材質スチール(SWCH) 仕上EA11-「」:有色クロメート,EA11-「」BKC:黒クロメート C呼び8六角穴 使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])30(3061) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シブタニフレキシブルレベラー
エコ商品
球面の座を採用し、最大15°ネジ部が傾きます。軽量で重荷重に耐える構造です。台座裏面に十字穴を設けているため、用意に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など 材質スチール(SPCC) 仕上光沢クロメート CH形十字穴No.3相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シブタニ丸落し(ステンレス)
エコ商品
バネが内蔵されており、耐振性に優れ振動によるラッチのガタつきを防ぎます。
用途建築設備、車両、コンテナ、振動機器など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨 付属品受け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シブタニ角型抜差丁番(ステンレス)
エコ商品
扉を取り外せる丁番です。ステンレス製のため耐食性に優れます。左右勝手があります。
用途建築設備・機械などの扉 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)参考扉:15(縦2ヶ使用時) 仕上バフ研磨 製品質量(g)61 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シブタニ押ボタン付き平面ハンドル
エコ商品
止め金の回転は止め金の付け替えにて、右回転・左回転の変更が可能です。左右兼用型です。性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。
用途分電盤・配電盤、建築設備など 材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/サーチライトニッケルクロム 製品質量(g)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シブタニワンタッチ回転ハンドル
エコ商品
収納時はフラットに納まるので、邪魔になりません。簡単な道具で施工可能です。配電盤や点検口の扉などにご使用いただけます。1.2~2.0mmまでの板厚に対応しています。性能:引張荷重50N
用途分電盤・配電盤、建築設備、機械など 材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/焼付塗装(シルバー) 寸法(mm)図面通り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シブタニアシスト取手(大型引戸用)
エコ商品
取手内部のアームが突出し、テコの原理で扉の初動時の負担を軽減でき、スムーズな開扉が可能です。大型引戸にご使用いただける取手です。アームの回転初期位置を調整できるので、納まりに合わせてストローク範囲を変更できます。滑りにくいPVC製のグリップを採用しました。気密性の高い大型引戸などの開閉に最適です。左右兼用型。(アームの組み替えにより)
用途建築設備、冷蔵庫、防音扉等の大型引戸など 材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),パイプ:ステンレス(SUS304),グリップ:塩化ビニール(PVC) 付属品M6×12丸皿小ネジ(+)SUS:6本、□11角芯 寸法(mm)図面通り 仕上本体:焼付塗装,パイプ:ヘアーライン,グリップ:生地 製品質量(g)3100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷