「引張試験」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ボディには、軽量で強度の高いグラスファイバー入り樹脂を採用しています。視認性の高いインジケータ付きです。握りやすいグリップ形状です。屋内仕様です。性能 開閉試験3万回合格。引張り試験規定値200/400N合格。
用途分電盤・配電盤、制御盤など
材質/仕上ナイロン(PA・30%ガラス入り)/シボ(黒色)
付属品M5×8ナベ小ネジ(+)SUS:2本、ロッド棒ジョイント金具2セット
製品質量(g)280
キーS200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。受け部分には樹脂スラセを設けており、摩擦粉の発散を抑制します。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組み換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
用途建築設備、クリーンルーム、機械など
材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM)
仕上本体:サーチライトニッケルクロム,樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:生地
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンにより優れた防水性能があります。(IPX4)止め金の回転はワッシャーと止め金を裏返すことにより、右回転・左回転の変更が可能です。施錠時はハンドルがフラットに納まります。止め金に装着し、塗装部の保護とガタつきを防止する樹脂キャップEBC-165もございます。左右兼用型です。性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
用途分電盤・配電盤、制御盤など
材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/サーチライトニッケルクロム
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX4
ステンレス製で耐食性に優れています。強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。受け部分には樹脂スラセを設けており、摩擦粉の発散を抑制します。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
用途空調冷熱、クリーンルーム、車両、機械など
材質ステンレス(SUS304)、[樹脂スラセ・樹脂ワッシャ]:ポリアセタール(POM)
仕上本体:バフ研磨、樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:生地
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトの締込量により、密閉力を調整できます。パッキンにより、高い防水性能(IPX5)を実現しました。砂噛み防止のため、ボタン周りにC面を施しました。取付ビスは、スパナも使用できるアプセットねじを採用。左右兼用型です。性能 ハンドル引張強度試験規定値150N合格。アーム引張り強度試験規定値300N合格。耐久試験3万回合格。
用途車両、工作機械など
材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/焼付塗装(シルバー)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX5
止め金の回転は止め金の付け替えにて、右回転・左回転の変更が可能です。左右兼用型です。性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。
用途分電盤・配電盤、建築設備など
材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/サーチライトニッケルクロム
製品質量(g)230
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード