5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
窒化ガリウム搭載USB PD・PPS&QC3.0対応 2ポートAC充電器。小型・軽量な設計を実現。最大35Wの高速充電可能。※Type-C1ポート使用時のみPD対応です。2ポート搭載しているためスマートフォンなどを同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。電源プラグを折りたためばコンパクトになるため持ち運びに便利
ポート数1 適合規格USB-A / Type-C ケーブル長(m)1 適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他 定格出力Type-C(PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、 20V/1.75A、Type-C(PPS):5.0~11V/3A、USB-A(QC):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、2ポート合計:最大5V/3A 製品質量(g)約67 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)35×35×46 定格入力100-240V 50-60Hz 1A 出力ポートUSB-A×1、Type-C×1
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窒化ガリウム搭載USB PD・PPS&QC3.0対応 2ポートAC充電器。付属のケーブルでType‐C端末充電可能。小型・軽量な設計を実現。最大35Wの高速充電可能。※Type-C1ポート使用時のみPD対応です。2ポート搭載しているためスマートフォンなどを同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。付属のケーブルを使用すれば最適なPD充電が可能
定格ケーブル(PD対応時):最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A 適合規格USB-A / Type-C 適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他 定格出力Type-C(PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、 20V/1.75A、Type-C(PPS):5.0~11V/3A、USB-A(QC):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、2ポート合計:最大5V/3A 製品質量(g)AC:約67、ケーブル:約26 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)AC:(約)35×35×46 ケーブル長(cm)約100 定格入力100-240V 50-60Hz 1A 出力ポートUSB-A×1、Type-C×1
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

窒化ガリウム搭載USB PD・PPS&QC3.0対応、最大67Wの高出力AC充電器。スマートフォンやタブレット、PCの充電に最適。※すべての機器での作動を保証するものではありません。Type-Cポート×2、USB-Aポート×1の3台同時充電が可能。接続機器に合わせて電力を自動調節。プラグが90度に折りたたみ収納できる為、かさばらず持ち運びに便利
適合規格USB-A / Type-C 適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他 定格出力Type-C(PD):5.0V/3.0A 9.0V/3A 15V/3A 20V/3.35A Max:67W、Type-C(PPS):5.0~11V/5A、USB-A(QC3.0):5.0V/3.0A 9.0V/2.0A 12V/1.5A Max:18W 製品質量(g)約110 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約)66×29×38 定格入力100-240V 50-60Hz 1.6A 出力ポートUSB-A×1、Type-C×2
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窒化ガリウム搭載USB PD・PPS対応 2ポートAC充電器。小型・軽量な設計を実現。最大35Wの高速充電可能。※Type-C1ポート使用時のみPD対応です。2ポート搭載しているためスマートフォンなどを同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。電源プラグを折りたためばコンパクトになるため持ち運びに便利
ポート数2 適合規格Type-C ケーブル長(m)1 適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他 定格出力Type-C(PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、 20V/1.75A、Type-C(PPS):5.0~11V/3A、2ポート合計:最大5V/3A 製品質量(g)約68 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)35×35×46 定格入力100-240V 50-60Hz 1A 出力ポートType-C×2
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窒化ガリウム搭載USB PD・PPS対応 2ポートAC充電器。付属のケーブルでType‐C端末充電可能。小型・軽量な設計を実現。最大35Wの高速充電可能。※Type-C1ポート使用時のみPD対応です。2ポート搭載しているためスマートフォンなどを同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。付属のケーブルを使用すれば最適なPD充電が可能
定格ケーブル(PD対応時):最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A 適合規格Type-C 適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他 定格出力Type-C(PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、 20V/1.75A、Type-C(PPS):5.0~11V/3A、2ポート合計:最大5V/3A 製品質量(g)AC:約68、ケーブル:約26 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)AC:(約)35×35×46 ケーブル長(cm)約100 定格入力100-240V 50-60Hz 1A 出力ポートType-C×2
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • ps1/8