「ポンプ 砂利」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小さいけれどパワフル
用途農園・園芸・家庭菜園・庭木への散水・排水に
電源(V)単相・交流100
使用流体清水
最大吐出量(L/min)64/73(50Hz/60Hz)
最大揚程(m)5.2/7.1(50Hz/60Hz)
質量(kg)4
定格出力(W)120
電源コード(m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.9×13.8×26.3
運転水位(mm)100
定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205
運転可能最低水位(mm)2
水温(℃)5~40
定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2
水深(m)3.5
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
小さいけれどパワフル
用途土木・建築現場・農業・ため池などの排水に
電源(V)単相・交流100
最大吐出量(L/min)95/105(50Hz/60Hz)
最大揚程(m)7.0/9.7(50Hz/60Hz)
使用流体汚水
質量(kg)5.4
定格出力(W)180
電源コード(m)5
運転水位(mm)100
定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300
運転可能最低水位(mm)15
水温(℃)5~40
定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2
水深(m)4.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
関連キーワード