5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場施工が可能で、往来の配管接続継手が不要 ホースの破損に対して補修継手としても使用可能です コンパクト設計
用途カナパワーホースニューAT同士の接続及び補修、カナパワーホースニューATの用途に準ずる 形状管継手 適合圧力(MPa)0.69 関連資料(0.9MB) (1.3MB)
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

東亜フレックスBIOFRAX テープ
ガラスファイバーで補強されたBSPWヤーンを平織したテープ。
用途高温用ガスケット、各種ダクト・パイプ保温材。 材質(補強材)ステンレス線
1箱(5巻)ほか
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ仕様の防水シート(ターポリンシート)、50M定尺品ですので様々な用途にご利用いただけます。
用途養生・防水・テント・シェード・オーニング・シート等 材質ポリエステル+塩化ビニル 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.7 質量(kg)約40 深緑色 長さ(m)50
1本
54,980 税込60,478
3日以内出荷

東亜フレックスBIOFRAX クロス
ステンレスワイヤーで補強されたBSFヤーンを平織した製品。
用途高温用カーテン及びガスケット、各種ダクト・パイプ保温材、断熱布団カバー、溶接火花受け等。 材質(補強材)ステンレスワイヤー
1本
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場施工が可能で、往来の配管接続継手が不要 コンパクト設計
用途カナパワーホースニューATと鋼管(SUS、SGP)の接続、カナパワーホースニューATの用途に準ずる 適合JIS G 3459:配管用ステンレス鋼管/JIS G 3452:配管用炭素鋼管/JIS G 3454:圧力配管用炭素鋼管/JIS G 3442:水道用亜鉛メッキ鋼管/JWWA K 116:水道用硬質塩化ビニールライニング鋼管 形状管継手 適合圧力(MPa)0.69 関連資料(0.9MB) (1.3MB)
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ