「シートポスト 28.6」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Zero100アルミシートポストは、高品質なアルミニウムを3D鍛造しています。
すばやく簡単に装着・調整できる1本ネジ固定システム。
シートポスト先端のネジで、サドルを細かく調整することが可能です。
※別売りのデダ純正・Di2バッテリーアダプター使用可能。
寸法(mm)セットバック:12
材質3Dフォージド 7050アルミニウム
長さ(mm)350
質量(g)259(31.6mm)
エアロデザインを取り入れ、コストパフォーマンスにも優れたステム。
形状がエアロシェイプとなりました。むろんステムと言えども空力を追求するのは当然のことですが、最近増えつつあるエアロ形状のフレームと相性抜群です。空力を重視したフレームが「エアロっぽくない」ステムを装着すれば画竜点睛を欠きますので、そんな場合でも zero1ステムはオススメ。新しくなったロゴのデザインも必見です。
zero シリーズのステムとカラーや仕上げの相性が良いハンドルバーやシートポストもございます。セットでのお勧めがクロージングへの近道です。
質量(g)145(110mm)
材質6061アルミ合金
クランプハンドルクランプ:31.7mm、フォーククランプ:1-1/8インチ(28.6mm)
角度(°)82
高さ(mm)36
関連キーワード